11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音スリムキーボード サンワサプライ 動画あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格静音設計!Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様の有線静音フルキーボード。
仕様VCCI classB対応:○ サイズフル 質量(g)約450(ケーブル含む) ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時) 保証期間1年 電源供給方式USBバスパワー アズワン品番65-1848-62 ホットキー数9キー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音フルキーボード。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 サイズフル 質量(g)約440(キーボード本体)※電池含まず、約1(レシーバー) 電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)/442.8×139.8×35.3(スタンド時) 、【レシーバー】19×14.5×6.0 保証期間1年 電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません アズワン品番65-1848-66 インターフェイスUSB 電池使用可能期間2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※1日8時間のパソコン操作を想定(アルカリ乾電池使用時の目安) ホットキー数9キー 電波周波数2.4GHz帯
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様の有線静音テンキーレスキーボード。
仕様VCCI classB対応:○ サイズコンパクト 質量(g)約360(ケーブル含む) ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361.6×139.8×26.3(スタンド含まず)、361.6×139.8×34.8(スタンド時) 保証期間1年 電源供給方式USBバスパワー アズワン品番65-1848-61 ホットキー数9キー
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

本格静音設計!3台のマルチペアリングに対応し、スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに自動で切り替えが可能なため快適な操作をサポートします。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様のBluetooth®静音フルキーボード。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 ブラック 質量(g)約440(キーボード本体)※電池含まず 電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 適合規格Bluetooth 5.1 Class2 対応OSWindows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 接続方式Bluetooth(R)無線方式 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時) 通信方式GFSK方式 キー配列109キー+9キー(日本語配列) 保証期間1年 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません アズワン品番65-2326-93 キーピッチ(mm)19 電池使用可能期間1.5年(アルカリ乾電池使用時の目安)※1日8時間のパソコン操作を想定(アルカリ乾電池使用時の目安) ホットキー数15キー 接続台数3台 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音フルキーボード・静音マウスセットです。
仕様マウス・レシーバ収納:○ セット内容無線静音フルキーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4 ブラック 質量(g)約440(キーボード)※電池含まず、 約60(マウス)※電池含まず、約1(レシーバー) 電源【キーボード】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本、【マウス】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 対応OSWindows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)/442.8×139.8×35.3(スタンド時) 、【マウス】59.3×97.8×37.1、【レシーバー】19×14.5×6 通信方式GFSK方式 キー配列109キー+9キー(日本語配列) LED色ブルー 保証期間1年 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2 ボタン数5個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 アズワン品番65-1848-65 連続動作時間約137時間(マウス) キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB ホイール数1個 電池使用可能期間2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※1日8時間のパソコン操作を想定約10ヵ月※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場 ホットキー数9キー 待機時間約750日(マウス) 読取方式光学式センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音テンキーレスキーボード。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 サイズコンパクト 質量(g)約350(キーボード本体)※電池含まず、約1(レシーバー) 電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】361.6×139.8×26.3(スタンド含まず)/361.6×139.8×34.8(スタンド時) 、【レシーバー】19×14.5×6.0 保証期間1年 電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません アズワン品番65-1848-64 インターフェイスUSB 電池使用可能期間1.5年(アルカリ乾電池使用時の目安)※1日8時間のパソコン操作を想定(アルカリ乾電池使用時の目安) ホットキー数9キー 電波周波数2.4GHz帯
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

サンワダイレクトキーボード
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が約1/3(音響パワー換算)になりました。 深夜のPC作業や、公共施設などに最適です 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。 幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン 軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード 繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保 キーボードカーブ採用 邪魔な時は立てて収納可能 2段階調節が可能なスタンド付き
仕様静音:あり、レシーバー収納:あり、テンキー:あり、タッチパッド:なし、アイソレーション:なし セット内容USB充電ケーブル タイプタイプ:スリム 対応OSWindows10,8.1,8,7,Vista,XP コネクタ形状Aコネクタ オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバーサイズ:15×19×7 対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力50±20g インターフェースUSB 角度調整範囲あり キー数102キー※日本語109A配列 充電時間3時間 キーボードキーボード:コンパクト 連続動作時間180時間 消費電流最大2.5mA 取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
静かなクリック音とホイール回転音 の静音マウスを付属したワイヤレスキーボードセット クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値) キーボードは標準的な日本語109キーボード 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※キーボードは静音仕様ではありません
仕様静音:なし スリムタイプ:標準 アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) 最大トラッキングスピード:1600IPS 横スクロール機能:なし テンキー:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン マウスセット品:あり レシーバーサイズ:W14.5×D19×H6.5mm レシーバー重量:2g タッチパッド:なし 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 分解能800・1200・1600カウント/インチ 動作力60±15g インターフェースUSB HID1.1準拠 角度調整範囲なし キー数83キー※日本語109A配列準拠 ボタン数5ボタン 連続待機時間28000時間 取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10※使用環境により異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

SKB-BS8BK キーボード_ケーブルUSB(防水防塵) サンワサプライ 動画あり
IP68基準をクリアした防水防塵キーボード IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。 従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。 キーボード裏面にマグネットを内蔵しており机の側面や棚の側面に貼り付けて固定できます。 マウスカーソルを操作できるポインタ機能を内蔵。これ一台でマウス操作が可能です。 テンキー部分を省いたコンパクト設計です。さらにマウス操作も可能なのでマウスを置くスペースも不要になります。 汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。 USBコネクタをPCに接続した状態でキーボードの入力を一時的に停止するロック機能を搭載。USBを接続した状態でキーボードの掃除が可能です。 ドライバ不要、接続するだけで使用できます。使用上の注意 本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水 で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。 やや弱めの流水(6リットル/分以下) 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。 本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。 ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、キーボード スイッチ導電性ラバースイッチ ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力100±10g インターフェースUSB キー数92キー キー配列日本語 防塵防水性能ありIP68 キーストローク(mm)2.0±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)17
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

iPad 第10世代(2022年モデル) とタイプCケーブルで接続出来るキーボード+専用ケースのセットです。 キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。 接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。 落下しても壊れにくい耐衝撃吸収構造です。 キーボード部分とケース部分は分離できるので、キーボードを外してiPadだけを使用する事が可能です。 キートップにはひらがなを印字しているのでかな入力モードにも対応しています。 ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。 キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。 ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、ケース、キーボード スイッチパンタグラフ ケーブル長(m)0.15 対応OSiPadOS 17・16 コネクタ形状USB Type-C コネクタ 接続方式有線 対応機種10.9インチiPad(第10世代) 動作力60g インターフェースUSB キー数78キー キー配列英語日本語かな表記あり 防塵防水性能なし キーストローク(mm)2±0.3 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)17
1個
12,980 税込14,278
当日出荷