グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。
軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
厚さ(mm)0.33
標準張力なし
質量(g)30
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.55
材質(テープ)ガラス繊維
テープ幅(mm)13
JIS規格1級
標準張力(N)20
こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
こんなお得な商品も!

スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様メートル目盛
目盛種別両面
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)ABS樹脂
質量(g)25
寸法(mm)Φ54×20
長さ許容差(mm)±1.4
トラスコ品番816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード