取付穴径(Φmm)30
接点構成1b
動作特性プッシュロックターンリセット
ボタン色赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類非常停止用押しボタン
フレーム丸フレーム
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
ボタン色赤
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式ターンリセット
機械的耐久性3万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
関連キーワード