23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現行品のモービルFM線機に標準付属するダイナミックマイクです。 DR品番のFM機のほとんどでお使いになれますが、音質は変わる場合があり、マイクゲイン調整が必要になることもあります。
適合機種DR-DPM60、DR-DPM61
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力60 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付) 付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4 質量(kg)10(アンプユニット(3)を含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子 消費電力(W)52(電気用品安全法による)、120(定格出力時) 出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子 定格出力(W)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く) 入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時) S/N比60dB以上 歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時 トラスコ品番722-3838 質量(g)約230(コード除く) 形式ムービングコイルマイクロホン 感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く) 周波数特性60Hz~18kHz インピーダンス60Hz~18kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

トラスコ品番363-0587 適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA アズワン品番64-4280-05
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホン(ダイナミック型)
エコ商品
拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3 質量(g)148(本体) コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長) 周波数特性100Hz~5kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846 材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値> 質量(g)440 形式ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃)-10~+50 スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型 感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く) 周波数特性100Hz~10kHz コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ 使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと) 指向性単一指向性 出力コード長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29 質量(g)130(本体) コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長) 周波数特性300Hz~7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付) 付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4 質量(kg)10.7(アンプユニット(3.7)を含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子 消費電力(W)85(電気用品安全法による)、210(定格出力時) 出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子 定格出力(W)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く) 入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時) S/N比60dB以上 歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付 仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時 質量(g)約230(コード除く) 形式ムービングコイルマイクロホン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く) インピーダンス定格250Ω不平衡 指向性単一指向性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス2.2KΩ 入力感度-40dB±3dB 保証期間6カ月 色(本体)ブラック 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

質量(kg)約5 電源(V)DC24 370mA(電源制御ユニットまたは非常電源ユニットより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×221×120
1箱
699,800 税込769,780
5日以内出荷

エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音) トラスコ品番722-3650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 動画あり
仕様外部入力数/6.3mm:2 電源AC駆動/電池駆動 最大出力(W)20 周波数特性180~15000Hz 寸法(inch)(スピーカー)3 スピーカーバスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型アンプ(TA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R,TA-2120T[生産完了品],VA-62,VA-122)専用の5局リモートマイクです。
仕様【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65~1.6mmAWG22~14 付属品壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2 材質ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色) 質量(g)500 電源(V)DC12~24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×51×151 マイクロホン単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン 機能グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付 消費電流(mA)180以下 出力インピーダンス(Ω)600平衡型出力レベル調整可
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。 トラスコ品番448-5343 材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂 質量(kg)0.44
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 質量(g)40 トラスコ品番510-0356 種別小型スピーカーマイクロホン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン 寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ155 ディープレッド 質量(g)270 収納時寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ105 音量(dB)(約)97±15m
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示 質量(kg)7.6 出力(W)60 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)AC100 50/60Hz 出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99 機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付 周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB) 動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1) スピーカー回線選択:2回線LED表示 サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H) 波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)
1台(1台)
65,100 税込71,610
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リモコンマイク
使用温度範囲(℃)0~45 電源DC24V 45mA以下(即結端子台) 仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色) 周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV 歪率(%)1以下(1000Hzにて)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコデジタル簡易無線戸別受信機
エコ商品
町内会や自治会、会社や工場など小さなコミュニティで簡単に情報発信ができる戸別放送システム用の端末です。2023年秋のデジタル簡易無線チャンネル拡大に対応しました。誰でも開設できる免許・資格不要の登録局用XEAL30DEは地域コミュニティ向け、免許局用XEAL40DEは会社、工場、各種施設など法人向けです。(免許局は法人に限り使用可能で無線局免許が必要です。販売店にご相談ください。)。設置は電波が受信できるところに壁掛けか据え置きして、ACアダプターをコンセントにつなぐだけです。マイク代わりの送信機は携帯型トランシーバーや車載型トランシーバーが使えるので場所にとらわれず運用でき、非常時でも柔軟に対応できます。屋上など高い場所に設置した高性能アンテナを使えば放送エリアはさらに広がります。操作は日本語の音声ガイドがアシスト。ACSHモードとスマホアプリで簡単に初期設定を済ませることができ、台数が多くてもエアクローンで一度にその設定を無線でコピーします。最長5分の放送メッセージを8件まで録音可能。録音したメッセージを特小無線周波数で送信する「録音送信」機能も搭載しました。停電でACアダプターが使えないときは内蔵の単三乾電池(別売・4本)に自動切り替え。外に持ち出して受信するのに便利な折り畳み式ハンドルが付いています。対応するアルインコ製デジタル簡易無線機を親機にすれば、電源オフでも最大音量で強制受信させることができ、チャイム音「ピンポンパンポーン」をメッセージの前後に鳴らせる拡張機能の「緊急放送」が使えます。※拡大チャンネルでの放送は親機側も新規格(増波ch対応)の製品が必要です。ただ数字や短い単語を読み上げるのではなく、言葉で説明する和文音声ガイダンスを採用しました。特定小電力無線のチャンネルを登録すると、そのチャンネルで別のユーザーと通話ができます。管理者用の「拡張各種設定機能」で切り替えると交互中継対応、VOXその他の機能も搭載する47chの特定小電力トランシーバーとして使えます。(特小トランシーバーモード時は、戸別受信機能は一切動作しなくなります。)
付属品壁面取付用プレート(ねじ2本付き)、AC アダプター EDC-209 質量(g)約630(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)5 定格電圧付属 ACアダプター 100V / DC6V 出力 又は単三形アルカリ乾電池 4 本 通信方式特小トランシーバー:単信(プレストーク) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112× 220×60(突起物除く) 使用時間【電池】24時間以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作) 周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】350MHz 帯 登録局 上空用を含む 97ch 内、それぞれ任意の3ch【共通・受信周波数】アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch/ウチ、任意の1ch、AMラジオ放送:522~1710kHz、FMラジオ放送:76~108MHz AM/FMとも任意の5局【共通・送受信周波数 】421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録) 送信出力特小トランシーバー:10mW/1mW RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度デジタル簡易無線:0dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線:-14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線:-14dBu(12dB SINAD) 変調方式特小トランシーバー: F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W/本体 1W(8Ω)
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様増幅方式/D級(デジタルアンプ) 使用温度範囲(℃)0~35(設置場所の室温) スイッチスピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ 電源AC100V・50/60Hz 表示レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×250(突起部除く) 制御【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA 仕上AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色) 周波数特性50Hz~20kHz その他の機能前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御) 使用湿度範囲20~90%RH(結露なきこと) S/N比75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1) 歪率(%)1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて) 音声入力【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)