7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WING ACEアトラス 03
エコ商品
アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト! 1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン 水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
用途夜間作業、緊急用、非常用 機能6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約205×120×120 質量(g)約425(乾電池含む) 連続使用時間(時間)約300 使用電池単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵) 明るさ(Lm)フラッシュライト時:58、ランタン時:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×2本(付属) トラスコ品番397-5983 材質ABS樹脂 質量(g)132 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×28 機能FM/AMラジオ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HBP-80S21W ポータブル電源パワーバンク キューブ インベス 動画あり
いつも、そばに。手のひらサイズの安心を。欲しかったサイズ感と容量のポータブル電源ができました。本商品はコンパクトで程よいポータブル電源と直挿しでスマートフォン充電もできるソーラーパネルがセットになっています。災害時に家族との連絡手段や情報収集にも必須なスマートフォン。本商品はUSBの挿し口が4つあり、家族全員分のスマートフォンが同時に充電可能です。扇風機や電気毛布、ラジオなど小型家電に使用できる AC電源を2個口、車中泊やアウトドアにも便利なDC出力も1個口備えています。また本体側面にはSOSモールス信号の点灯ができるLEDライトを搭載。広範囲を照らし、明るさも3段階の調節が可能です。
仕様【ソーラーパネル】定格電圧18V、定格電流1.1A、解放電圧、21.6V、短絡電流1.22A【USB出力】5V2.4A【保護機能】短絡保護、過電流保護、防水機能無し セット内容ポータブル電源本体、ポータブルソーラーパネル、出力用シガーソケット、ACアダプター、3in1USBケーブル(0.3m)、DCケーブル(2m)、DC変換プラグセット、カラビナ×2、取扱説明書 質量(g)【ポータブル電源】1080【ソーラーパネル】710 出力【ポータブル】AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W) 、DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A) 、USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A) 、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A) 、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポータブル電源】167×118×80【ソーラーパネル】(折り畳み時)195×290×30、(展開時)805×290×16 入力DC19V / 1.5A(ACアダプター)、DC15-24V / 1.2A バッテリーリチウムイオン電池24000mAh(88.8Wh) 保護機能短絡保護、過電流保護、過電力保護、過充電保護、過放電保護、高温保護 充電時間(時間)【フル充電まで】付属ACアダプター:6【21Wソーラーパネル使用】25~28(※連続で約40,000ルクス晴天時日照の条件で) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)【ポータブル電源】-10~40【ソーラーパネル】-10~40(いづれも結露無き事)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。 仕様(受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz 付属品電源コード×1 ブラック 質量(g)約860(電池含む) 電源単3形乾電池×3、家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62 スピーカー出力(mW)640 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)100 入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

乾電池とmicroUSBの2給電で便利にご利用いただけるポータブルワンセグテレビです。背面自立用スタンド付き2.8インチカラー液晶TVはでワンセグ視聴が可能、お好みの場所で視聴が出来ます。またFMワイドバンド対応のAM/FMラジオ付きだから普段使いはもちろん、災害準備品としてもおススメです。microSDスロット搭載で、ラジオやテレビの録画録音&再生が可能。USB TypeA出力端子搭載で緊急電源出力としてご利用いただけます。サイレン/ライトのSOS機能搭載。非常用LEDライトとしてもご使用いただけます。
付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋 質量(g)約140(電池含まず) 電源単3乾電池×3、microUSB(DCIN5V端子) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×128×25 対応(ラジオデジタルチューニング)AM:522~1701kHz、FM:76.0~108.0MHz 連続使用時間(時間)AM/FMラジオ:約11、ワンセグTV:約8※アルカリ電池、スピーカ-音量中の場合 機能TV録画・ラジオ録音、非常用LEDライト、SOS、背面自立スタンド 端子イヤホン端子、USB TypeA出力、microUSB TypeB入力、microSDスロット 画面サイズ2.8インチ/カラー液晶/470~770MHz RoHS指令(10物質対応)対応 音声出力(本体スピーカー)1W8Ω
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

手回し充電機能搭載の4.3インチポータブルワンセグテレビです。単3乾電池&USB充電&手回し充電の3電源対応。緊急時には外部USBへ電源供給が可能です。microSDスロット搭載で、録音・録画も可能。気になる番組は録画して、後から見ることができます。AM/FMラジオ(FMワイドバンド対応)受信可能。非常用LEDライト搭載、SOSサイレン機能搭載。普段使いで慣れた製品を、災害準備品としても備えられます。
付属品取扱説明書(保証書)、microUSBケーブル、USBACアダプター 質量(g)約295(本体のみ、電池含まず) 電源単三乾電池×3、リチウム3.7V2000mAh(microUSB IN 5V/1A)(給電・充電用)、手回し充電 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89.5×156×38 対応(ラジオ)AM:522~1701kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応) 機能伸縮ロッドアンテナ搭載、非常用LEDライト、SOSサイレン 端子イヤホン端子×2、microUSB、USB 画面サイズ4.3インチ/カラー液晶(ISDB-T) RoHS指令(10物質対応)対応 音声出力(本体スピーカー)1W8Ω
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型 電圧(V)1.5 電流(mA)(最大)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)