「非常用ボタンスイッチ」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用押しボタンSW IDEC(和泉電気)非常用押しボタンSWIDEC(和泉電気)
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
Φ22取付け樹脂ボックスに取付け可能なアクセサリを完備
Schneider Electric コンタクトブロック 1NO 600V ネジターミナル ZENL1111 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コンタクトブロック 1NO 600V ネジターミナル ZENL1111シュナイダーエレクトリック
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XAL●接点構成: 1NO●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: なし●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ. SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。. 特長と利点. 作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。. 用途. エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
Schneider Electric 非常停止用押釦スイッチ ポリカーボネート SPDT シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 非常停止用押釦スイッチ ポリカーボネート SPDTシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●接点構成: SPDT●押しボタンの作動: キーリリース●イルミネーション: なし●シリーズ: Harmony XALK●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●色: 黄●定格電圧: 600V●深さ: 115mm●Better World 製品: ありmm●高さ: 68mm●Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ. SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。. 特長と利点. 作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。. 用途. エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止押しボタンスイッチ シュナイダーエレクトリック非常停止押しボタンスイッチシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズSchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。特長と利点作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。用途エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
仕様●シリーズ:Harmony●ベゼル材:ポリカーボネート●接点構成:2NC●高さ:68mm●幅:68mm●深さ:53mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●回路:双極単投●定格電圧:600 V ac, 600V dc●押しボタンの素材:ポリカーボネート●コード番号:330-8593アズワン品番65-7814-34
コンタクトブロック 1NC ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NC ネジターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり接点構成1NCブロックタイプコンタクトブロック
非常用押ボタン保護カバー Panasonic(パナソニック)非常用押ボタン保護カバーPanasonic(パナソニック)
389税込428
1個
当日出荷
適合WN4500 フルカラー非常用埋込押ボタンD(プレート別)
非常用押釦1a1b Panasonic(パナソニック)非常用押釦1a1bPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
非常用埋込押釦1a1bプレート付 Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦1a1bプレート付Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
非常用埋込押釦Dプレート付 Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
90x50mm サインプレート(非常用押ボタン) エスコ90x50mm サインプレート(非常用押ボタン)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
寸法(mm)90(W)×50(H)アズワン品番64-7941-93
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
解錠ボタン非常用 アート解錠ボタン非常用アート
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製)材質新金属WN7506(パナソニック製)質量(g)270電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露不可)設置場所屋内表示灯【非常】赤色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
非常用押釦保護カバー パナソニック電工非常用押釦保護カバーパナソニック電工(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
EK51取り替え用
警報制御盤コントローラー TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報制御盤コントローラーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
警戒モード時にセンサーが動作すると警報音(ピーポー)が鳴動するとともに総合出力も連動します。警報時間は30秒ですがセンサーの動作が連続している場合、最長5分まで継続されます。 来客モード時にセンサーが動作するとチャイム音(ピンポーン)が鳴動します。但し、火災センサーが動作した場合は警戒モード時と同じ警報動作を行います。 警戒・来客スイッチとON/OFFスイッチだけの操作で本格的なセキュリティシステムを稼働することができます。 警戒表示灯が侵入警報時、火災警報時、非常警報時、メモリー表示時に点滅します。 来客表示灯が来客報知時に点滅します。 センサー電源異常表示灯がセンサー電源異常時に点滅します。 CH1には赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなどb接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。(CH1に接続するセンサーは来客報知も兼用できます。) CH2には火災センサー、非常用押ボタンなどa接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25応答速度300ms以上抵抗(kΩ)入力受付/1以下電源(センサー用)DC12V・300mA以下使用周囲温度(℃)-15~+55配線接続セルフアップ端子式取付場所屋内 : 壁掛式質量(g)約1500材質樹脂
コントローラー機能付緊急通報装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コントローラー機能付緊急通報装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
センサ入力及び非常押しボタン入力毎にそれぞれ最長60秒の任意メッセージが録音可能で、最大3ヶ所まで通報可能です。 コントローラの基本機能を装備していますので、各種センサや非常用押しボタンの接続が可能です。また、パネル上にも緊急押しボタンを装備しました。 警戒モードと来客モードが選択可能で、警戒モード時にセンサが動作すると警報音の鳴動と総合出力が連動します。来客モード時にセンサが動作するとチャイム音が鳴動します。 警報音およびチャイム音はそれぞれ内蔵ボリュームで調整可能です。 パネル上の緊急押しボタン入力及び非常押しボタン入力は設定モードに関係なく、最優先されます。 回線断線検知機能を装備していますので、電話回線が切断されると警報音の鳴動と総合出力が連動します。 外部電話からリモート出力のON/OFF制御が可能です。 内蔵マイクとスピーカーで外部の電話との通話や音声確認、威嚇が可能です。(交互通話方式) 外出用リモートスイッチとしてNT-3020、KE-500Rを信号入力間に接続可能です。
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)11以下電源(センサー用)DC12V・300mA入力警戒入力:侵入(来客兼用):b接点、非常・火災:a接点外部出力総合無電圧出力:c接点(AC125V・3A)、ワンショット30秒間出力(ただし、入力が連続する場合は最長5分間継続)、リモート出力:a接点(AV125V・3A)モニタ内蔵マイク・スピーカによるルームモニター、DTMFコマンドによる交互通話方式仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、回線断線機能(ディップSWによる設定)、【通報先】登録数 最大3カ所、登録桁数 最大28桁、【メッセージ】a接点、b接点入力用各1メッセージ(任意)(最長各60秒)、機器異常用メッセージ(固定)停電補償時間最大30分(2回通報処理)(オプションのバッテリー使用時)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所屋内:壁掛式質量(g)約1200材質樹脂
300V/7A 非常用押ボタン エスコ300V/7A 非常用押ボタンエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DD-138関連資料仕様(0.24MB) 図面(0.18MB)
300V/7A 非常用押ボタン エスコ300V/7A 非常用押ボタンエスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DD-137関連資料仕様(0.29MB) 図面(0.22MB)
300V/ 6A 非常用押ボタン エスコ300V/ 6A 非常用押ボタンエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-39
保護カバープレート専用非常用押ボタン 東芝ライテック保護カバープレート専用非常用押ボタン東芝ライテック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ニューホワイトタイプEG端子電源6A-250V(両切)適合プレートNWD5710(WW)
非常用押ボタン 東芝ライテック非常用押ボタン東芝ライテック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ホワイトタイプEG端子電源6A-250V<両切>適合電線単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2適合プレートWDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
荷揚げ機 マイティスライダー JS型 ピカコーポレイション荷揚げ機 マイティスライダー JS型ピカコーポレイション
649,800税込714,780
1台
14日以内出荷
ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。 はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。 はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。 ■ 電源:AC100V単相 ■台車寸法:W900×D600×H450mm ■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付 ■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。 ■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)10モーター出力(W)400昇降速度(m/分)14
押釦 Panasonic(パナソニック)押釦Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
結線方式引締端子式
非常用埋込押釦(両切) Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦(両切)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
非常用押ボタン 両切スイッチ 神保電器非常用押ボタン 両切スイッチ神保電器
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
電流(A)6電圧(V)250
フルカラー 非常用押し釦用ラベル Panasonic(パナソニック)フルカラー 非常用押し釦用ラベルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
35税込39
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂オレンジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら