手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.1
色ホワイト
出力USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141
LED高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリーリチウムイオン
電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74
入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力2W×2個
質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
付属品充電ケーブル用ポーチ、ハンドストラップ
寸法(mm)140.4×54.4×52
質量(g)288(電池含む)
電源手廻し充電(充電池内蔵)、単4電池×3本(別売)
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。防災に特化した機能をこの1台に!明かりの確保、電源の確保、情報収集を全てこれ1つにおまかせ。
1個
¥9,440
税込¥10,384
翌日出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
電池不要のハンドル回転式の充電。1分間(120回)の回転で約40分点灯可能。
マグネットで車のボディなどに固定できます。
緊急時に脱出をサポートするガラスハンマー、緊急時のシートベルトの切断、
緊急事態を知らせるLEDフラッシュライトとして、非常時に役立つ多機能LEDライト。
機能LEDライト
間口W×奥行D×高さH(mm)55×210×75
連続点灯時間1分間(120回)の回転で約40分
TKG品番9-2599-0801
TKG品番(2017)6-2392-1101
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)
質量(g)約112
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54
連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)
光源白色系LED3個
明るさ(Lx)1m距離で約420
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ランタンにも手持ちの懐中電灯にもなる2wayランタンです。
底面磁石付きで、磁石の力でペタッと天井や壁面等に貼り付けて使用できます。
ランタンは、上に引っ張るだけでカンタン点灯し、閉じると電源がOFFになります。
ボタンを押すと懐中電灯モードと非常灯モードに切り替わります。非常灯の点灯速度は2段階あり、用途によって使い分けができます。
約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。
ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適
仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点灯速度:2段階
材質ABS
色黒
質量(g)260
外径×高さH(Φmm×mm)約90×140~200
機能LEDライト
モード切替懐中電灯⇔非常灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間約10時間
明るさ200ルーメン
取扱説明書(1.1MB)
電球の種類LED
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能FM/AMラジオ
バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子USBmini端子
スピーカー直径35mm/0.5W
受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
【平均54℃】あたたかさを更にUPさせ、持続時間が20時間のレギュラーサイズの貼らないタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼らないタイプ
温度持続時間20時間
質量(g)52
最高温度(℃)70
寸法(縦×横)(mm)125×95
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
平均温度(℃)54
入数30枚
関連資料アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1箱(30枚)
¥999
税込¥1,099
欠品中
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。
着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。
特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。
繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。
厚さ(mm)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)63
平均温度(℃)53
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ボタン一つで簡単に浄水できる大容量バッテリーを搭載した携帯浄水器はLEDライトを搭載し、夜間照明や非常時のSOS信号の機能を有します。デュアルカートリッジシステムを採用し、5段階浄化プロセス(中空糸膜フィルター含む)により99.9999%の除去率を達成。河川水や湖水も安全に飲用可能です。ワンプッシュ操作で簡単浄水、高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。非常用LEDライト(SOS機能付き)が搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
仕様ろ材取替時期:1000L ※原水の水質によっては浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほど、カートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)長さ95×幅70×高さ160
質量(g)180
ろ過精度(μm)0.01
入力USB-C(DC5V2A)
動作温度(℃)5~40
ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
手回し充電機能搭載の4.3インチポータブルワンセグテレビです。単3乾電池&USB充電&手回し充電の3電源対応。緊急時には外部USBへ電源供給が可能です。microSDスロット搭載で、録音・録画も可能。気になる番組は録画して、後から見ることができます。AM/FMラジオ(FMワイドバンド対応)受信可能。非常用LEDライト搭載、SOSサイレン機能搭載。普段使いで慣れた製品を、災害準備品としても備えられます。
付属品取扱説明書(保証書)、microUSBケーブル、USBACアダプター
質量(g)約295(本体のみ、電池含まず)
電源単三乾電池×3、リチウム3.7V2000mAh(microUSB IN 5V/1A)(給電・充電用)、手回し充電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89.5×156×38
対応(ラジオ)AM:522~1701kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
機能伸縮ロッドアンテナ搭載、非常用LEDライト、SOSサイレン
端子イヤホン端子×2、microUSB、USB
画面サイズ4.3インチ/カラー液晶(ISDB-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力(本体スピーカー)1W8Ω
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
耐水性生活防水
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。
長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。
スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。
バッテリー電圧(V)2.7
セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ
質量(kg)0.17
電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66
連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分
機能ラジオ:AM/FM
LED高輝度LED(白色)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×2本(付属)
トラスコ品番397-5983
材質ABS樹脂
質量(g)132
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×28
機能FM/AMラジオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2WAY電源(USB充電・手回し充電)で電源のない場所でも安心。LEDライト・スマホ充電・ラジオ機能・非常用アラームの4機能。アジャスター付きストラップで落下防止
用途防災時、レジャー、車載用
付属品USB Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書
質量(g)150
出力電圧DC5V 0.5A
連続使用時間(時間)LEDライト/10、ラジオ/14
周波数帯域(kHz)ラジオ:AM522~1710、FM76~108MHz
色温度(K)LEDライト:6000~6500
充電時間(時間)約4(USB充電)
内蔵電池リチウムイオン電池/800mAh3.7V
明るさ(Lm)LEDライト:90
入力電圧DC5V 0.5A
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
スマートフォンへの充電にも対応
生活防水仕様の手回し充電つき防災クロック新登場
機能スヌーズ(電子音のみ)、文字板ライト、AM/FMラジオ(モノラル・自動選局)、音量調節(ラジオ)、「ラジオ」と「電子音」の切替式アラーム、イヤホンジャック、手動発電機(ダイナモ)、携帯電話/スマートフォン充電機能(携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧はこちら)、懐中電灯ライト(白色LED)、非常用ブザー、ステップ秒針
付属品充電用コード(USBMicroB型プラグ)、充電用アダプター(USB/au/Docomo/SoftBank)、USBコネクター
材質プラスチック枠薄グレー
質量(g)乾電池不使用時:590
表示方式アナログ
寸法(cm)154×170×67
保護等級IP×4(JIS保護等級4)相当
電池アルカリ乾電池単3形×3個、USB、手動発電機、ACアダプターZZ262A(別売)
アラーム○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品ストラップ
質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)
電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式PLLデジタル同調
スピーカー直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
防災のプロとデザインのスペシャリストが監修した防災バッグ。裏側の4か所に強力なマグネットがついており、普段から玄関のスチールドアの内側などに設置しておくことができます。いざという時必ず役に立つ防災グッズがコンパクトに収納されています。大切な人へ送るギフト用でもお勧めです。
用途非常時の備蓄として
内容防災用キャップ・強力ヘッドライト・乾電池・不織布マスク・ポケットレインコート・軍手ブラック(MWロゴ入り)・非常用手回し充電ラジオライト(MWロゴ入り)・緊急用ホイッスル・5年保証-超防災用ウエットティッシュ・救急セット エイドチーム2・5年保存 高賀の森水・5年保存 生命のパンあんしん-オレンジ・4層!防寒・防風アルミシート
総質量(kg)2.5
関連キーワード