3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に 周波数(Hz)50/60 仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品 タイプ超低騒音型 使用燃料軽油 機能オイル警告装置 NETIS番号KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)75.4 燃料タンク容量(L)62 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg)535(整備質量:605) エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,498,000 税込1,647,800
31日以内出荷

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795 燃料軽油 乾燥質量(kg)239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L)25 相数単相(3線式) エンジン形式クボタ Z482-KA 力率1
1台
699,800 税込769,780
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)