21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命約2000回測定可能 モード体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番65-2320-16 保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額 測定距離3~5cm 測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃ 測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃) 操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面) 表示体温:3桁+℃表示(0.1℃) 電池寿命約2000回測定可能 オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。 メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ) バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149 質量(g)114(電池含まず) 使用環境温度(℃)10~40 使用環境湿度(%)15~85 保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa 一般的名称皮膚赤外線体温計 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 仕様測定換算部位:腋下 アズワン品番64-6434-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

CO2濃度、温度、気温、湿度の測定ができます。音声アナウンス機能搭載で16か国語に対応しています。
用途換気の際の感染症予防対策に 付属品2mUSBケーブル(USBMicroUSBTYPEA)×1本 電源DC5V(MicroUSB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×120 温度測定範囲(℃)-40~120(気温)、0~50(表面/体温) 湿度測定範囲(%)約5~99 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75x34x120 測定ガス二酸化炭素 使用環境温度(℃)5~45(推奨温度範囲:10~35) 検知方式NDIR方式(二酸化炭素) 測定範囲(ppm)400~6000(二酸化炭素濃度) 検知対象ガスCO2 計測方式非接触型赤外線放射方式(体温)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 付属品スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790) 本体寸法(mm)252×136×26 角度の測定範囲(°)垂直30、水平30 速度識別:300ms 動作環境16~40℃(室内無風) 測定距離体温:0.4m以下 モニタ8インチ高解像度モニター 搭載OSLINUX メーカー商品コード6300004582 カメラ仕様210万画素 1920×1080 pixel
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

OPTEX(オプテックス)非接触温度計
優れた耐衝撃構造です。 輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。 音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。 99点データメモリー機能付です。
放射率0.95、0.70 トラスコ品番250-5622 質量(g)200 電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属) 測定範囲(℃)0~500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160 温度表示(最小)1℃ 保護等級IP67 比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1 温度表示方式デジタル 特性耐衝撃、防水 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下 付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書 質量(g)約170.0(電池なし) 電源単4型電池2本 測定範囲(℃)-60~+760 精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう 表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9 電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時) 測定範囲(cm)約30 応答速度約1秒 レーザー波長(nm)635~660 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa 付属品取扱説明書(保証書付き) 測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃ 表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃) 測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外 使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 電池寿命約3000回測定可能 保管温度範囲(℃)-20~55 アズワン品番64-9699-34 メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ) 使用環境湿度(%)85以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 測定部位額、腋下(換算) バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 動画あり
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g)約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81 表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池(CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数最大25回分 検温方式赤外線式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-33~220 仕様(D:S比)1:1 付属品ストラップ、LR44(お試し電池) 質量(g)19(電池含む) 電源LR44×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23 分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃ 精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方 サンプリング約1秒(90%) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

放射温度計 モノタロウ 動画あり
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃)-50~500 付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g)145(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5 分解能(℃)0.1 放射率0.95固定 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB) 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356 測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 応答時間約1秒(90%応答) 測定波長(μm)8~14 距離係数D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径) 検出素子サーモパイル 温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能! 0.5秒高速測定 何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能! 人数カウントモード搭載!※最大9999 三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2 材質ABS 寸法(mm)98×153×60 電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売) 測定範囲(℃)34~42.9 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8310-93
1セット
10,910 税込12,001
当日出荷

独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36 応答時間0.8sec以内(95%応答) 表示更新時間0.4sec
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。体表面温度の計測時間は約1.2秒~2秒で行い、モニタに結果を表示します。さらに計測温度を音声でお知らせする機能を搭載。
寸法(mm)本体:355×115×35 ケーブル長:1800 質量(g)1250 測定範囲(℃)35.1~43.0 精度(℃)±0.3 探知・検出能力体表温度検出時間:1.2~2秒顔識別速度:0.2秒 設定温度(℃)37.5以上(変更不可) モニタ7インチ高解像度モニタ 搭載OSLINUX 検知距離(mm)500~700(推奨500)
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。 設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。 誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。 マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 仕様識別速度:300ms セット内容スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm) 質量(kg)本体:約1.35/スタンド:約6.1 本体寸法(mm)252×136×26 角度の測定範囲(°)(垂直)30°/(水平)30° 画素数210万(1920×1080pixel) アズワン品番65-2331-58 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLINUX 動作温度範囲(℃)16~40(室内無風) 測定距離(m)0.4以下 モニターサイズ8インチ高解像度モニター
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

AI顔認証デバイスSP-TI-EZに初年度保守(型番:DEVICE-MNT)と専用スタンド3点セットにしたモデルとなります。非接触・ウォークスルーで利用可能、通行者のマスク着用有無や発熱者を検知し、マスク未着用者や異常体温を発見するとアラート音を発出します。
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷