3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356 測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 応答時間約1秒(90%応答) 測定波長(μm)8~14 距離係数D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径) 検出素子サーモパイル 温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)