非磁性の光沢研磨タイプのピンセットです。
材質ステンレスSUS302
防爆仕様です。
非磁性です。
あらゆる火気厳禁での場所に使用可能です。
標準的なメンテナンス作業に適応した厳選37点セットです。
セット商品数37
トラスコ品番296-3213
質量(kg)10.5
1セット
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
トラスコ品番420-8099
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質ベリリュウム銅合金
質量(g)260
1セット(9本組)
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)551
トラスコ品番445-6670
材質ステンレス(SUS420)
形状L型
質量(g)551
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
商品構成単品
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
仕様アプリケーション = 平面インダクタコア、平面トランスコア、RFI抑制アモルファス磁気シート. インダクタ又はトランス用の透磁率の高い薄型磁気コアとして、又は磁気部品のコイルからの漏洩に対するシールドとして使用できます。. 2タイプを開発: 高透磁率タイプ(SS)と高Q値タイプ(DS) 相対透磁率が高く(12,000 @100 kHz)、優れたシールド性を発揮(SS) 100 kHzの範囲でQ値を上げ、相対透磁率2000で損傷を低減(DS) 厚さ約16 μmのアモルファス磁気ボディを使用。接着層とPETフィルムの保護層が磁気ボディの両側にあり、シートの厚みはわずか0.09 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適
セット内容TPP-230、231、232、233、234
全長(mm)120
トラスコ品番764-7751
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
質量(g)100
耐熱温度(℃)240
1セット(5本組)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
商品構成単品
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで性格に調整。金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。
材質(グリップ)樹脂
仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)
軸径(Φmm)2.6
全長(mm)125
質量(g)30
種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバー
グリップ径(Φmm)10
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
チタン合金製の六角レンチ。
非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。
すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。
合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備
永久磁石を使用した機器・装置
船舶/海洋機器
材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級M1級(2級)
表面粗さ(μm)5以下
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級F1級(特級)
表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
磁力を帯びないので精密機械に悪影響を与えない非磁性ピンセットです。カラーコーティングにより溶接部の磁化も防いでいます。
1本
¥479
税込¥527
翌々日出荷
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
形状枕型
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状枕型
材質非磁性ステンレス
校正証明書JCSS校正
1本
¥509
税込¥560
翌々日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。非磁性です。
用途電子系の作業に。細かい作業に。精密な作業に。
トラスコ品番498-0662
セット内容TL00B-SA、TL2A-SA
材質特殊工具鋼
先端ストレート型、先細型
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
形状円盤型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級M1級(2級)
表面粗さ(μm)5以下
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
ピンセットの技術革新、オール削り出しのアルミニウム製ピンセットです。
わずか6gと超軽量のため、長時間の使用でも手が疲れにくいです。
ハンドル部分のギザ波が滑り止めとして働きます。
用途細かな組立作業など。
平盤な部品やフィルムなどのつまみ作業など。
全長(mm)95
幅(mm)6.1
質量(g)6
材質アルミ合金
超軽量なアルミ製。重量制限のある設置場所に対応します。メーカーーRKCシリーズと比べ、約20%の軽量化を実現。同サイズのスチール製ラックと比べ、約30%の軽量化を実現。非磁性のため、強力な電磁場の発生する環境でも、磁力の影響を受けません。アルミは頑丈で錆びにくく、耐久性、耐薬品性に優れ、高い強度を有しています。耐震性能1G(搭載質量300kg)を有しています。アルミ溶接構造の本体フレームは、耐震性能を考慮した設計です。スリムな薄型530mm幅と、標準570mm幅の機種をご用意。納期は受注後約6週間。軽量なので船舶、航空機、車載設備や、強電磁場が発生する装置のある医療機関、実験/研究施設等での使用に適しています。
用途吊下げバネはかりの校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合
種別基準分銅型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプフック付分銅
密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合
表面粗さ鏡面仕上
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
形状円盤型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級F2級(1級)
表面粗さ(μm)2
密度JIS B 7609 9項のE2級に適合
仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)42
対辺(mm)18
外径(Φmm)25
差込角(inch)1/2"
1個
¥6,360
税込¥6,996
8日以内出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
幅(mm)10.0
全長(mm)120
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)15
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス
形状直・鋭
寸法(mm)先端幅:0.2、全長:115
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス
形状直・鋭
寸法(mm)先端幅:0.4、全長:120
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。
等級F2級(1級)
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。
物を保持した時の視野が広くとれます。
先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)115
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。
用途特に精密な作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)110
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)0.06
先端幅(mm)0.1
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。細い先端。
用途一般精密組立てに。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)120
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス
形状直・平
寸法(mm)先端幅:2.0、全長:120
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ