シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット
非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性。
対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製。
材質HDPE(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
質量(g)17
チップ色白(半透明)
耐熱温度(℃)80(チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセットの先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。ヤニやのりがつきにくく、また付いても取りやすい非粘着加工処理
用途なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。
材質本体:ステンレスSUS410、ラバーグリップ:TPE
長さ(mm)120
寸法(mm)120
質量(g)30
タイプ先丸型
先端形状先細
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端先丸型
全長(mm)120
トラスコ品番115-8439
材質ステンレス(SUS410)(熱処理品)
幅(mm)10
質量(g)20
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。
用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。
全長(mm)125
幅(mm)10
材質/仕上SUS430
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス
質量(g)17
寸法D(mm)10
寸法C(mm)10
チップ色黒
耐熱温度(℃)315(チップ)
材質(チップ)PEEK
つまみ荷重(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
印刀型設計で上下逆転により、細部にも幅広部にも使えます。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用
先端形状印刀型
全長(mm)122
仕様フッ素コーティング仕様
トラスコ品番836-6528
材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー
幅(mm)10
質量(g)14
板厚(mm)1.5
先端幅(mm)8
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質HDPE
色白(半透明)
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。
全長(mm)125
幅(mm)先端部:8後端部11
質量(g)22
トラスコ品番493-6426
材質ステンレス
タイプ切手用
表面処理フッ素加工処理
アズワン品番1-2130-03
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。指先のすべりも防止します。
のりがつかないフッ素加工処理。
全長(mm)115
材質ステンレスSUS410
質量(g)21
先端が非常に細く、細かな作業をする際に適したツイーザーです。マイクロ F コーティングを行っている為、従来のツイーザーの先端能力を生かしたままマイクロF コーティングの特性(高硬度・薄塗り・非粘着・長寿命)と併せ発揮できる製品です。マイクロ F コーティングをすることによりツイーザーが長持ちする結果となり、資源の節約、環境改善にも貢献が可能です。
こんなお得な商品も!

ピンセット ESD
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)1×105~107
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。
先端形状直
トラスコ品番774-1103
材質ステンレス
サイズAA125mm直
質量(g)24
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
先細設計で細かい作業に最適です。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用
先端形状先細型
全長(mm)115
仕様フッ素コーティング仕様
トラスコ品番836-6527
材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー
幅(mm)10
質量(g)12
板厚(mm)1.5
先端幅(mm)0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
用途精密作業用、ホビー用、クラフト用
先端先曲型
全長(mm)113
トラスコ品番836-6529
材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー
幅(mm)10
質量(g)12
板厚(mm)1.5
仕上フッ素コーティング
先端幅(mm)0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたフッ素樹脂製のピンセットです。酸や溶剤など、ほとんどの薬品に対して耐性を持ちます。ETFEを使用しており、機械的強度に優れます。
仕様●材質:フッ素樹脂(ETFE)●全長:120mm
アズワン品番65-8998-31
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥529
税込¥582
オフセット型の為、机上での切手の整理、ホビーなどに便利です。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。
用途切手の整理、ホビー、細密な作業等。
形状オフセット型
全長(mm)約145
材質ステンレス鋼SUS410
加工フッ素加工処理
1個
¥859
税込¥945
9日以内出荷
関連キーワード