・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各50cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25
色白
タイプのりつき
長さ(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25
色白
タイプのりつき
長さ(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20
適合(テープ)J5UC503-BK
トラスコ品番368-4274
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状50×3000
幅(mm)50
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)132
タイプA面バラ
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)13.2
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20
適合(テープ)J6UC253L-BK
トラスコ品番368-4275
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状25×3000
幅(mm)25
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)63
タイプA面バラ
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)8.3
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20
適合(テープ)J5UC251-BK
トラスコ品番368-4277
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状25×1000
幅(mm)25
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)22
タイプA面バラ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)13.2
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20
適合(テープ)J5UC253-BK
トラスコ品番368-4278
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状25×3000
幅(mm)25
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)66
タイプA面バラ
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)13.2
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20
適合(テープ)J6UC501L-BK
トラスコ品番368-4271
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状50×1000
幅(mm)50
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)41
タイプA面バラ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)8.3
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20
適合(テープ)J6UC25L-BK
トラスコ品番368-4272
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状25×1000
幅(mm)25
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)21
タイプA面バラ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)8.3
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20
適合(テープ)J6UC503L-BK
トラスコ品番368-4273
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状50×3000
幅(mm)50
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)123
タイプA面バラ
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)8.3
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。
仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20
適合(テープ)J5UC501-BK
トラスコ品番368-4276
材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
形状50×1000
幅(mm)50
厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3
色黒
質量(g)43
タイプA面バラ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
引張強度(N/cm2)13.2
使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。
モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1366×768ドットにスケーリングして表示出力されます。
スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。
サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。
ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。
フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) ポートとスピーカー用の3.5mmステレオミニジャックが備えられています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、電源ケーブル(1.8m)×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、アース線(緑色Y字)(1.2m)×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、ケーブル結束バンド(面ファスナー)×3、ラックレール(右)ラックレール(左)SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前左×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前右)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後左)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後右)×1SW-KVM8UPブラケット取付け用ネジ(M3×5mm、1袋9個入り)本体取付け用ネジ(M4×6mm、1袋6個入り)ケージナット一式(M5×10mm、1袋10個入り)
形状オプション
質量(kg)8.8 (ラックレールなし)、10.2 (ラックレールあり)
取付対応ラック奥行きが最小68cm~最大105cmまでのラック。ラックへ取り付けは水平上向きのみ設置可能。水平度はラック仕様による。19インチサーバーラック干渉を避けるため上下に1Uスペースを空けること
消費電力(W)13.8(100V)
電源AC100V~240V 50/60Hz
方式タッチパッド方式
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8Windows Server2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×477×43 (収納時)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)
応答時間5ms
キー数105キー(日本語配列)
輝度250cd/m2
ディスプレイ液晶パネル:18.5インチTFT-LCD
ピクセルピッチ(mm)0.3×0.3
動作環境動作温度:0~40℃動作湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度:-20~60℃保管湿度:0~80%(結露なきこと)
視野角170 °(水平)、160 °(垂直)
キー方式メンブレン方式
キーストローク(mm)2.6
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応色1670万色
映像出力VGA
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
関連キーワード