超強力!ブロックやレンガなどの凹凸面にも貼れて、耐熱耐寒、耐水、耐紫外線。
用途取付け/着脱
材質ナイロン
幅(mm)25
色チタニウム色
質量(g)3.6
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)0.2
粘着力強粘着
入数5
最大耐荷重(kg)6.8
1セット(5組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
用途ケーブル結束
材質ポロプロピレン/ナイロン
幅(mm)12.7
タイプフック&ループベルト
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追従します。
耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。
JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号に相当します。
柔軟なアクリルフォームは、はく離応力を分散し、高い接着強度を実現します。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用、接着剤の代用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番469-4821
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)110
厚さ(mm)1.2
色グレー
長さ(m)0.2
粘着力(N/10mm)37.6
関連キーワード