商品豆知識
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに
幅(mm)19
長さ(m)3.7
入数1
1セット
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
両面タイプで簡単に結束出来ます。
用途コードやケーブルの結束に。
仕様両面タイプ
材質フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン
1袋入数(個)4
巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
用途固定・結束
材質ポリエチレン/ナイロン
色黒
タイプフック&ループベルト
剪断強度(kg)1.5
入数1
きれいに剥がして原状回復。取付け材料のニュースタンダード。
用途取付け/着脱
材質ポリエチレン/ナイロン
幅(mm)19
色白
質量(g)6
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)0.45
入数1
最大耐荷重(kg)2.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
曲面に強いリング型フックを踏襲。レガシータイプのフック&ループ。
用途取付け/着脱
材質ナイロン
幅(mm)19
色黒
質量(g)6
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)0.45
入数1
最大耐荷重(kg)2.2
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
強力型の薄形タイプ。すぐに使える楕円カット。
用途取付け/着脱
材質ナイロン
幅(mm)19
色白
質量(g)0.6
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)25(楕円)/1枚
粘着力強粘着
入数10
1セット(10組)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
なじみの良い絶縁テープです。
樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み
仕様手で切断可能
材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.20
色白
長さ(m)66
引張強度87N/10mm
粘着力6.6N/10mm
絶縁破壊電圧(kV)2.5
定格温度範囲105℃(UL)
トラスコ品番113-2362
幅(mm)19
質量(kg)3
長さ(m)1
包装形態ボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード