「面付錠」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付本締錠 GOAL(ゴール)面付本締錠GOAL(ゴール)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
付属品【キー】3本シリンダーGPシリンダー
塩ビ製小型薬品保管庫 新光化成塩ビ製小型薬品保管庫新光化成
48,980税込53,878
1台(1台)
翌々日出荷
少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
材質PVC(カイダックR)質量(kg)6構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1外寸(mm)370×255×260収納数500mL×12本RoHS指令(10物質対応)対応
面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)面付補助錠(エアタイト扉用)クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満3本付
面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)面付補助錠(エアタイト扉用)クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満3本付
面付補助錠 クラビス(シブタニ)面付補助錠クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア4ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
面付補助錠 クラビス(シブタニ)面付補助錠クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
面付補助錠 クラビス(シブタニ)面付補助錠クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
面付シリンダー錠 LAMP(スガツネ工業)面付シリンダー錠LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
収納ケース(大口) エスコ収納ケース(大口)エスコ
3,850税込4,235
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
収納ケース(大口) エスコ収納ケース(大口)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
セキュリティ保管庫 エスコセキュリティ保管庫エスコ
48,000税込52,800
1台
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
ツールワゴン(扉付) TRUSCOツールワゴン(扉付)TRUSCO
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
付属品棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板:1枚材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)750均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)30
シリンダー鎌錠 ヒナカ(旧:日中製作所)シリンダー鎌錠ヒナカ(旧:日中製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。
用途取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。材質本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチールシルバー
ドアストッパー電気錠 DH-60 ロックマンジャパンドアストッパー電気錠 DH-60ロックマンジャパン
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ドアストッパー電気錠です壁面、床面に取付対応可能です解錠専用押しボタンが内蔵しています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55
内締りラッチ アイワ金属内締りラッチアイワ金属
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
引戸に使用する鎌錠 面付タイプですので取付かんたん 表示プレートがない内締りタイプ
材質本体:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカストステン適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)25
引戸用WCロック アイワ金属引戸用WCロックアイワ金属
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
引戸に使用する鎌錠 面付タイプですので取付かんたん 非常解錠装置付き
材質本体、表示プレート:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカストステン適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)25
面付本締錠両面ボタンキーレックス 長沢製作所面付本締錠両面ボタンキーレックス長沢製作所
47,980税込52,778
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
雨に強く電気を使いません。記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。
用途開き戸用。材質亜鉛合金幅(mm)45高さ(mm)222.5タイプ面付タイプ両面ボタン縦(mm)210ボルト(mm)デット:30適合扉厚(mm)30~45出幅(mm)56.5
万能面付鎌錠 ウエスト万能面付鎌錠ウエスト
6,898税込7,588
1個
当日出荷
左右兼用の戸先錠です。
付属品キー3本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~42
万能面付鎌錠 ウエスト万能面付鎌錠ウエスト
4,898税込5,388
1個
当日出荷
左右兼用の戸先錠です。
シリンダー無し適合扉厚(mm)22~42
面付本締錠 ウエスト面付本締錠ウエスト
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
左右勝手兼用の面付本締錠です。 内開き・外開きのどちらにも対応可能です。
適合扉厚(mm)33~50
ステンレス鋼製面付カマ錠用ストライクプレート LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠用ストライクプレートLAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
面付カマ錠HCZ-80型用のストライクプレートです。
仕様木扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
面付カマ錠 ストライクボックス HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 ストライクボックス HCZ-80型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
面付カマ錠HCZ-80型用のストライクボックスです。
質量(g)500
面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1セット
4日以内出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。適合扉厚(mm)33~45質量(g)1050付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT
面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1セット
4日以内出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。適合扉厚(mm)10~12.7質量(g)1050付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT
ステンレス鋼製面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠LAMP(スガツネ工業)
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
ステンレス鋼製面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠LAMP(スガツネ工業)
71,980税込79,178
1セット
4日以内出荷
ZL-2402-G用のストライクプレートです。
仕様ガラス・木扉兼用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製 モノタロウカゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製モノタロウ(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。 観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。 折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。 南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。 重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
900x450x 760mm 2列・2段ロッカー(ダイヤル錠付) エスコ900x450x 760mm 2列・2段ロッカー(ダイヤル錠付)エスコ
108,000税込118,800
1台
当日出荷
仕様4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(4個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)鍵がいらないダイヤル錠タイプ下置の際には専用ベースが必要です。(別売)材質SPCC質量(kg)30ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×760内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340アズワン品番64-7967-21関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(3.4MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×7601マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×388×340
シリンダー面付鎌錠 WAKI(和気産業)シリンダー面付鎌錠WAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)穴径(Φmm)シリンダー切欠:16アズワン品番64-5074-87適合扉厚(mm)31以下
面付本締鎌錠 WAKI(和気産業)面付本締鎌錠WAKI(和気産業)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体・座:スチール・ABS穴径(Φmm)シリンダー切欠:18アズワン品番64-5074-86適合扉厚(mm)23~31
扉付スリム掲示板(壁付) 馬印扉付スリム掲示板(壁付)馬印
58,980税込64,878
1台
11日以内出荷
大切な掲示物を保護出来るアクリル製扉付掲示板です。 開閉扉付ですので掲示物を保護できます。つなぎ目のない1 枚扉で掲示物が見やすく、スッキリしたデザインです。 マグネット専用掲示板ですので、掲示物に穴を開けずに掲示する事ができます。 いたずら防止プッシュ錠付。 掲示板の板面は、ホーロー製ホワイトボードで書き消し、耐久性に優れています。 タテヨコ兼用壁付タイプで、設置場所を選びません。
用途マンション、アパート、ハイツ、集会場、オフィス、商用施設、院内、病院、クリニック、診療所、工場、倉庫、学校など付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個材質板面:ホワイトホワイト/アルミ枠・ベース部:スチール/扉:アクリル3mm厚枠の色アルミシルバー材質(表面)ボード面:ホーローホワイト有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)881×581外寸法・幅(mm)938外寸法・高さ(mm)638
扉付スリム掲示板(脚付) 馬印扉付スリム掲示板(脚付)馬印
92,980税込102,278
1台
11日以内出荷
大切な掲示物を保護出来るアクリル製扉付掲示板です。 開閉扉付ですので掲示物を保護できます。つなぎ目のない1 枚扉で掲示物が見やすく、スッキリしたデザインです。 マグネット専用掲示板ですので、掲示物に穴を開けずに掲示する事ができます。 いたずら防止プッシュ錠付。 掲示板の板面は、ホーロー製ホワイトボードで書き消し、耐久性に優れています。 キャスター付で移動が可能なため、設置場所を選びません。
用途マンション、アパート、ハイツ、集会場、オフィス、商用施設、院内、病院、クリニック、診療所、工場、倉庫、学校など付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個材質板面:ホワイトホワイト/アルミ枠・ベース部:スチール/扉:アクリル3mm厚枠の色アルミシルバー材質(表面)ボード面:ホーローホワイト有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1181×881外寸法・幅(mm)1238外寸法・高さ(mm)1750
握り玉錠 美和ロック握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,038税込4,442
1個
5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
面付クレモン錠(インナーハンドルなし) TAKIGEN(タキゲン)面付クレモン錠(インナーハンドルなし)TAKIGEN(タキゲン)
19,125税込21,038
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上標準色シルバーメタリック適合扉厚(mm)47~53
面付クレモン錠(インナーハンドル付) TAKIGEN(タキゲン)面付クレモン錠(インナーハンドル付)TAKIGEN(タキゲン)
26,208税込28,829
1個
6日以内出荷から52日以内出荷
面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上標準色シルバーメタリック適合扉厚(mm)47~53
ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズGOAL(ゴール)
7,998税込8,798
1個
32日以内出荷
引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用仕様種別室内側:-、室外側:シリンダー錠前GPシリンダー
ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズGOAL(ゴール)
8,798税込9,678
1個
32日以内出荷
引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズGOAL(ゴール)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズGOAL(ゴール)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:-錠前サムターン
面付錠特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら