488件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号 仕様しめひもゴムハーネスHV 種別防毒マスク 区分L3 質量(g)500±30 タイプ吸収缶2個使用タイプ 機能伝声器 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。 種別防じん・防毒マスク 仕様伝声器付 材質エラストマー 質量(g)360以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号TM373 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 仕様軽量型全面形面体 形状全面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 排気抵抗(Pa)37 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ全面形 種別防毒マスク 材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム 形状直結式小型 グレー 国家検定合格番号第TN235号 材質(面体)エラストマー 関連資料装着方法(0.25MB) 装着方法(0.3MB)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ半面形 国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん) 適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J 種別防毒マスク 形状直結式小型 グレー シングル/デュアルシングルタイプ 排気抵抗(Pa)63(実測平均値) 頭ひも2点支持 材質(面体)エラストマー 適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。
国家検定合格番号TM90 サイズM 粒子捕集効率(%)96.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 質量(g)715±20 吸気抵抗上昇値(Pa)140以下 材質(接顔体)シリコーンゴム 吸気抵抗(Pa)65±15 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 仕様しめひも6点支持式 種別取替式防じん 区分RL2 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4555-01 適合フィルターU2W 指定防護係数10
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号第TM646号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁NC型(黒) 頭ひもタイプゴムハーネスHV 適合RD-6型 材質(面体)天然ゴム面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94 質量(g)529 基準質量(g)554以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)102 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様フィルター付 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

重松製作所防毒マスクGM165
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。 伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
サイズM ガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応 縦(mm)190 横(mm)158 粒子捕集効率(%)99.9 吸気抵抗(Pa)160以下 質量(g)363 トラスコ品番406-4445 種別取替式防じん 区分RL3 国家検定合格番号TM440 機能伝声器 材質(面体)エラストマー面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターL4N 指定防護係数10
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

直結式小型吸収缶が使用できる全面型防毒マスクです。 高気密、広視界、軽量タイプです。
アズワン品番1-8125-01 種別防毒マスク 質量(g)社内基準値/500±30 タイプ全面形 国家検定合格番号第TN159号 使用吸収缶KGC-10型シリーズ(別売) 材質(面体)天然ゴム面体 適合吸収缶KGC-10型シリーズ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。
種別防毒マスク 仕様型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品 質量(g)430 型式検定合格番号第TN415号 材質(面体)シリコーンゴム
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別取替え式防じん 区分RL3 質量(g)625以下 国家検定合格番号第TM534号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗上昇値(Pa)108 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁29型、隔障NC2型 頭ひもゴムハーネスH-VII型 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能 。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】
用途防毒マスク 仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型 適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>) 質量(g)640以下 吸気抵抗(Pa)50以下 排気抵抗(Pa)50以下 二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
1個
18,980 税込20,878
欠品中

種別防毒マスク トラスコ品番489-6149 材質シリコーン 質量(g)620 タイプ全面形
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号 種別防毒マスク 質量(g)117(±10) タイプ吸収缶1個使用タイプ 機能フィットチェッカー内蔵 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4548-11 適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

有機溶剤による中毒を防ぐ! 農薬散布・グラインダー作業・土木工事・清掃等
タイプ1個タイプ 型番GM-76D
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス トラスコ品番765-2569 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)109 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3301J-55 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム) 動画あり
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など タイプ2個タイプ(半面形) 種別防毒マスク グレー 種類直結式小型 国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号 材質(面体)シリコン
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。 種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス トラスコ品番765-2577 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)116 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 粒子捕集効率(%)80%以上 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3311J-55 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

3M 防毒マスク 面体 HF-50 3M(スリーエム) 動画あり
3M 面体 HF-50シリーズは、シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。面体重量はわずか94グラムです。マスクは呼吸が息苦しいという課題をのれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。長時間着けていると鼻が痛くなってくるという課題を鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します。接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 【取換え式防毒マスク(HF-52)と吸収缶(3311J-55-S1または3301J-55)のお得なセット品がございます。】 塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55はこちら、有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55はこちら
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 国家検定合格番号TN548 材質(面体)シリコン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ 種別防毒マスク 国家検定合格番号TN304 材質(接顔体)シリコーンゴム 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所 動画あり
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー 種別取替式防じん・直結式小型防毒 材質シリコーン 質量(g)115以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 仕様しめひもタイプ:RB 質量(g)74(±15) 国家検定合格番号第TN382号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8 排気抵抗(Pa)(平均実測値)28 機能フィットチェッカー内蔵 材質(接顔体)シリコーン 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ半面形 国家検定合格番号TN165 種別防毒マスク 形状直結式小型 グレー 頭ひも4点支持 材質(面体)エラストマー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 質量(g)126±20(面体のみ) 国家検定合格番号第TN422号 機能フィットチェッカー内蔵 頭ひもタイプXRB 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号 質量(g)140±10 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ 規格L3 ガスの種類有機ガス 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-6546-01 適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。 適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10 種別防じん・防毒マスク 材質接顔部:シリコーンゴム 質量(g)85 国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号 区分L3 質量(g)120±10 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 仕様シリコーン面体 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ ガスの種類有機ガス 頭ひもしめひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

国家検定合格番号第TN544号 型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2 種別防じん・防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)140以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。 タイプ吸収缶2個使用タイプ 仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下 種別防毒マスク 質量(g)135 種類直結式小型 国家検定合格番号TN65 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分)90以上 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4550-01 適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

シリコン製で、皮膚への刺激が少なく高い耐久性を有しています。 また、吸収缶は1/4回転まわすだけで簡単・確実に着脱できる方式を採用しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 国家検定合格番号第TN278号
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策 質量(g)面体のみ:約80 タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TN585 入数(個)1 適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ 適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
種別防毒マスク 国家検定合格番号TN6
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)