商品豆知識
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質コバルトハイス(SKH55)
表面処理TiNコーティング
適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等
面取角度90°
軸径(Φmm)6.35
切刃形状その他
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。
材質HSS
軸径(Φmm)6.35
刃数5
全長(mm)50
刃径(Φmm)10、12、16
表面処理TiNコーティング
面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15
面取角度90°
適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
切刃形状その他
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。
材質HSS-CO
刃先角度(°)90
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上
適正回転数(回転/分)2000以下
穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。
鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。
刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属
仕様ノンコーティング
木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合材鉄・ステンレス・非鉄金属
面取り角度(°)90
用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング
切刃形状その他
鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合材鉄・ステンレス・非鉄金属
面取り角度(°)90
穴フチの面取りやバリ取りができます。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属など
軸径(Φmm)6.35
材質コバルトハイス鋼
仕様Φ8mm3枚刃
トラスコ品番859-2467
適合機種電動ドリル・インパクトドライバー
タイプ鉄工用
切刃形状その他
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途鉄工用
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
材質コバルトハイス鋼(HSS-E)
切刃形状その他
木材・アルミ材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。
用途軽金属用(樹脂・木工など)
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合材木材・樹脂
面取り角度(°)90
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用
ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)32
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
刃先角度(°)90
適正回転数(回転/分)3000以下
仕様3枚刃
一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。
用途一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。
セット内容下穴ドリル、面取りカッター
材質下穴ドリル:炭素鋼、面取りカッター:高炭素鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
面取りカッター径(mm)16
六角シャンク径(Φmm)6.35
ビット&ドリル+面取り10点セット。
用途ジ締め、穴あけ、バリ取り、皿ねじ用面取りに対応したドリルパーツのセットです。充電・インパクトドライバーで使用可能。
セット内容【mm】面取りカッター8.0、ドリル2.0、3.0、4.0、5.0、+2/+2(65)、+3/-6(65)、+2/+2(110)、スリムビット(+1・82、+2・100)
材質ビット/クロームバナジュウム。鉄工ドリル/ハイス&チタンコーティング。面取りカッター/ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)
軸径(Φmm)6.35/六角軸
表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
角度(°)面取り:90
対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
仕上チタンコーティング
切刃形状その他
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断
材質本体:JIS S45C
全長(mm)79
有効切削能力(mm)プラスチック:3
刃厚(mm)1.5
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などに
シャンク径(Φmm)6.35
切刃形状その他
シャンク形状六角
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。
材質HSS(ハイス)
刃数3
シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
先端角(°)90
六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤
シャンク径(mm)6.35
先端角(°)90
種別1枚刃
先端径(mm)1
表面処理チタンコーティング
切刃形状その他
材質HSS(ハイス)
全長(mm)42
有効長(mm)11
最大径(Φmm)12.4
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)42
有効径(Φmm)11
最大径(Φmm)12.4
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
仕様サイズ(最大径×全長):8.3×34・10.4×34.5・、12.4×36・20.5×43mm、(各1本)
材質HSS(ハイス)
先端形状90°
全質量(g)約115
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)48
有効長(mm)17
最大径(Φmm)20.5
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)41
有効長(mm)10
最大径(Φmm)10.4
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効長(mm)8
最大径(Φmm)8.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)48
有効径(Φmm)17
最大径(Φmm)20.5
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効径(Φmm)8
最大径(Φmm)8.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効径(Φmm)8
最大径(Φmm)6.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)47
有効径(Φmm)16
最大径(Φmm)16.5
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
仕様サイズ(最大径×全長):8.3×31・10.4×34・、12.4×35・20.5×41mm、(各1本)
材質HSS(ハイス)
先端形状90°
全質量(g)約105
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)41
有効径(Φmm)10
最大径(Φmm)10.4
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
EA827FC-110~-200用替ハンドル。ストレート・T型の2パターンで使用できます。
シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効長(mm)8
最大径(Φmm)6.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。
表面処理チタンコーティング
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。
表面処理ノンコーティング
TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
刃数1
先端角(°)90
穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。
材質コバルトハイス鋼
タイプステンレス用
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
加工刃先シンニング
適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
関連キーワード
1
2
3
次へ