NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用
刃数2
先端角(°)100
材質M2ハイス鋼
切刃形状その他
シャンク径1/4-28
直径(inch)1/2
3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用
刃数3
先端角(°)100
材質M2ハイス鋼
切刃形状3枚刃
シャンク径1/4-28
直径(inch)7/16
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。
カウンターシンク4個セットが専用アノダイズドアルミホルダーに入っています。
用途航空機のメンテナンス用
刃数3
先端角(°)100
材質M2ハイス鋼
仕様NSN#5133-01-428-5685
トラスコ品番490-2912
セット内容3/32、1/8、5/32、3/16
質量(g)270
切刃形状3枚刃
シャンク径1/4-28
直径(inch)7/16
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード