23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)45
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。 先端角(°)45
1本
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

富士元工業チビ両面
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工 先端角(°)45 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPMT030102 切刃形状その他
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業ドデカエコ
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1 全長(mm)150 シャンク長(mm)110 適合チップTXMT270506
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業エコメン2
刃数2 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT16T306 首下長(mm)30 切刃形状その他
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2 シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業チビエコ2
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2 全長(mm)95 シャンク径(mm)16 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)120 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT080206 首下長(mm)15 切刃形状その他
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。
刃数2 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)20 切刃形状その他
1本
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200 先端角(°)45 材質 セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) シャンク長(mm)175 首下長(mm)25 切刃形状その他
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業モミエコ2
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2 全長(mm)100 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)200 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20 切刃形状その他
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途面取り加工 刃径(Φmm)46.5 先端角(°)45 シャンク径(Φmm)32 刃数1 材質 全長(mm)120 仕様【クランプスクリュ】L-16 トラスコ品番796-3394 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)752 適合チップTNEX270412、TNMX270412 加工範囲(mm)13~45.5 首下長(mm)40 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)46.5
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工 トラスコ品番796-6628 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(kg)1 適合チップX63GURタイプ
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

富士元工業メントルデー
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップTCXT080102
1本
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業ヤングメン
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)800 シャンク長(mm)80 適合チップTNEX270412、TNMX270412 首下長(mm)40 最大面取径(Φmm)Φ58.2
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 先端角(°)45 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPET06T104 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業ミニR
チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番447-0940 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)240 シャンク長(mm)80 適合チップSNEQ090308 首下長(mm)40 刃径(mm)2.67~16
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

富士元工業面面
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 全長(mm)125 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップC32GUX 切刃形状1枚刃
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)