ベランダ用目かくし。格子状の手すり部分に通すようにして設置します。プライバシー保護、ベランダの風よけなどに効果的です。
タテヨコのサイズが大きすぎる場合は、折り返すなどしてある程度の調節が可能です。
用途格子状の手すり、フェンス、面格子に設置できる、ベランダ目かくし。
長さ(cm)180
トラスコ品番819-4858
材質ポリエチレン製(紫外線安定剤入り)
色シルバーグレー
寸法(m)0.8×1.8
高さ(cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。
用途通路側や小窓の目かくし。
長さ(m)(取付可能)1.5以下
材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能高さ(mm)400以下
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
関連キーワード