用途塗膜はがし
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通式で叩いても使うことが可能。
ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。
仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
材質ブレード:炭素鋼、グリップ:天然木
全長(mm)約172
質量(g)約90
刃幅(mm)45
ブレード長さ(mm)81
グリップ部(mm)約18.8×95×13.8
ブレード幅(mm)45
ブレードサイズ(mm)1.6~0.6(厚さ)
1丁
¥609
税込¥670
当日出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)1.4
全長(mm)185
刃幅(mm)45
アズワン品番64-7878-65
1本
¥565
税込¥622
当日出荷
仕様〈革すき仕様〉・刃材質:ステンレス・柄材質:グレードポリプロピレン・全長:220、225、210・刃幅:45、60、65・剥がし作業など、スクレーパーとしても使用できます。〈工具袋仕様〉・材質:ナイロン・サイズ:290×100(H)・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容3本セット(袋付)、45mm革すき、60mm革すき、65mm革すき
刃幅(mm)45、60、65
アズワン品番64-7864-05
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)1.8
全長(mm)187
刃幅(mm)45
アズワン品番64-7878-58
1本
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)1.5
全長(mm)180
刃幅(mm)45
アズワン品番64-7878-69
1本
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
刃物用ステンレス総焼入加工なので、頑強です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
貫通タイプの皮スキです。
熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。
材質(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木
タイプ白木・塗装ハンドル
寸法D(mm)12
寸法C(mm)14
グリップエンドに金属を付け叩けるように。作業効率をよくしたハンマー付皮スキです。
ハンマーの打撃力を確実に伝える頑強なハンマータイプ皮スキです。
用途缶切り、ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシなどの作業に。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し使用可能です。
トラスコ品番160-9692
全長(mm)222
材質/仕上柄部材質:グレードポリプロピレン
色87
質量(g)155
刃長(mm)87
刃幅(mm)45
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス 420J2
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ペンキはがしやサビおとしに最適
全長(mm)220
質量(g)85
刃長(mm)85
刃幅(mm)45
刃厚(mm)約1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質(ハンドル)グレードポリプロピレン
焼入硬度HRC52°
アズワン品番64-7864-06
1本
¥810
税込¥891
当日出荷
全て日本製です。
日本人に合った使いやすさが特徴です。
高級皮スキは使いやすさが抜群です。
高級皮スキ究曲は作業性UPの曲がり付。
関連キーワード