867件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
靴専用の除菌消臭スプレーです。 除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭 成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料 タイプ微香性 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

足ムレの嫌な臭いを消臭します。 悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
用途作業靴・安全靴の消臭・除菌に トラスコ品番383-1124 容量(mL)420
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

発生しているニオイを天然消臭成分「オドミット」が瞬時に除去、そして、新たに配合した抗菌・防カビ剤「コーキンマスター(R)」がニオイの元となっている細菌、カビなどの繁殖を徹底的に抑えます。 この2つの消臭ステップにより、一次的な消臭機能に止まっていた従来製品と比べ、高い消臭効果が得られます。 ニオイの元になっているカビを4週間培養させた場合のカビ抵抗性試験では、カビが約60%繁殖した従来製品に対して、「ドクター・ショール 消臭・抗菌 靴スプレー」はカビの繁殖がほとんど見られないという結果が得られ、高い効果が実証されました。 無香性
用途靴の消臭、抗菌に 材質缶/スチール、キャップ・フィルム/PP、ボタン/HDPE 仕様LPガス使用 成分アルコール類(48mL)、コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌、防カビ・防藻材)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 容量(mL)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×45×45 香り無香 使用上の注意よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。炎や火気の近くで使用しないこと。火気を使用している室内で大量に使用しないこと。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。火の中にいれないこと。使い切って捨てること。 アズワン品番65-0406-19
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

1本(300mL)
1,088 税込1,197
当日出荷

靴特有の強い悪臭を中和します。ニオイの原因となる、カビやばい菌を除菌し、靴の中を清潔に保ちます。白くならないサラサラパウダーの働きで靴の中はいつも爽快。ドライなアルコールベースのスプレーですのでべたつきません。
成分脂肪酸塩系消臭剤、有機系除菌剤、香料、エタノール
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

ミストが繊維の奥まで浸透するのでしつこく残るニオイの元となる菌を除菌し、消臭します。カビの繁殖を防ぎます。約500回スプレーできます。靴のニオイに特化した消臭剤が、スニーカー特有の強い悪臭を消臭します。ニオイの原因菌を除菌します。カビの繁殖を防ぎます。(全てのカビに効果があるわけではありません。効果が発揮されるのはミストが届く範囲です。)
成分エタノール、アミノ酸系消臭剤、界面活性剤(非イオン)、香料 アズワン品番65-0372-10
1本(250mL)
499 税込549
当日出荷

特殊シリコンとワックスをブレンドしたスプレータイプの靴クリームです。靴の汚れを落としながら持続力のあるツヤを出します。
材質(本体)アルミ 材質(キャップ)PP
1本(120mL)
899 税込989
当日出荷

革靴および布製の靴などの防水・防汚に最適です。 通気性に優れている一方、水・油を強力にはじきます。 使用により汚れがつきにくくなります。 逆さ噴きOK
適合用途皮革製品 仕様エアゾールタイプ トラスコ品番454-7403 質量(g)200 タイプつや出しタイプ 使用の目安紳士靴約30足分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
849 税込934
当日出荷

一日はいた靴の中の気になるニオイを消臭・除菌。ニオイを次の日まで持ち越しません。速乾処方なので、出かける前のニオイケアにも。パウダーインでサラサラ。爽やかなせっけんの香り。逆さまにしてもスプレーできます。
成分エタノール、IPMP(除菌剤)、両性界面活性剤系消臭剤、香料
1個(145mL)
599 税込659
当日出荷

瞬間消臭+ニオイ菌の元を断つ今までにない進化型靴スプレー! 発生しているニオイを瞬時に除去する天然成分「オドミット」と、ニオイの元となる細菌、カビの発生を抑える新抗菌、防カビ成分「コーキンマスター」を配合。 強力な消臭力とニオイ菌の繁殖を防ぐことで、靴の中をいつも新鮮でさわやかな状態に保ちます。 あらゆるタイプの靴にご使用頂けます。 ベビーパウダーの香り。
用途靴の消臭、抗菌に 仕様LPガス使用 成分コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌・防カビ・防藻剤)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 香りベビーパウダーの香り 使用上の注意よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。 アズワン品番65-0371-24
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

起毛皮革を新品時の柔らかな美しい風合いに維持し、フッ化炭素樹脂が皮革繊維に深く浸透し防水効果を与え、水や汚れから保護します。色付きの場合は褪せた色を補います。
用途起毛皮革用 栄養・防水・補色スプレー 主成分フッ化炭素樹脂、植物オイル 対象起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、靴 寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5
1本(200mL)
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA 除菌消臭スプレー
除菌効果と速乾性に優れています。 柿渋エキス+緑茶抽出液+銀のトリプル効果でいやな臭いを元からカットします。 また、パウダー配合によりさらさらの使用感となります。 ほのかなレモンの香りで足元をリフレッシュできます。 大容量で毎日のお手入れには勿論、シューズボックスへの収納時や衣替えなど、幅広い活躍が期待できます。
用途靴用 成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料 アズワン品番64-6313-76
1本(420mL)
999 税込1,099
5日以内出荷

コロンブス(COLUMBUS)アメダス60
皮革繊維1本1本に、フッ素系はっ水剤・はつ油剤をコーティングすることにより水分・ホコリ・ゴミ・油分等の汚れから皮革を守ります。皮革の柔軟性や通気性を損ないません。
1個(60mL)
699 税込769
当日出荷

消臭成分が繊維に付着して、長時間足もとのニオイを消臭。除菌成分がニオイの原因となる雑菌の繁殖を抑える。さらさらパウダーとやさしい香りのさわやかな使用感
1個(150mL)
439 税込483
翌々日出荷

逆さで使える消臭スプレー
用途Ag(抗菌効果) 針葉樹(消臭効果) 逆さ使用可能の為、長靴・ロングブーツに最適!! 容量(mL)450
1本
819 税込901
当日出荷

レキットベンキーザー・ジャパン消臭・抗菌靴スプレー
消臭・抗菌靴スプレー コンパクトサイズ新登場
サイズコンパクトサイズ
1個(40mL)
629 税込692
8日以内出荷

「消臭·除菌·抗菌」トリプル効果の、靴用・靴下用消臭剤!! 緑茶由来の消臭成分(自然由来の茶カテキン配合)が、イヤなニオイの元となるイソ吉草酸を分解消臭。 銀イオン(AG+)が臭いの元となる雑菌の繁殖を防ぎます!! 除湿パウダー配合により、サラサラ効果で足ムレを抑制。 2WAYノズルで使用に応じて使い分けが出来ます。通常はそのままでの噴射が便利で、長靴やロングブーツにはホースを立てて細部に噴射が可能で便利です。逆さ使用もOK!! 無香料タイプ!!(※香料は入っておりませんが、原料のニオイが有りますので、無臭では有りません。 使用できる目安は(消臭・除菌)靴 / 約70足、長靴 / 約35足。
用途靴用・靴下用消臭剤 成分LPG、エタノール、銀系抗菌剤、除湿パウダー、植物抽出物(茶カテキン)、除菌剤 質量(g)361
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

フッ素樹脂を配合により、スプレーされた繊維は通気性や風合いを損なう事無く水漏れを防ぎます。
用途日用品、ウェア、靴。 適合用途スポーツウェア、アウトドア用品 寸法(mm)Φ66×207 主成分シリコン化合物、フッ素樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
599 税込659
当日出荷

靴の中、靴のソールやアッパー、玄関フロアの菌を除去します。革素材の靴には使用できません。消防法上の危険物には該当しません。
成分エタノール(56%)、抗菌剤(無機系)陽イオン系界面活性剤、水 タイプスプレータイプ 寸法(Φ×高さH)(mm)40×155 内容量(mL)100 アズワン品番64-7953-10
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

アサヒペン靴用防水スプレー
エコ商品
スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。
用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。 標準使用量(革靴約足分)15 成分フッ素樹脂、石油系炭化水素 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(mL)200 適合用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚 仕様使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量140mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
969 税込1,066
欠品中

革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。 アズワン品番65-3896-30
1本
1,220 税込1,342
翌々日出荷

靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。
内容量(mL)180 香り無香 アズワン品番65-2251-87 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

外出先や帰宅後に気になる靴のニオイをシュッと消臭。 緑茶抽出エキス配合の消臭成分が99%ニオイをカット(イソ吉草酸に対して)。 消臭効果は24時間持続(イソ吉草酸に対して)。 まるで靴をあらったようにさわやかな「フレッシュソープの香り」。 コスメのようにかわいらしいデザイン。
香りフレッシュソープ
1本(35mL)ほか
459 税込505
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレータイプなので靴の中のさらさら感を持続させ快適に保ちます。
内容量(mL)480 アズワン品番64-7953-11 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

液を含ませたペン先で靴に直接塗っていくマーカータイプの手入れ剤です。色褪せた起毛革の色を補い、潤いを与えるマーカーです。靴に噴霧するスプレータイプと違い、褪色したつま先などの部分的なケアにもご使用いただけます。起毛革(スエード・ヌバック・ムートン・ベロア等)の靴に使用できます。マーカー特有の角(かど)があるペン先は、細かい部分にもアプローチが可能で、靴全体をまんべんなくケアすることができます。水性染料で革本来の色味を活かした補色が可能です。重ね塗りすることで色味の濃さを調節できます。ツバキ油配合で、起毛革をしなやかに保ちます。【使用方法】 1.靴のホコリや汚れを落としてください。 2.キャップを上に引っ張るように開けてください。 3.ペン先を靴に軽く押し当て、充分に液を含ませた後、補色する部分に均一に塗ってください。 4.乾燥後、スエード専用ブラシでブラッシングをして毛足を整えてください。
用途スエード、ヌバック、ムートン、ベロア等の靴 成分染料、油脂、水 内容量(mL)50 液性弱酸性
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

靴や靴下等の装備品にそのままスプレーするだけでヤマビルが這い上がってくるのを防ぐ。 携帯性に優れたサイズ。 山仕事やレジャーの必需品。
用途忌避剤 幅(mm)45 高さ(mm)170 奥行(mm)45 有効成分リンゴ酢 剤形エアゾル
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

1セット(5個)
3,698 税込4,068
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーブランド靴スタンド
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、スニーカー、サンダルなどのディスプレイに最適。 仕様角度可変式 付属品蝶ボルト 材質透明アクリル 寸法(幅W×奥行D)(mm)陳列面:145×155
1セット(2個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴・カバン・傘・アウトドアスポーツにも使える多用途防水スプレー。 フッ素の力で防水・防油・防汚効果が得られ、極めて優れた撥水性を与えます。 多用途・大容量のため日常のお手入れだけでなく、様々なシーンで活躍が期待できます。
用途革靴・布靴・起毛等の靴、水洗いまたはドライクリーニングできる布地、傘 成分フッ素系樹脂、石油系溶剤 アズワン品番64-6313-75
1本(420mL)
999 税込1,099
5日以内出荷

抗菌成分(銀)配合により、雑菌の繁殖を防ぎます。除菌成分及び防カビ成分配合により、長時間の靴の保管も安心です。
成分エタノール、消臭剤、抗菌剤、防カビ剤、香料 容量(mL)220 香りレモン
1本(220mL)
389 税込428
当日出荷

天然皮革(ツヤ革・起毛革)・キャンバス・布地・ナイロン・ビニール・合皮素材を使用したスニーカーをクリーニングするシャンプーです。部分洗いから全体洗いまで、水なしで汚れを落とすことが可能です。抗菌効果でスニーカーを清潔に保ちます。蛍光増白剤・漂白剤を配合していません。すっきりとした爽やかさと甘みのある洋梨の香りです。
成分界面活性剤、脂肪酸系(非イオン) 材質キャップ:プラ、本体:スチール 液性弱アルカリ性
1個
999 税込1,099
翌日出荷

トリガーノズルの噴射力で、靴の嫌な臭いを消臭・除菌します。 爽やかなせっけんの香りです。 パウダーインでサラサラな使用感です。 逆さにしてもスプレーできます。
用途靴の消臭・除菌に。 トラスコ品番366-0099 容量(mL)300
1本
859 税込945
当日出荷

ノーブランド靴スタンド ダブル
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、スニーカー、サンダルなどのディスプレイに最適。 仕様角度可変式 付属品蝶ボルト 材質透明アクリル 寸法(幅W×奥行D)(mm)陳列面:60×120
1セット(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5 成分合成樹脂 タイプスプレー塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

靴を履く前にスプレーすることで靴中をひんやり保ちます。 消臭成分配合で、事前にスプレーすることでニオイ予防にもなります。 靴下やストッキングの上からの使用もOKです。 1秒噴霧で約50回使用可能です。
容量(mL)150 香りすっきりミント
1個
599 税込659
4日以内出荷

皮革や布に撥水性(水や油をはじく作用)をあたえ、汚れを付きにくくします。防水効果を保ちながら通気性を損ないません。皮革、布、ナイロン等にも使用出来るオールマイティ仕様です。
主成分フッ素樹脂、石油系炭化水素
1本(300mL)
899 税込989
当日出荷

皮革用のムースタイプクリーナー。 泡状のクリームが皮革に付着した汚れ等を浮き上がらせ吸着します。 ミンクオイルの効果で皮革に必要な保湿性を保ち、保護し、ツヤをもたらします。
用途靴・カバン・ソファー・ジャケット・革小物等の皮革製品や合皮製品 成分非イオン系界面活性剤、ミンクオイル、LPG アズワン品番64-6313-77
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

1個
769 税込846
欠品中

起毛革に潤いを与え、色調を鮮明に保つスプレーです。起毛革(スエード、ヌバック、ムートン、ベロア等)の靴、バッグ、ウエア等に使用できます。
1本(100mL)
1,298 税込1,428
翌々日出荷