フッ素樹脂を配合により、スプレーされた繊維は通気性や風合いを損なう事無く水漏れを防ぎます。
用途日用品、ウェア、靴。
適合用途スポーツウェア、アウトドア用品
寸法(mm)Φ66×207
主成分シリコン化合物、フッ素樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。
用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。
標準使用量(革靴約足分)15
成分フッ素樹脂、石油系炭化水素
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)200
適合用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚
仕様使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量140mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
雨雪ドロをはじいて衣類・繊維製品をいつも快適、きれいなままを保ちます。従来品より高い耐久はっ水性能を持つ製品なので、強い雨の日でも快適にお過ごし頂けます。
用途防水・防シミに。
トラスコ品番208-2707
材質シリコーン樹脂・イソプロピルアルコール、容器:スチール
容量(mL)300
標準使用量(足)紳士靴:1.2~2.3平方米(生地により異なる)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプレー後、約1分で防水効果を発揮します。
ズボンのすそや革靴が濡れるのを防ぎます。
成分シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール
適合綿、ウール、ナイロン、ポリエステル等の繊維製品(スーツなどの衣類、傘、レインコート)革靴、スニーカー・布靴(白以外)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
不適合毛皮、革カバン、白い布製カバン、白い布靴、ビニールやポリウレタン等で加工されたもの
危険物の性状非水溶性
関連キーワード