86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
靴専用の除菌消臭スプレーです。 除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭 成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料 タイプ微香性 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

足ムレの嫌な臭いを消臭します。 悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
用途作業靴・安全靴の消臭・除菌に トラスコ品番383-1124 容量(mL)420
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

ミストが繊維の奥まで浸透するのでしつこく残るニオイの元となる菌を除菌し、消臭します。カビの繁殖を防ぎます。約500回スプレーできます。靴のニオイに特化した消臭剤が、スニーカー特有の強い悪臭を消臭します。ニオイの原因菌を除菌します。カビの繁殖を防ぎます。(全てのカビに効果があるわけではありません。効果が発揮されるのはミストが届く範囲です。)
成分エタノール、アミノ酸系消臭剤、界面活性剤(非イオン)、香料 アズワン品番65-0372-10
1本(250mL)
499 税込549
当日出荷

靴特有の強い悪臭を中和します。ニオイの原因となる、カビやばい菌を除菌し、靴の中を清潔に保ちます。白くならないサラサラパウダーの働きで靴の中はいつも爽快。ドライなアルコールベースのスプレーですのでべたつきません。
成分脂肪酸塩系消臭剤、有機系除菌剤、香料、エタノール
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

「消臭·除菌·抗菌」トリプル効果の、靴用・靴下用消臭剤!! 緑茶由来の消臭成分(自然由来の茶カテキン配合)が、イヤなニオイの元となるイソ吉草酸を分解消臭。 銀イオン(AG+)が臭いの元となる雑菌の繁殖を防ぎます!! 除湿パウダー配合により、サラサラ効果で足ムレを抑制。 2WAYノズルで使用に応じて使い分けが出来ます。通常はそのままでの噴射が便利で、長靴やロングブーツにはホースを立てて細部に噴射が可能で便利です。逆さ使用もOK!! 無香料タイプ!!(※香料は入っておりませんが、原料のニオイが有りますので、無臭では有りません。 使用できる目安は(消臭・除菌)靴 / 約70足、長靴 / 約35足。
用途靴用・靴下用消臭剤 成分LPG、エタノール、銀系抗菌剤、除湿パウダー、植物抽出物(茶カテキン)、除菌剤 質量(g)361
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

UV除菌ランプを10分間照射することで、ニオイや病気の原因菌となるカビや細菌を99.99%除菌できます。 携帯にも便利な充電式。MicroUSBポートで充電できます。 電源を入れるとBeep音で10秒間のスタンバイモードをお知らせ後に、照射を開始する安心設計。10分間の照射後に自動的に電源OFF。 約2時間の充電で、4~5回使用できます。 国際的デザイン賞を受賞したスタイリッシュなデザイン。
用途バッグや靴、ヘルメットやグローブ、ゴーグルなどの各種スポーツ用品など、なかなか洗えない物の衛生管理に。 幅(mm)47 高さ(mm)155 奥行(mm)55 本体質量(g)120 定格ランプ電力(W)1 ランプ寿命約10000時間 動作温度(℃)0~40
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ataraina(クリエイティブトレーディング)水虫撃退モバイル靴除菌器 DEODORANT ONE デオドラント ワン
グッバイ、靴のイヤなにおい。 嫌な臭いをシャットアウト、靴の消臭エチケット。 靴に差し込むだけで臭いや雑菌だけでなく、アレルゲンやダニまで吸着させて強力除去! 世界初、独自開発のモバイルラジカルシートが匂いの原因を分解、消臭効果を持続 自社開発の表面近傍で発生するラジカル(活性種)が臭いの原因菌を強力に除去。さらに、ラジカルシートの作り出すオゾンなどの活性種が悪臭の分解を行い、靴の中の臭いを効果的に軽減させます。 水虫の原因菌である白癬菌に対しても有効なため継続的に使用することで、靴の中を清潔に保つことができます。 いつでもどこでも簡単操作、シーンに合わせてモードを切り替え 使い方は簡単!靴の中のつま先部分まで差し込んでスイッチを押すだけ。内蔵タイマーで除菌が完了すると自動で電源が切れます。 乾電池式なので、コンセントがない靴箱の中や、お出かけ先でも手軽に使用できます。 1日の終わりには標準モード(120分)で入念に、お出かけ前はクイックモード(15分)で簡単に除菌・消臭を。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×80×58 質量(g)約180(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(本体1個につき) 消費電力(W)0.25/個 電池寿命(時間)約20(最大) タイマー15/120分(2モード) 使用環境温度(℃)5~40 適合サイズ(cm)靴:22~28
1セット(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌液を浸透させて靴底を除菌するマットシリーズ。素足にもソフトな踏み心地です。
用途除菌マット、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。 材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール トラスコ品番375-7561 厚さ(mm)8 寸法(幅W×奥行D)(mm)750×900
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷

発生しているニオイを天然消臭成分「オドミット」が瞬時に除去、そして、新たに配合した抗菌・防カビ剤「コーキンマスター(R)」がニオイの元となっている細菌、カビなどの繁殖を徹底的に抑えます。 この2つの消臭ステップにより、一次的な消臭機能に止まっていた従来製品と比べ、高い消臭効果が得られます。 ニオイの元になっているカビを4週間培養させた場合のカビ抵抗性試験では、カビが約60%繁殖した従来製品に対して、「ドクター・ショール 消臭・抗菌 靴スプレー」はカビの繁殖がほとんど見られないという結果が得られ、高い効果が実証されました。 無香性
用途靴の消臭、抗菌に 材質缶/スチール、キャップ・フィルム/PP、ボタン/HDPE 仕様LPガス使用 成分アルコール類(48mL)、コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌、防カビ・防藻材)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 容量(mL)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×45×45 香り無香 使用上の注意よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。炎や火気の近くで使用しないこと。火気を使用している室内で大量に使用しないこと。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。火の中にいれないこと。使い切って捨てること。 アズワン品番65-0406-19
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

ウレタンに含まれた除菌剤で靴底を除菌し、芝状マットでホコリ等も取り除く。【芝状マット】材質はEVA樹脂製ですので、除菌材の作用による変質や腐敗がしにくく、いつまでも美しい色調を保ちます。【ウレタンスポンジ】ウレタンに除菌剤が浸透して、靴底を洗浄し衛生効果を発揮します。【マット枠】天然ゴムの一体成形ですので水漏れの心配がなく、またしっかりして、移動することがほとんどありません。
用途除菌マット、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。 寸法(mm)695×995 トラスコ品番368-5616 材質マット:EVA樹脂 厚さ(mm)35 質量(kg)約6.5 材質(枠)天然ゴム 材質(スポンジ)ウレタンスポンジ
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ 質量(g)780 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30分.60分.120分.180分
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

靴の中、靴のソールやアッパー、玄関フロアの菌を除去します。革素材の靴には使用できません。消防法上の危険物には該当しません。
成分エタノール(56%)、抗菌剤(無機系)陽イオン系界面活性剤、水 タイプスプレータイプ 寸法(Φ×高さH)(mm)40×155 内容量(mL)100 アズワン品番64-7953-10
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

瞬間消臭+ニオイ菌の元を断つ今までにない進化型靴スプレー! 発生しているニオイを瞬時に除去する天然成分「オドミット」と、ニオイの元となる細菌、カビの発生を抑える新抗菌、防カビ成分「コーキンマスター」を配合。 強力な消臭力とニオイ菌の繁殖を防ぐことで、靴の中をいつも新鮮でさわやかな状態に保ちます。 あらゆるタイプの靴にご使用頂けます。 ベビーパウダーの香り。
用途靴の消臭、抗菌に 仕様LPガス使用 成分コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌・防カビ・防藻剤)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 香りベビーパウダーの香り 使用上の注意よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。 アズワン品番65-0371-24
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

汗で蒸れた靴は玄関のニオイの原因になります。プラズマクラスターの風で靴に付着した嫌な汗のニオイを消臭、蒸れを軽減します。 一日履いた靴は、汗や皮脂などが原因で雑菌が繁殖しやすい状態になります。UV-Cでニオイの元となる付着ニオイ原因菌・付着カビ菌※4を素早く除菌します。 靴の中に差し込むだけで簡単にセット可能。プラズマクラスターイオンの放出とUV-Cの照射を両立。 本体下部には、活性炭の脱臭フィルターを搭載しているので、本体からのニオイ漏れを抑え、玄関やお部屋など設置場所の周囲の空間を快適に保ちます。 奥行186mmのスリムなデザイン。玄関だけでなく、さまざまな場所にすっきり置くことができます。 電源のオン・オフに加え、運転モードの切り替えも1ボタンで簡単操作。扉を開けると自動的に運転を終了する安心設計。
用途ホテルの客室やサロンなどでのお客様サービスとして お気に入りの靴などの除菌・消臭として 質量(kg)9.4 容量2足まで 電源(V)ACアダプター100 50/60Hz共通 消費電力(W)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:120×320×100まで、下段:120×320×140まで 電源コード(m)2 フィルター抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター・活性炭消臭フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×186×825 機能調整脚 前方2か所 運転音(dB)37 運転モード1時間/10時間 1時間あたりの電気代目安(円)約0.23
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

本製品は靴内のにおい原因菌を除去し嫌な足・靴の臭いを取り除いてくれる消臭パウダーです。お出かけ前にパウダーを靴の中にサッと1~2振り(0.5~1g)するだけでOK!。後は履くだけで靴内の湿気とパウダーが反応し、強アルカリ成分に変わり靴内や靴下の雑菌を除去してくれます。夏場や冬場の蒸れた靴内の嫌な臭いがこれ一つで簡単に除菌・消臭できます。カバンの中に入れても場所を取らず持ち運びできます。安心・安全の100%天然成分です。日本製。
仕様●商品サイズ:93×159×18mm●重量:79g●成分:水酸化カルシウム(ホタテ貝焼成パウダー)●外装:PE/PA●キャップ:PA●シュリンク:PE アズワン品番65-3402-59
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

こだわりの北海道産ホタテ貝殻で更に厳選した最高級仕様を目指したワンダーシェルです。100%天然成分なので安心・安全にご利用できます。靴の中に粉を撒くだけ。臭いの原因である雑菌を除菌することで臭いを消します。香りづけとは違い臭いの原因を無くすことで驚きの消臭効果を発揮します。また脅威の除菌力で各種、菌に対する公的機関でも試験済みで一般家庭から業務用と幅広くご利用できます。(ノロウイルス、血清型O-157、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌)
用途靴の消臭・除菌 成分ホタテ貝殻焼成パウダー(北海道産)
1個ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ベンザルコニウムを配合したノンアルコールタイプの除菌・抗菌スプレーです。 有効成分が皮革やファブリック等の素材に付着することで、菌を除去し、増殖を抑制します。 SIAA(抗菌製品技術協議会)登録商品です。
用途銀付き革、起毛革(スエード・ヌバック)の靴、バッグ、ランドセル、通学カバン、ウエア等 成分抗菌剤、陽イオン系界面活性剤、水 液性弱酸性
1個(100mL)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ニオイの菌に効果を発揮 銀複合系抗菌剤がニオイの菌に対応。靴のニオイもしっかり消臭 炭に空いている無数の小さな穴がニオイ成分を吸着。クッション部のフォームラバー層が汗を吸収。通気性にも優れ、靴の中はいつもサラサラで快適!。フォームラバー層はクッション性に優れているため、足と靴をフィットさせるとともに足の疲れを軽減します。
サイズ(cm)20~28 材質(裏)SBR系ラバー、(消臭剤)ゼオライト系、活性炭、(抗菌剤)有機系抗菌剤 材質(表)PET系基布、銀複合系抗菌剤
1足
789 税込868
当日出荷

ヤザワコーポレーションYAZAWA 除菌消臭スプレー
除菌効果と速乾性に優れています。 柿渋エキス+緑茶抽出液+銀のトリプル効果でいやな臭いを元からカットします。 また、パウダー配合によりさらさらの使用感となります。 ほのかなレモンの香りで足元をリフレッシュできます。 大容量で毎日のお手入れには勿論、シューズボックスへの収納時や衣替えなど、幅広い活躍が期待できます。
用途靴用 成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料 アズワン品番64-6313-76
1本(420mL)
999 税込1,099
5日以内出荷

キャッチコピー:いつでもどこでもひんやり除菌 除菌・消臭・虫よけができる万能ミスト。商品説明:ハッカ油配合で、マスク・タオルなどに吹きかけると、ひんやり感が感じられ、爽やか! 。天然由来成分だけで作られたミストなので安心・安全!
セット内容本体×1 材質水,水酸化カルシウム,ハッカ油 寸法(Φ×mm)35×120
1個
355 税込391
3日以内出荷

塩素系ではない低泡性の除菌剤です。塩素系薬剤と比べ失活しにくく、交換頻度を減らすことができます。
用途靴底・食品加工機器・床の除菌に。 トラスコ品番819-5409 幅(mm)128 容量(mL)2500 高さ(mm)223 奥行(mm)94 容量(L)2.5 容量(kg)2 希釈倍率100 主成分第四級アンモニウム塩、安定化剤 効果除菌
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

除菌力のヒミツは次亜塩素酸(HClO)。 次亜塩素酸(HClO)は除菌力が非常に高く、即効性もあります。 細菌など違う物質とすばやく反応し、変質・消費するので残留する事もありません。 ウイルス・各種微生物に対し幅広い効果があり、様々なウイルス・菌が付着する靴裏の除菌に最適です。
原材料純水・次亜塩素酸ナトリウム・pH調整剤(希塩酸) 濃度(ppm)200(塩素) 使用期間製造日より6ヶ月
1箱(1L×10袋)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

VR-03-KKY Vray UV-C除菌器 エコデバイス 動画あり
エコデバイスVray UV-C除菌器
日常生活で、健康を害する恐れのある大腸菌・肺炎菌・黄色ブドウ球菌・スーパーバクテリア(MRSA)・サルモネラ菌・ビブリオ・バシラスなどの様々な細菌を約5秒で99.9%除菌できるコードレス型の家庭用除菌器です。安全センサーを採択し、使用中不注意により紫外線が人に照射されるのを防止しています。また、特殊コーティングされた専用ランプを使用し、ランプが割れた際の二次被害も防ぎます。パワフルで広範囲を除菌できる日本製UV-Cランプ使用(8000mW)。1回の充電で約4時間使用でき、コードレスで505gと軽く、丸みのある持ちやすい設計です。衣服、マスク、ベビーカー、おもちゃ、まな板、ナイフ・スプーン、スマホ、パソコン、歯ブラシ、靴等対象物を問わず5秒~10秒で99.9%除菌します。
セット内容本体、充電アダプタ、取扱説明書 ホワイト 質量(g)505 消費電力(W)8 ランプSANKYO製 UV-Cランプ 8W バッテリーLi-ion(3.7V、2,800mAh、2S1P) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×7×11 充電時間(分)約130 入出力【充電アダプタ】入力:AC100~240V、50/60Hz、0.6A、出力:DC12V、2A 使用時間(時間)約4
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷

歩くだけで足元を消毒。マットとマットベースの2層式、特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。※消毒液は付属しておりません。別売の専用消毒液(EA997RE60)を一緒にご利用ください。塩ビ不使用
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-38-6S●商品名:消毒マット●用途:厨房や食品工場などの衛生管理などに●サイズ:600×900mm●厚み:20mm●材質:表面/PP 裏面/NBR●重量:4.5kg アズワン品番68-1886-15
1セット
26,900 税込29,590
翌日出荷

HC-026 防水スプレー 除菌&消臭 セメダイン 動画あり
除菌と抗菌機能がついた防水スプレーです。 シリコン配合で、こすれても撥水が長持ちします。 除菌効果で、イヤなニオイの発生原因となる菌も除去します。 汗・ワキ・加齢臭等のニオイを抑える消臭成分を配合しています。 大容量タイプなので、1缶でカサ約4.7本分ご使用いただけます。
用途繊維製品の防水・除菌・消臭・防汚に。 適合用途繊維素材(綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリル) 成分フッ素、シリコーン、消臭・除菌成分 適合繊維製品(綿・ウール・ナイロン・ポリエステル・アクリル)白色以外のもの トラスコ品番836-3197 使用方法(1)生地の素材を確認する。(2)生地の汚れを落とす。濡れている場合は乾燥させる。(3)風通しが良い屋外へ移動する。(4)生地の目立たない部分へスプレーし、シミ・白化・変色等の異常がないことをあらかじめ確認する。※乾燥前はシミのように見える場合がありますので乾燥させてご確認ください。(5)生地がシットリ湿る程度を目安に使用する。※1缶以上を使用する場合は約24時間の間隔をあけてください。(6)スプレー後40分以上乾燥させる。※乾燥中はアルコールのニオイがしますが、不良品ではございません。 内容量(mL)330 主成分フッ素・シリコーン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.33L 使用可能目安1缶でカサ約4.7本分 特性除菌、消臭、防汚 不適合皮革・スウェード・絹・毛皮・ビニール・ポリウレタン・ゴム・プラスチック・和服・ドライクリーニングできない衣類・白色の繊維製品・エナメル製品・靴 危険物の性状水溶性
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

細かい繊維が靴底の汚れもしっかり除去します。 除菌液約1.5Lが適量です。
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:塩化ビニール・ふち 仕様【専用液】EA997RE-6B エスコ品番EA997RE-7 性能防炎仕様 厚さ(mm)約8 寸法(mm)750×900 質量(kg)約2.5
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

ホタテ貝殻焼成パウダーからできた天然成分100%商品です。アルコールでは無いので無味・無臭で安全です。大腸菌・黄色ブドウ球菌・緑膿菌等の細菌・ウイルスを除菌します。服・カーテン・靴等の気になる臭いを消臭・予防します。原料はホタテ貝殻焼成パウダーと水です。除菌・消臭効果99%です。アルコール、次亜塩素酸、界面活性剤不使用なので普段の生活環境でも安心してお使い頂けます。
用途日常の様々な衛生習慣にご使用頂けます 原材料ホタテ貝殻焼成パウダー、水、保存料(食品添加物) 危険物の類別非危険物
1本(45mL)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関にこもる靴の匂いやリビングやトイレなどの手強いニオイも撃破。香りでごまかさない無香料タイプ。 特許技術で99.9%ウイルス・菌を除去。 「カテプロテクト」は大阪大学産業科学研究所との共同研究で開発された天然カテキン由来の抗菌・抗ウイルス技術です。
用途飲食店、ホテル、旅館、カフェ、オフィスに 成分カテプロテクト・精製水・DPG・クエン酸塩・グリチルリチン酸ジカリウム・フェノキシエタノール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×220 容量(mL)300 アズワン品番64-9647-10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。 繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。 ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。 刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。 低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。
用途マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭 成分ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水 効果除菌・抗菌・防黴 区分雑貨
1箱(20kg)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ靴乾燥機
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂 ホワイト 質量(g)780 消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30・60・120・180(分) 靴タイプスニーカー、長靴、革靴
1台
8,590 税込9,449
翌日出荷

日本産ホタテの貝殻を使った自然派靴用消臭・除菌パウダーです。第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。
用途靴用消臭・除菌パウダー使用方法:お出かけ前に左右の靴に1~2振り入れ(約0.5g)全体に粉を広げてからそのまま履いてください。 粉は、時間とともに目立たなくなります。 成分スターチ、貝殻焼成カルシウム、タルク 使用方法靴用消臭・除菌パウダー使用方法:お出かけ前に左右の靴に1~2振り入れ(約0.5g)全体に粉を広げてからそのまま履いてください。粉は、時間とともに目立たなくなります。 アズワン品番64-8951-38 商品タイプ本体 効果消臭・除菌
1本(40g)
1,188 税込1,307
当日出荷

CONDOR(山崎産業)消毒マット(ベース)#6
歩くだけで足元を消毒。厨房や食品工場などの衛生管理に活躍。消毒マット#6用のゴムマットベースです。
厚さ(mm)20 トラスコ品番171-7448 質量(kg)3.8 アズワン品番0-2399-02 幅×長さ(mm)600×900
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷

衛生管理の厳しい厨房・食料品加工場などの出入り口に最適。 別売のF-38-6B 消毒マット(ベース)#6とセットで使用し、別売の消毒液(C108-04LX-MB)が必要です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.950548)。
用途食品工場、食堂、病院。 厚さ(mm)8 質量(kg)0.7
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭 使用場所トイレ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.066L 危険物の性状水溶性
1本(330mL)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌成分(銀)配合により、雑菌の繁殖を防ぎます。除菌成分及び防カビ成分配合により、長時間の靴の保管も安心です。
成分エタノール、消臭剤、抗菌剤、防カビ剤、香料 容量(mL)220 香りレモン
1本(220mL)
389 税込428
当日出荷

Ag銀配合でニオイの元を作り出す菌の繁殖を防ぎ、消臭効果を持続。靴の中をいつも清潔に保ちます。
用途除菌消臭 成分銀イオン配合
1本(12本)
6,098 税込6,708
6日以内出荷

とうもろこし由来の天然成分と活性剤の働きでさまざまな臭いを瞬時に消臭。 医療・空間・靴の臭いを簡単に消臭できます。
商品タイプ詰替え用 効果消臭、抗菌 成分トウモロコシ由来成分、界面活性剤、高分子消臭成分、除菌剤 トラスコ品番835-3578 標準使用量原液1~2mlスプレー/(m2)
1本(4L)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

除菌・抗菌成分を増量したプレミアム処方! 足もとを瞬間消臭&ずっとにおわない! 除菌力アップ! 除菌成分を従来品の3倍配合しました。靴にスプレーするだけで、靴下の繊維の奥まで消臭できます。 ※シューズの気持ち 180ml比較 抗菌成分を増量! プラスイオン抗菌剤を2倍※配合したフマキラー独自の強力処方です。ニオイ菌の増殖を抑え、防臭効果が長時間持続。使うたび、さらに抗菌力が高まります。 ※シューズの気持ち 180ml比較 下駄箱にも使える! スプレーするだけで、下駄箱全体をパワフルに消臭&抗菌コート。気になる玄関のニオイも抑えます。 ※革靴・スエード靴は下駄箱から出してからご使用ください。 瞬間消臭! 消臭成分がイヤなニオイを中和してすばやく消臭。靴下やストッキングにも使えます。化粧品原料を使用しているので、肌についても安心。さらっと乾く快適な使い心地です。 舞い散りを抑える新開発キャップを採用。 新開発キャップの採用で、舞い散りを抑えて有効成分がしっかり付着します。
香り無香性
1個(280mL)
989 税込1,088
翌々日出荷

シューズだけでなく、バッグ内の嫌なにおい、キャップやジャケットなどのウェアに付着した皮脂や汗、タバコのにおいも素早く解消し、フレッシュな状態を保ちます。 においの元とにおいそのものにWで効く! アルコールがにおいの元となる雑菌を除菌します。リシノール酸亜鉛がにおいを吸着、解消します。洗濯物の生乾き臭にも効果的です。 シトラスマリンの爽やかな香り。
用途除菌・消臭スプレー 対象皮革、テキスタイル、シューズ、バッグ、ウェア、キャップなどの内側 寸法(高さH×幅W)(cm)15.2×4.5
1本(125mL)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

トリガーノズルの噴射力で、靴の嫌な臭いを消臭・除菌します。 爽やかなせっけんの香りです。 パウダーインでサラサラな使用感です。 逆さにしてもスプレーできます。
用途靴の消臭・除菌に。 トラスコ品番366-0099 容量(mL)300
1本
859 税込945
当日出荷