パンプスのかかとが靴ずれしてもう限界。
そんなときに役立つのがかかと靴ずれ防止パッドです。
靴のかかと部分に貼り、ゆるんだ靴、大きめの靴を履いたときの靴ずれや靴脱げを防止します。足と靴をしっかりフィットさせ、歩行も楽になります。
かかとによく馴染む牛革を使用しており、見た目の高級感もあります。
サイズ女性用フリーサイズ
材質(表面)牛革
材質(クッション)ポリエチレンフォーム
1足
¥549
税込¥604
5日以内出荷
ポリウレタンを使用した、かかと部分のパッドです。
かかとまわりをふわりと包み込み、脱げや靴擦れを防止します。
商品に粘着性がありますので、カンタンに使用できます。
粘着性がおちてきた場合は、取り外して水洗いすることである程度再生します。
透明で目立ちにくく、靴を脱いだ際も気になりません。
色クリアー
材質ポリウレタン
サイズフリー(女性用)
アズワン品番64-6314-34
1足
¥739
税込¥813
5日以内出荷
脱げやすい靴の滑り止めに!靴連れ防止に!
位置を合わせやすい仮止め付き
厚みを既存品の2倍に!
材質表:人工皮革(ポリエステル70%、ポリウレタン30%)、中:スポンジ(ポリウレタン)
質量(g)約5
寸法(cm)約10×3×厚み0.8×(1個あたり)
ソフトなクッションでかかとをグリップし、ぬげやすい靴の調整に効果的で、かかとがズレにくくなります。
ソフトな基布を使用しているため、ストッキングの伝線防止や靴下の破れ防止にもなります。
仕様粘着剤付
アズワン品番64-7730-08
入数1足分(2枚入)
1パック(2枚)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療機器です。
用途●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。●効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。●高い粘着力と、優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくい、。●高いクッション性で痛みを和らげる。
種別靴ずれ用
寸法(mm)54×29
タイプ靴ずれ用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZG00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(6枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
靴のはける超薄型サポーター。
ゆるんだ中足関節をしっかり固定し、外反母趾の痛みを軽減させます。
初期症状の方向け。
五本指タイプで汗を吸収、指爽やか!
サイズフリー
タイプ外出用
サイズ(cm)22~26
左右区別左右兼用
1箱(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
セーフティーラバーソール 婦人用
革底など雨の日に滑りやすい靴底の靴に貼るだけで、簡単に使用できる滑り止めです。
グリップするので歩行が楽になり、磨耗防止にも効果的です。
ブラック、ベージュの2色からお選びいただけます。
材質合成ゴム
付属品サンドペーパー
タイプ婦人用
脱げやすい靴の滑り止めに!靴連れ防止に!位置を合わせやすい仮止め付き。
材質表:人工皮革(ポリエステル70%、ポリウレタン30%)、中:スポンジ(ポリウレタン)
寸法(cm)約10×3×厚み0.4×(1個あたり)
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。●キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着性と優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。●滅菌済。●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上。●関節の動きをさまたげず、しっかりフィット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
親指、小指を外側に開くテーピングラインを採用。脇でクロスさせ、しっかりと指を開かせます。
伸び感の強いナイロンパワーメッシュを2枚重ねにすることで中足関節を強力にサポート。しっかりと足裏のアーチを作ります。
材質ナイロン・ポリウレタン
色ベージュ
サイズ(cm)22.5~25
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。
厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。
インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。
常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。
足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など
厚さ(mm)約0.5(中芯)
色ブラック
材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板
質量(g)約100/片足
靴のはける超薄型サポーター。
ゆるんだ中足関節を適度に固定し、外反母趾の痛みを軽減させます。
締付がソフト。親指と小指を広げるタイプ。
サイズフリー
タイプ外出用
サイズ(cm)22~26
左右区別左右兼用
1枚
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性
材質ウレタン
付属品瞬間接着剤、ピン
タイプ紳士用
1式(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)0.5
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
全身に使える白色ワセリン。
肌トラブルを防ぐには「保水・保湿」のあとにしっかり「保護」。
化粧品用に高純度に精製した100%ミネラルワセリン。
肌に保護ヴェールを作りコーティング。
水分蒸発を防ぎ、外部の刺激から肌を守ります。
スキンケア
・肌を保湿した後に使うと与えた水分の蒸発を防いでくれます。
ハンドケア
・ワセリンの油分が水をはじき手をガードします。寝る前に塗って手袋をするハンドパックもおすすめです。
リップケア
・乾燥して荒れた箇所や、唇の縦じわなど気になる部分に塗ってください。また、唇パックや口紅に重ねて塗ればグロスとしても使えます。
その他
・ヘアケア、化粧下地、花粉症対策、靴ずれ防止、好きな香り(精油など)を足して練り香水など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥920
税込¥1,012
10日以内出荷
片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。
色半透明
材質シリコーンゲル
関連キーワード