23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。 梅雨時や雪の多い地域で大活躍。 野球やサッカーの部活動にも。 靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。 サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。 布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。 例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm)約150×90×220 質量(g)約670 切替方式シーソースイッチ 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135 電源AC100V 50~60 Hz コード長さ(m)約1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃) タイマーゼンマイ式120分
1台
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要 付属品くつ乾燥アタッチメント×2 質量(kg)2.5 ホワイト 消費電力(W)760 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置) 電源コード(m)1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

エスコ靴乾燥機
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂 ホワイト 質量(g)780 消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30・60・120・180(分) 靴タイプスニーカー、長靴、革靴
1台
8,590 税込9,449
翌日出荷

玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ 質量(g)780 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30分.60分.120分.180分
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。 雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。 折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。 カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴 エスコ品番EA763AX-31A 寸法(mm)150×90×220 ブラウン 質量(g)670 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード) スイッチシーソースイッチ切替 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 温度ヒューズ121℃ タイマーゼンマイ式120分
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

花粉やPM2.5対策。 梅雨や秋雨の湿気対策。 気温の低い冬場にも大活躍。 一年中気になるダニ対策機能付き。 羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。 濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。 衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。 押し入れやクローゼットの除湿に。 季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。 大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。 衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。 使わない時は付属品もコンパクト収納。 押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.8 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245 タイマー30分、60分、90分、120分
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。 トラスコ品番195-4255 幅(mm)530 材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ 質量(kg)35 高さ(mm)1779 タイプ10足(5段×2足) 奥行(mm)566
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

KiCA「Jet Fan 2」は、コンパクトなボディに最大風速20メートル/秒の強力な風を発生させるエアブローガンです。毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。【軽量300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【10万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力100,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大20メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な2種類のノズル】。ワイドタイプ・スリムタイプの2つのノズルを、必要に応じて装着できます。ノズルを軽く回すだけで、簡単につけ外しが可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけ! 細かくスピード調節が可能です。(風速4.9~20m/s)。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。※低速での使用時。環境により最大使用時間は異なります。【フルメタルボディ & 選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~20 使用時間【最大】3.5時間(低速使用時) 充電時間約3.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 保管温度範囲(℃)-20~60 動作電圧(V)12.8~16.8
1台
12,629 税込13,892
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。 靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。 各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに タイプ12足(3段×4足) トラスコ品番493-5659 材質本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理 質量(kg)60 高さ(mm)1425 奥行(mm)540 間口(mm)1160 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 温風温度(℃)55
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

衣類や靴の乾燥ができるハンガー型衣類乾燥機 温風&送風で衣類を乾燥します。 靴用アタッチメントを使用して靴の乾燥もできます。 セラミックヒーター使用 温風、送風の切替が可能 自動停止機能付き フック付き洗濯ばさみ付属 付属の収納袋にコンパクトに収納でき、軽くて持ち運びにも便利です。
用途お子様の上履きや運動靴の乾燥に。国内の出張や旅行のお供に。 セット内容本体、衣類用アタッチメント×2(左右)、靴用アタッチメント×2(左右)、フック付き洗濯ばさみ×4、ポーチ、保証書付取扱説明書 寸法(mm)本体:150×120×70、衣類用アタッチメント:185×45×19、靴用アタッチメント:240~400×49×45 質量(g)約614 種類乾燥機 消費電力(W)150 定格100V 50/60Hz 耐荷重(kg)5 電源コード(cm)180 取扱説明書(1.86MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

トラスコ品番460-0096 幅(mm)900 質量(kg)39 高さ(mm)1343 奥行(mm)545 電源(V)AC100 消費電力(W)1149
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。 スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。) 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。 吸湿してもベタつきません。 抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
用途靴の乾きにくい梅雨や冬等に。 カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。 材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル 寸法(cm)18×30.5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーになってここがレベルUPポイント DCブラシレスモーター採用でコンパクト・軽量&ハイパワー! 消費電力560W→900Wで速暖可能! ホース長400mm→750mmでより隅々まであたため! 液晶モニター採用で選べるモードも多くなりました. 保温モード、ターボモードが追加されました。
付属品靴アタッチメント(ショート) ホワイト 質量(g)1800 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×380 モード手動、あたため予約、保温、速断 定格消費電力(W)(50/60Hz)900 ホース長さ(mm)750 アズワン品番64-9307-14
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ノズルの穴から温風と低濃度イオンを発生させ、長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、メインユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。 ご購入の際、吹き出しノズルは短靴用または長靴用をお選びいただけます。(10足単位)
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。 トラスコ品番195-4254 幅(mm)745 材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ 質量(kg)75 高さ(mm)1779 タイプ10足(5段×2足) 奥行(mm)566 電源(V)単相AC200 消費電力(W)3000
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷

サイエルインターナショナル布団&服&靴 マルチホーム乾燥機
布団、衣類、靴などの乾燥や、ペットドライヤー・スポットクーラーなど多機能にご使用いただけるホーム乾燥機です。夏場のジメジメも、冬場の冷たい布団を温めるにもぴったり。約70℃の温風がカラッとすっきり乾燥させます。送風・弱・中・強の4つのモードを搭載。用途にあわせてご使用いただけます。
セット内容乾燥機本体、送風ホース、衣類用カバー、靴用アタッチメント、布団用アタッチメント、収納バッグ 質量(kg)2.6 消費電力(W)最大890(強890・中610・弱350・送風40) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)強70・中60・弱4 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×170×280
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

FOEHNを挿すだけ。ワンタッチで靴乾燥が可能。FOEHNを挿し込んで使用することで、靴乾燥機として使える専用スタンドが登場。FOEHNの使用シーンをさらに広げ、365日あなたのライフスタイルに寄り添います。スニーカー、革靴、ブーツも。つま先までしっかり乾く。乾燥・ダニ対策モード(80分)で運転するだけで、つま先からかかとまで靴全体をしっかりと乾燥・消臭。スニーカー、革靴、ブーツなど、さまざまの種類の靴に対応します。折りたたみ式でシューズボックスにピッタリ。靴を挿し込むパイプ部分は、回転させて折りたたむことが可能。折りたたみ後の高さは一般的なシューズボックスに収まりやすい133mmで、靴と一緒に収納して使用したい時にすぐに取り出すことができます。
付属品取扱説明書 質量(g)約595 外形寸法幅166×奥行313(収納時249)×高さ約227(収納時133)mm
1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12 材質ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂 質量(g)3500 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×257×342 モード衣類乾燥3段階、送風3段階 タイマー2.4.8時間
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

靴のニオイ、ムレに絶大な効果!!靴内の嫌なニオイ、ムレを除去!靴に丸めて入れるだけ。靴用に開発した抗菌、消臭効果の高いシューキーパーです。特許製法のシリカクリンを使用し、靴内の嫌なニオイ、ムレを素早く取り除きます。抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
用途革靴、スニーカー、パンプス等に最適です。 材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲルB型 寸法(cm)21.5×10.3×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
付属品くつ乾燥アタッチメント×2 材質ABS、PP、SWRH72A、鉄 ホワイト 質量(g)2200 コード長さ(m)2m 定格消費電力(W)最大1150 ケース入数3台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370 安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ 電源(AC V)100 50/60Hz 保証期間お買い上げ日より1年間 タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分 ケース容量(L)86.1
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

やまびこジャパンシューズクリーナー
現場の5Sを整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。本体のみです。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)【コンプレッサー】614 定格圧力(MPa)【コンプレッサー】0.78 定格電圧(V)【コンプレッサー】単相100 タンク容量(L)【コンプレッサー】20 定格電流(A)【コンプレッサー】5.7 定格出力(W)【コンプレッサー】770 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×400×794 乾燥質量(kg)57 水タンク容量(L)1.2 騒音レベル(dB(A))【コンプレッサー】66/68(50/60Hz)(1m) 吐出空気量(L/min)【コンプレッサー】105/127 関連資料(0.64MB)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

おしゃれでスタイリッシュでデザイン。3WAY(ふとん・靴・衣類)乾燥で使用可能。コンパクトで持ち運びに便利。
セット内容乾燥機本体、ホース、靴用ヘッド、衣類乾燥袋、取扱説明書兼保証書 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約650(付属品含む) 定格消費電力(W)約400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×55×160
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷