「音 爆竹」の検索結果
熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。
付属品カラビナ、USBケーブル(60cm)
材質ABS樹脂、他
質量(g)約60(カラビナ含む)
寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3
時間最大連続作動:約4~12時間
充電時間(時間)約2
寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5
対象動物熊
1個
¥2,988
税込¥3,287
欠品中
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120
使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)最大約120
センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続1/4カプラー
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)約3.5
大きい音が危険なクマとの遭遇を高音で回避します。音量は大(100dB以上)・中・小の3段階切替式です。
付属品カラビナ×1、USBケーブル60cm
トラスコ品番358-9445
材質ABS樹脂
幅(mm)90
高さ(mm)18.5
奥行(mm)45
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌々日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED警告灯 菱型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)80
奥行(mm)80
高さ(mm)141.5
質量(g)140
トラスコ品番448-7541
材質/仕上ABS、PC
電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)700
幅(mm)1100
質量(kg)1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
爆竹音(バチバチ)激しい音を出します。
用途鳥よけなどに効果あります。動物が怖がる効果あります。動物がびっくりする音をだします。
音色爆竹(バチバチ)
赤外線センサーで猫の動きをキャッチし、超音波によって猫を遠ざけます。
どんな場所でも取り付け可能!繰り返し使える充電式タイプ
対象動物ネコ
本体寸法(mm)95×42×137
質量(g)320
音声出力18~23kHz
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体圧縮空気
最大使用圧力(MPa)0.98
接続口R
ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に!災害時にも役立つ!
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整。
ショルダーストラップ付き、肩にぶらさげて持ち運びに便利。
2種類の警報音で周囲へ知らせる。
仕様●通達距離:音声:約200mサイレン:約200m●音:アラーム・サイレン●電源:単1電池×6本(別売)●サイズ:325×195×225mm●重量:約680g●材質:ABS
アズワン品番65-2241-66
1個
¥5,070
税込¥5,577
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130
消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35
使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能防雨IP65相当
有効距離(m)2~7
アズワン品番64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)3
周波数(kHz)(出力)30~65
音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
種別電磁波・超音波
材質スチール
色シルバー
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
花火のピーク音圧レベル(150~160dB)を安全なレベルまで下げるイヤープロテクター。医療グレードの素材を先端部に使用することで一日中快適に使用でき、音の指向性を保持するのでディスプレイを見逃すことがありません。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付
用途打ち上げ花火、爆竹(春節)用 (間近で鑑賞したい人に)
セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書
質量(kg)0.032
色(イヤーチップ)トランスパレント
サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)
フィルター-15 dB average damping, Impulse filter
寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

防鳥用 大型フクロウ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類
材質ポリエチレン
寸法(mm)約180×450
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板
とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最
大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器
付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱
幅(mm)13
高さ(mm)17.8
奥行(mm)8
製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く)
充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度
使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属)
点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)
モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します)
センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
1個
¥6,980
税込¥7,678
6日以内出荷