KC 音叉 ラ音
音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。
振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。
音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。
音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。
慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。
A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます)
ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。
テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
振動が伝わりやすいキャップ付きです。
用途脳神経外科・整形外科用
周波数(Hz)128
寸法(mm)33×28×220
材質本体/アルミニウム、座/プラスチック
質量(g)約100
仕様【音階】C
アズワン品番7-9166-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
皮膚の振動知覚をテスト。
30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。
音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。
材質スチール・真鍮、(音叉たたき棒)ステンレス・ゴム
寸法(mm)音叉たたき棒/200
質量(g)30Hz(大)/200、256Hz(小)/約80、音叉たたき棒/約40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30Hz(大)/320×42×12、256Hz(小)/175×35×12
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
聴力検査用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
スタンダードタイプの打診器。
タイプテーラー
材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)190
ヘッド径(Φmm)40
ヘッド長(mm)55
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード24-4200-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
聴力検査用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
タイプバギンスキー氏
材質(柄)ABS、(シャフト)ステンレス
全長(mm)(タテ)245、(ヨコ)235
ヘッド径(Φmm)45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
神経専門医の先生方々の為の診察用具推奨セットです。外来の診察時、病棟での診察時及び出張診察等に使用できます。
セット内容工藤式打鍵器×1、振動覚用音叉(アルミ製音叉 C-128Hz)×1、振動覚用音叉(アルミ製音叉高温用 C-1024Hz)×1、ルレット知覚計×1、知覚計×1、二点間知覚計×1、診察用角度計×1、知覚筆×1、知覚計(定量型知覚計 1~10g)×1、知覚計(定量型知覚計 10~20g)×1、三田式万能計測器(瞳孔計万能計測器)×1、ナイツ製ペンライト×1、ナイツハロゲン検眼鏡×1、温覚計×1
1式
¥459,800
税込¥505,780
4日以内出荷
関連キーワード