カテゴリ

  • 安全標識(52)
    • 音声案内(52)
  • 防犯用品(13)
    • セキュリティシステム(13)
  • 制御機器(1)
    • 機構部品(電子部品)(1)
  • カー用品(19)
  • 安全用品(16)
  • 家電(11)
  • 店舗什器・備品(5)
  • トラック純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「音声案内」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
11インチミラー型ドラレコ(車内リアカメラ) PORMIDO11インチミラー型ドラレコ(車内リアカメラ)PORMIDO
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
配線隠し設計:デジタルインナーミラー上部にウォールを設計し、配線を隠してすっきりさせます。TYPECケーブル1本で2カメラ接続できます。カメラ分離式: 分離式設計により、車内空間に合わせて設置位置を調整可能。ブレーキセンサーや車検証ステッカーの映り込みを解決。11インチの細長形: 左右のサンバイザーに干渉せず、10インチより大きな画面で操作がしやすいです。20段階ズーム機能::従来の15段階から20段階に進化し、後方の状況を自由に拡大して確認可能。ワンタッチで拡大・縮小対応。SONY IMX307センサー採用: 前後とも200万画質で同時録画。HDR・WDR機能付きで夜間や逆光でも鮮明な映像を記録。600cd/m?+1920x480(pixel)+70%高透過率のIPS液晶タッチパネル: 明るい環境でも見やすい輝度と高解像度。従来の30%から70%に進化した高透過率で表示が見やすくなりました。5レベルのGセンサー機能搭載:5つのレベル分けで衝撃を検知。6方向の検知が可能。
機能24時間駐車監視機能、GPS機能付き、リアカメラ上下反転機能、バック連動・ガイドライン補助、東西日本LED信号機対応、日本語音声案内機能、スーパーキャパシタ電池内蔵
11インチミラー型ドラレコ(車内外兼用リアカメラ) PORMIDO11インチミラー型ドラレコ(車内外兼用リアカメラ)PORMIDO
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
配線隠し設計:デジタルインナーミラー上部にウォールを設計し、配線を隠してすっきりさせます。TYPECケーブル1本で2カメラ接続できます。カメラ分離式: 分離式設計により、車内空間に合わせて設置位置を調整可能。ブレーキセンサーや車検証ステッカーの映り込みを解決。11インチの細長形: 左右のサンバイザーに干渉せず、10インチより大きな画面で操作がしやすいです。20段階ズーム機能::従来の15段階から20段階に進化し、後方の状況を自由に拡大して確認可能。ワンタッチで拡大・縮小対応。SONY IMX307センサー採用: 前後とも200万画質で同時録画。HDR・WDR機能付きで夜間や逆光でも鮮明な映像を記録。600cd/m?+1920x480(pixel)+70%高透過率のIPS液晶タッチパネル: 明るい環境でも見やすい輝度と高解像度。従来の30%から70%に進化した高透過率で表示が見やすくなりました。5レベルのGセンサー機能搭載:5つのレベル分けで衝撃を検知。6方向の検知が可能。
機能24時間駐車監視機能、GPS機能付き、リアカメラ上下反転機能、バック連動・ガイドライン補助、東西日本LED信号機対応、日本語音声案内機能、スーパーキャパシタ電池内蔵
ロジトーク WAVE/MP3 ファイル・プレーヤー ロジパックロジトーク WAVE/MP3 ファイル・プレーヤーロジパック
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
あなたが作ったWAVEファイル 音出し・演奏できます!<製品特長>・CFカードに記録したWAVE/MP3ファイルを再生するプレーヤーです。・効果音・ミュージック・メッセージ等の再生に御使用下さい。テーブル機能にて複数ファイル再生可能。・多彩な再生動作機能を持っているので、様々な用途に使用できます。メディアカードにお客様の再生したい音源(WAVE/MP3ファイルなど)を設定ファイルと一緒に書込むことで簡単に再生することができます。専用ソフトウェアは不要でメディアカードリーダーとWindowsパソコンがあれば簡単に設定を編集することができます。様々な制御方法お客さまの用途に合わせてお選びいただける、製品ラインナップを実現!標準品のパラレル入力には、3つの制御モードをご用意しております。さらにオプション品では、RS-232C、RS-422/485、USB制御のいずれかによる外部制御が可能です。※詳細は取扱説明書をご確認下さい。
用途▼商品への組込・家電製品(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、キッチン用品など)・生活雑貨(玩具、置物、インテリア製品など)・住宅設備(給湯器、インターフォン、介護福祉機器など)・美術作品(記念碑、記念品、芸術作品、番組制作など)▼システム(設備)への組込・警備設備(警報システム、設定管理ガイドなど)・機械設備(農機具、工作機械、プラント、自動搬送機)・施設設備(駐車場、発券機、回収機、自販機、案内板、掲示板)・交通設備(昇降機、ゴンドラ、アトラクション、ホームドアなど)▼用途・音声ガイド/作業指示/ナビゲーション・注意/警告/サイレン・報告/通知・外国語(指導/学習/説明)・効果音/チャイム/音楽・プレゼンテーション・集客(展示会/集会)・差別化/類似音回避仕様【サンプルサイズ】WAVE: 16/8 bit電源ACアダプタ(AC100V 50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×170×60(突起物を除く)対応メディアCFカード 64/128/256/512M/1/2Gフォーマット形式メディアフォーマット:FAT関連資料(0.27MB)サンプルレートWAVE: 44.1/22.05/11.025/8kHz対応ファイルWAVE、MP3取扱説明書(0.93MB)音声出力2ch500mW/8Ω/15V
アナウンスシステム 巡回再生 USB5V電源タイプ ケリー電気産業アナウンスシステム 巡回再生 USB5V電源タイプケリー電気産業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
microSDにあなたの作ったアナウンスやメロディを収録して再生させよう。microSDに収録したMP3ファイルを順番に再生します。音声読み上げソフトなどを使って作ったクリアなよく聞こえる声やメロディで、語り掛け、呼びかけの様々なシーンでご利用いただけます。お客様へのお声掛け・呼び込み、商品の実況アピール、ガイダンス、注意書きなどの音読、ウェルカム音声、メロディでの注意喚起、BGMなど工夫次第で使い方は広がります。
寸法(mm)100×69 ×30質量(g)120使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC5(USB電源)音量収録音によりますが最大100dB程度コード長さ(mm)400LED青(動作時に点滅)対応ファイル読み取り可能:MP3音量調節2段階
アナウンスシステムKLE-505B専用 USB電池ボックス オンオフスイッチ付き 単三×4本 ケリー電気産業アナウンスシステムKLE-505B専用 USB電池ボックス オンオフスイッチ付き 単三×4本ケリー電気産業
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
アナウンスシステムKLE-505Bの電源用の電池ボックスです。便利なオンオフスイッチ付き。単三×4本を使用します。
付属品オンオフスイッチ寸法(mm)65 ×45 ×19、スイッチ:19×45×16使用温度範囲(℃)-20~+45出力USB端子メス(タイプA)コード長さ(mm)400(スイッチ部含む)電池単三4本固定方法両面テープ(本体とスイッチの背面)
アナウンスシステム 巡回再生 DC12-24Vタイプ ケリー電気産業アナウンスシステム 巡回再生 DC12-24Vタイプケリー電気産業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
microSDにあなたの作ったアナウンスやメロディを収録して再生させよう。microSDに収録したMP3ファイルを順番に再生します。音声読み上げソフトなどを使って作ったクリアなよく聞こえる声やメロディで、語り掛け、呼びかけの様々なシーンでご利用いただけます。お客様へのお声掛け・呼び込み、商品の実況アピール、ガイダンス、注意書きなどの音読、ウェルカム音声、メロディでの注意喚起、BGMなど工夫次第で使い方は広がります。
寸法(mm)100 × 69 × 30質量(g)120使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC12-32音量収録音によりますが最大100dB程度コード長さ(mm)赤線 黒線各:310LED青(動作時に点滅)対応ファイル読み取り可能:MP3音量調節2段階
AXIS C1110-E White アクシスコミュニケーションズAXIS C1110-E Whiteアクシスコミュニケーションズ
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
上質なサウンド&フレキシブルな大型スピーカースタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー標準ネットワークに接続PoEで手軽に設置エコーキャンセル機能付き双方向音声リモートヘルステスト
用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 上質な低音を再生でき、BGMの用途にも最適です。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS C1111-E Black アクシスコミュニケーションズAXIS C1111-E Blackアクシスコミュニケーションズ
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
良質なサウンド&フレキシブルな小型スピーカースタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー標準ネットワークに接続PoEで手軽に設置エコーキャンセル機能付き双方向音声リモートヘルステスト
用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 BGMの再生にも最適です。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
VoIPルーター SR?8000V ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用 ICOM(アイコム)VoIPルーター SR?8000V ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用ICOM(アイコム)
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
IP電話やWi-Fiトランシーバーを収容し、中規模IP電話システムを構築できるSIP機能付きVoIPルーター。各社IP電話サービスに対応し、IP電話システムを構築ひかり電話(NTT)を直収し、外線/内線可能なIP電話システムを構築できます。上位SIPサーバー接続は300番号まで可能です。各種IP端末を最大300台まで収容可能IP内線端末(SIP端末)を最大300台を収容可能。また、アナログ端子(RJ-11)を4つ備えているため、アナログ電話機やFAXを接続することもできます。留守番電話機能を搭載営業終了後や休日などの不在時にかかってきた外線電話にメッセージで応対し、相手の用件を録音できます。また、終業や休業日の音声案内を登録しておくことも可能です。DID 機能外線から代表番号をダイヤルして接続したあと、内線番号をダイヤルすることで各端末に直接接続できるDID(DIRECT IN DIAL)機能に対応しています。メーカー製のIP電話製品である「telelink®;」シリーズ※の収容が可能Wi-Fiトランシーバーを収容可能Wi-Fiアクセスポイントを中継器として通話することができるWi-Fiトランシーバーのコントローラー(端末制御装置)としても動作します。IP内線端末(SIP端末)とあわせて、最大300台まで制御可能です。VPN機能インターネット上の拠点間を専用線のように接続するVPN機能を搭載。不正アクセスを防ぎ、安全な通信をサポートします。かんたんな設定/メンテナンスWEBブラウザを用いた設定が可能。WEBブラウザからファイルを保存し、保存したファイルから本製品へ設定をかんたんに反映できます。また、USBメモリに保存した設定データでも本製品の設定が可能です。電話機能内線登録(SIP+TEL:4)、上位SIPサーバー接続(300件)、IP電話事業者対応、内線代表着信、外線保留/外線応答、マルチラインキー、パーク保留/パーク応答、不在転送/着信転送/話中転送/不応答転送、保留転送、多機能電話機設定対応、電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、エコーキャンセラー、ナンバー・ディスプレイ®;、指定ピックアップ、コールピックアップ(代理応答)、グループピックアップ、音声ガイダンス設定、Peer to Peer(電話帳3000件)、留守番電話、非通知着信拒否機能、迷惑電話お断り機能(指定着信機能)、ユーザーポータル、営業時間外設定機能、昼夜切替設定機能、DTMFダイヤルイン(DID機能)、電話番号ルーティング機能、着信おまたせ機能ルーター機能PPPoE接続、固定IP接続、DHCPクライアント接続、DMZ、静的マスカレード、IPフィルター、DNS代理応答、VPNシステム関連機能Wi-Fiトランシーバーコントローラー機能(IP電話/Wi-Fiトランシーバー合計300台まで収容可能)-他拠点接続機能・プレゼンス情報表示・位置情報表示・オーダーコールシステム対応など、プライベート有線接続そのほかの機能管理者パスワード、SNMP、自動時計設定、オンラインファームアップ(自動/手動)、SYSLOG、WWWメンテナンス(HTTP/HTTPS)、TELNETメンテナンス(TELNET/SSH)など
その他電話帳登録件数:電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、端末収容台数:最大300台、電話番号数:300番号付属品ACアダプター、ナイロンクランプ、マグネットなど質量(kg)約1.5(本体のみ)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大33W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×242×36.8 ※突起物を除く対応東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社「フレッツ光ネクスト(R)」「フレッツ光ライト(R)」で提供するひかり電話、ひかり電話A(エース)、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)インターフェースWANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、LANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、ユーザーインターフェース:押しボタン×3(USB EJECT/INIT/UPDATE)、2色LED×8(POWER/MSG/ADVANCE/USB/VPN/VoIP/WAN/LAN)、USBホストインターフェース:USB3.0 Type-A×1、USBコンソールインターフェース:USB2.0 Type-CTM×1、TELインターフェース:RJ-11型×4動作環境0℃~+40℃、 5~95% RH(ただし、結露なきこと)対応オプション(「ひかり電話」付加サービス)ナンバー・ディスプレイ(R)、ナンバー・リクエスト、迷惑電話おことわりサービス、ボイスワープ(R)、複数チャネル(最大150ch)、追加番号(契約番号と合わせて最大300番号)
デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコデジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカムアルインコ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用) アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、 初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます) 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、 水分や汚れから無線機をしっかりガード。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、 マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要) 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして 自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも 秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような 案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、 話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、 約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、 イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、 設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40定格電圧(V)7.2 (電池端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U)アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)【アンテナ】50消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS70EKB アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコデジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS70EKB アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカムアルインコ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、 アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。 水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような 案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら 音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間で さらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、 200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、 7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、 業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、 秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。 (※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、 暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。 操作方法はこちらの補足説明書PDFをご覧ください。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。 従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。
付属品大容量Li-ionバッテリーパックEBP-99、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、シングル急速充電スタンドEDC-214R、充電専用ACアダプターEDC-215、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書、申請書類一式質量(g)【EKA/EYA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40定格電圧(V)7.2 (電池端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA/EYA 】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7周波数【受信専用(上空用DCR)】351MHz帯 15chアンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220保証期間2年送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)【アンテナ】50消費電流【送信時】1.7A以下(5W)/1.1A以下(2W) / 0.9A以下(1W)、【受信時】500mA以下 (音声出力時)送受信周波数(MHz)351MHz帯 82ch 陸上海上移動DCR登録局 (3R / 3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
鉄道の音キット 共立電子産業鉄道の音キット共立電子産業
569税込626
1セット
4日以内出荷
DC3V(単3電池×2本)で動作する効果音キット。基板の合成音声ROMモジュールに「A:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音」「B:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「C:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「D:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音」の4タイプのサウンドが記録されています。詳細合成音声ROMモジュールに4タイプのサウンドを記録・タイプA:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音・タイプB:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音・タイプC:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音・タイプD:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音※各サウンドが鳴っている間はLEDが点滅します
電源DC3V(単3電池×2本)基板寸法(mm)約17×73スピーカ形式5cm / 8Ω / 0.25W取扱説明書(0.1MB)
アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 7インチ white Santekアラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 7インチ whiteSantek
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個ホワイト電源DC出力5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×135×20解像度1024×600pixels(IPS)内部メモリー32GB入力端子USB2.0、Type-C、MicroSDスピーカーあり(2W×2個)対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV画面サイズ7インチアスペクト比16:9ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 7インチ black Santekアラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 7インチ blackSantek
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個ブラック電源DC出力5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×135×20解像度1024×600pixels(IPS)内部メモリー32GB入力端子USB2.0、Type-C、MicroSDスピーカーあり(2W×2個)対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV画面サイズ7インチアスペクト比16:9ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 15.6インチ white Santekアラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 15.6インチ whiteSantek
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個ホワイト電源DC出力12V1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×253×25解像度1920×1080pixels(IPS)内部メモリー32GB入力端子USB2.0、Type-C、MicroSDスピーカーあり(2W×2個)対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 15.6インチ black Santekアラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 15.6インチ blackSantek
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個ブラック電源DC出力12V1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×253×25解像度1920×1080pixels(IPS)内部メモリー32GB入力端子USB2.0、Type-C、MicroSDスピーカーあり(2W×2個)対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ white Santekアラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ whiteSantek
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個ホワイト電源DC出力5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×182×20解像度1280×800pixels(IPS)内部メモリー32GB入力端子USB2.0、Type-C、MicroSDスピーカーあり(2W×2個)対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV画面サイズ10.1インチアスペクト比1:37ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ black Santekアラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ blackSantek
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個ブラック電源DC出力5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×182×20解像度1280×800pixels(IPS)内部メモリー32GB入力端子USB2.0、Type-C、MicroSDスピーカーあり(2W×2個)対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV画面サイズ10.1インチアスペクト比1:37ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
トラックモード搭載9インチワンセグナビ ダイアモンドヘッドトラックモード搭載9インチワンセグナビダイアモンドヘッド
19,980税込21,978
1台
予約販売
2025年版最新地図搭載。トラックモード搭載の9インチポータブルワンセグナビです。下北半島縱貫道路:むつ南バイパス むつIC~むつ尻屋崎IC、東北縦貫自動車道:菅生スマートICなど新規開設道路も収録、ガイドブック約196冊に相当するるるぶDATE。データ検索56053件、画像検索43409件を収録。詳細な交通規制データ、安全運転支援情報表示で快適なドライブをサポートします。トラックが走行できる道路を優先して案内するトラックモードを搭載。SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生も可能です。
仕様(ハードウエア)【地図】全国道路地図:OpenStreetMap製 2025年度リリース、昼夜画面切り替え:昼:夜手動/自動切替、縮尺切り替え:12段階(25m~100km)、ルート検索機能:推奨ルート 複数ルート・一般道路優先・高速道路優先・最短距離・ウォーキング 表示、リルート機能(自動・手動)、トンネルアシスト(ナビ走行時)、右左折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、高速道路表示、ノースアップ/ヘッドアップ切替(北方向上/自車方向上)、スマートインターチェンジ対応、アプローチチャイム機能、デモ走行機能、ラックモード機能、交通安全案内 表示機能(画面表示 on-off/音声案内 on-off 切替付):ゾーン30 駐車禁止取締エリア・事故多発エリア・速度取締エリア Nシステム・オービス機能、12-24V対応その他エンジンON/OFF連動適合TV受信:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能(録画はワンセグのみ)、液晶画面:9インチTFT液晶、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、輝度:200cd/m2、視野角:上35°下45°左45°右45°、静電容量式タッチパネル、CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 8GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0、音声出力:2Wセット内容車載用DCアダプター(ケーブル長1.4m)、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約430消費電力(W)5(待機時20mW以下)電源DC5V (miniUSBタイプ入力端子) リチウムポリマーバッテリー2000mAh内蔵、駆動時間:1時間、充電時間:約4時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×140×23機能(ハードウエア)【検索】'電話番号検索:438万件、住所検索:3356万件、施設名検索:67万件、周辺施設検索:67万件、コンビニ・GS優先表示、るるぶ DATA※ガイドブック196冊相当:観光/飲食:約42173件/画像35827件・宿泊:約12066件/画像6031件・温泉:約1814件/画像1551件 【登録】検索地点履歴:100ヶ所、地点登録:1200ヶ所、自宅登録、簡単自宅検索機能入出力端子入力:イヤホン端子(Φ3.5mm)、AV-IN(Φ2.5mm)、外部アンテナ(MMCX)TVチューナーワンセグモニターサイズ9インチ
音声案内機 (人感センサー付き) エスコ音声案内機 (人感センサー付き)エスコ
36,000税込39,600
1個(1個)ほか
翌日出荷
材質ASA樹脂電球LED×4個使用温湿度範囲温度:-10~+40 湿度:RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと)電池寿命音量:中・10秒・30回/日で約50日検知エリア(m)水平方向約360° (3)音量(dB)0~80db (1m前方)
モバイルトークミニ  MC-T01 友屋モバイルトークミニ MC-T01友屋
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
乾電池で動作するコンパクトな音声POP! 公共空間などでの誘導・電源確保困難な場所でのご案内
仕様内部音源録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各最大約90秒その他盗難防止用フック/Φ0.5mm金属ワイヤー適合適合メモリカード:SD・SDHC規格マイクロSDカード(相性により適合しない場合有)、フォーマット形式:FATまたはFAT32、データ形式:MC-T01専用形式質量(g)約120(電池は含まず)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ電池×4本または市販モバイルバッテリー(相性により適合しない場合有)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×110音声出力1W(最大)人感センサー感知距離約3m(環境により変化有)
USBスピーカ フォスター電機USBスピーカフォスター電機
6,598税込7,258
1個
予約販売
USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等高さ(mm)24質量(g)約90最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5保存温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50防水IP55
次世代音声翻訳機Mayumi4 さくらネット次世代音声翻訳機Mayumi4さくらネット
32,880税込36,168
1個
当日出荷
次世代音声翻訳機「Mayumi 4」は、旅行、ビジネス、日常生活でのコミュニケーションを革新する多機能翻訳機です。この製品は、オンラインで139言語、オフラインで17言語に対応する音声入力翻訳機能を提供し、ユーザーがリアルタイムで翻訳を行う際に非常に便利です。さらに、音声入力の翻訳だけでなく、カメラ翻訳(文字翻訳)も搭載し、オンラインで75言語、オフラインで41言語に対応。書かれた文字を瞬時に翻訳し、標識やメニュー、案内板などを簡単に理解することができます。「Mayumi 4」の優れた点は、その高精度な翻訳機能です。精密な言語処理能力を誇り、旅行先やビジネスシーンでのコミュニケーションを円滑に進めることができます。また、グループ翻訳機能や言語学習機能も搭載されており、学習者にとっては、日常的に使用して言語スキルを向上させる手助けをします。これにより、単なる翻訳ツールを超え、言語学習のサポートにも活用できます。「Mayumi 4」は、操作性にも優れたタッチパネルを搭載しており、翻訳結果をすぐに確認でき、簡単に操作できます。さらに、長時間使用できるバッテリーが搭載されており、旅行や長時間のビジネスミーティングでも安心して使用することができます。また、月額維持料金なしで使用できるグローバルデータ通信SIMが同梱されており、海外での通信費用を気にすることなく使用可能です。「Mayumi 4」は、使いやすさ、精度、機能性を兼ね備えており、あらゆるシーンでの活用が期待できる製品です。
デジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80 アルインコデジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80アルインコ
50,980税込56,078
1セット
3日以内出荷
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず)種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.18MB)消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下)送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82)受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
NECK RELAX ネック リラックス NIPLUXNECK RELAX ネック リラックスNIPLUX
8,788税込9,667
1個
8日以内出荷
首や肩の疲れを温熱とEMS(電気刺激)でリフレッシュさせるネックケアアイテム。コードレスだから、いつでもどこでもリフレッシュ。機能や使い方を音声ガイダンスにてご案内。EMS音も微音設計で、且つ音声ガイダンスがオフにできるため、会社や移動中など公共の場でも気にすることなく気軽に使用できます。約145gの着けていることを忘れるほどの軽量設計。持ち運びやすく、かさばることなく、スッキリ収納できます。
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約145機能EMSモード:5パターン/EMSレベル:16段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×143×36バッテリー容量(mAh)700
ディスプレイオーディオ6.8V型 KENWOODディスプレイオーディオ6.8V型KENWOOD
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
iPhone または Android(TM) スマートフォンを有線またはワイヤレスで接続すると、スマートフォンアプリの一覧が本機のディスプレイに表示されます。 iPhone の Siri や、 Google アシスタントを使って、音声操作でテキストメッセージを送信したり、お気に入りの曲を再生したり、最新ニュースや天気を尋ねたり、ハンズフリーで通話したりできます。また、各種地図アプリで運転ルートを検索・案内することもできます。DMX5523Sは、ステアリングリモコン機能に対応。本体に触れず安全に操作ができます。ワイヤレスミラーリングに対応。スマートフォンとワイヤレス接続して YouTube などの動画配信サービスのコンテンツを車内で楽しめます。さらに、本機の画面をタッチしてスマートフォンを操作することができます。WSVGA画質(1024×600)のディスプレイパネルを採用iPhone や Android スマートフォンなどに収録したお気に入りの楽曲をワイヤレスで転送。高音質コーデックAACに対応しているので、高音質で音楽を再生します。オーディオ本体での楽曲再生、一時停止等の操作も可能です。Bluetooth対応のスマートフォン等で、ハンズフリー通話が手軽に行えます。USBデバイス内に収録したMP3/WMA/AAC/WAV/FLACの音楽データ再生に対応。また、MPEG1/MPEG2の映像データの再生にも対応しています。AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、従来のFM放送用の周波数(76MHz~90MHz)に加えて、新たに割当てられた周波数(90.1MHz~99Mhz)を用いてAM番組を放送するワイドFM(FM補完放送)に対応しています。USB端子の電源供給は、2.1A出力に対応。スマートフォンの電池残量を気にせず、思う存分お気に入りの音楽が楽しめます。高音質な音楽再生を手軽に楽しむことができる24bit DACを搭載。高精度な信号変換をすることでよりクリアなサウンドを楽しむことができます。
適合iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5最大出力(W)50 × 4方式映像:NTSC/ PAL本体質量(kg)0.99 kg表示方式透過TN型定格出力(W)22 × 4(at less than 1% THD)電源電圧(V)12 DC Car Battery有効画素数0.9999光源(照明方式)LED周波数範囲【受信】FMチューナー部:76.0 MHz ~99.0 MHz (100 kHz)、AMチューナー部:522 ~1629 kHz (9 kHz)駆動方式TFTアクティブマトリクス画面サイズLCD:6.8V型ワイド(151.8 mm (幅) × 79.7 mm (高さ))画素数1843200個/1200H×600V×RGB埋め込み寸法(mm)本体 (W×H×D):178×100×85.7BluetoothBluetooth Ver. 5.0、動作周波数:2.402 ~2.480 GHz、対応コーデック:SBC/ AAC、対応プロファイル(Multi Profile support):HFP (Hands Free Profile) 1.7、SPP (Serial Port Profile) 1.2、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3、AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6、PBAP (Phonebook Access Profile) 1.2通信距離(m)見通し線 約10ビデオフォーマットMPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ MKV/ WMVWi-Fi無線LAN規格:IEEE 802.11 a/ n/ ac、周波数範囲:5GHz(5.150 ~ 5.250GHz)、使用チャンネル:5GHz:W52(36ch)オーディオフォーマット:MP3/ WMA/ OGG/ AAC/ WAV/ FLACUSBUSB 2.0 High Speed、ファイルシステム/USB SW update:FAT32、USB Playback:FAT 16/ 32/ exFAT/ NTFS、最大供給電流:DC 5 V 2.1 A
microSDXCメモリーカード KENWOODmicroSDXCメモリーカードKENWOOD
6,998税込7,698
1台
当日出荷
記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応
付属品SDカードアダプタータイプmicroSDXC方式3D NAND型TLC動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
TALKUN用表示板 トラ グリーンクロスTALKUN用表示板 トラグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 オオカミ グリーンクロスTALKUN用表示板 オオカミグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 パンダ グリーンクロスTALKUN用表示板 パンダグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 コアラ グリーンクロスTALKUN用表示板 コアラグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 ウサギ グリーンクロスTALKUN用表示板 ウサギグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 シロクマ グリーンクロスTALKUN用表示板 シロクマグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 ブタ グリーンクロスTALKUN用表示板 ブタグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 グリーンクロスTALKUN用表示板グリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
新セキュリティ対応 ETC1.0車載器 三菱電機新セキュリティ対応 ETC1.0車載器三菱電機
8,898税込9,788
1台
9日以内出荷
ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。本体LEDとブザー音でお知らせ本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。
仕様●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵質量(g)アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。規格ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応電源12V専用(ACC)ケーブル長(m)3.5(本体と接続)本体質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ部:30.2×18.4×30.2消費電流(mA)400以下動作温度範囲(℃)‐30~+85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×17×103
サウンドバリア ReelexサウンドバリアReelex
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。付属のmicroSDカードに20種類の音声が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。トラスコ品番554-9021幅(mm)75高さ(mm)100奥行(mm)75電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)音量0~80db機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】RoHS指令(10物質対応)対応特性別売のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料関連資料(1.04MB) (1.24MB)音声初期登録20種類 別途音声カスタマイズ可能
サウンドバリアアタッチメントセット ReelexサウンドバリアアタッチメントセットReelex
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメントトラスコ品番660-6362幅(mm)75高さ(mm)100電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)音量0~80db機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】RoHS指令(10物質対応)対応特性同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料関連資料(1.89MB)音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)
ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelexベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LSReelex
55,980税込61,578
1本
19日以内出荷
人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。ベルトの長さは業界最長の6mです。
用途音声と光による案内や誘導に。材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂幅(mm)350ポール:シルバー高さ(mm)934ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)ベルトナイロン音量0~80dbベース鋳鉄+ステンレスカバーベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63使用場所屋内仕様ポールステンレス音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
録音機能付きセンサースピーカー しゃべったろう君 インテリムジャパン録音機能付きセンサースピーカー しゃべったろう君インテリムジャパン
4,298税込4,728
1個
当日出荷
「センサーが動きを感知」するか「夜間感知モード(5分間隔も可能)」で、「既存のアラーム音」or「自由に録音した音声」と、光を発します。 録音内容によって、防犯・警告や案内など、様々なシーンで使用できます。 最大音量130db(3段階で調整可能)市販品の中でも最強クラス。 ソーラー&USB充電対応高性能ソーラーパネル+3.7V 1200mAhリチウムイオン電池を採用した2way充電仕様。室内ではUSBで充電することも可能です。※充電中は赤いランプが点灯します。 状況に合わせ3つのモード設定。24時間感知モード/夜間感知モード/夜間5分間隔モードの3つのモードから自由に設定できます。 アラームは2パターンから設定可能。 パターン1:「爆発音&犬の鳴き声」(※約30秒) パターン2:「お客様が自由に録音した音声」(※最大録音20秒の音声を2回) 警告や案内など様々な場面での利用が期待できます。 付属のリモコンでON/OFFなどの操作も楽々です。 アラームの作動中は赤いランプが点灯。 防水機能屋外に設置可能。(防水規格IP55) リモコン操作可能高い場所に設置した場合の操作に便利です。 英語や中国語、韓国語、アラビア語等々、外国語を録音すれば、外国人向けのアナウンスにもご使用いただけます。 【用途】防犯対策 案内 警告 不法投棄対策 防獣対策(動物の嫌がる音声を録音すれば、害獣対策・害鳥対策としてご利用いただけます)
仕様●本体サイズ:85×88×140mm●材質:ABS樹脂●重量:約300g●内蔵バッテリー:3.7v、1200mAhアズワン品番67-5282-84
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら