32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様本体のみ サイズ100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体)ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10/50℃ 録音時間最大10秒間 使用場所屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10℃/40℃ 検知エリア約50°(約3m)
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

仕様<音声案内機+直径48.6mm用単管取付専用クランプセット> 付属品固定用ボルト(M10×12):2本 材質鉄(クロメートメッキ) サイズ100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体)ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10/50℃ 録音時間最大10秒間 使用場所屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10℃/40℃ 検知エリア約50°(約3m)
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。本体横スピーカーから音が出るので、物の裏に置いても音が遮られることがありません。本体前面スペースに案内やお知らせの表示シールを貼ることができます。
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。 付属品ACアダプタ、取扱説明書(兼保証書) 質量(g)約400 電源(V)DC5 消費電力(W)3(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×113×77 AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所) 録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生 アズワン品番64-8861-77 センサー感知範囲約2m/上下左右 各45°/ON・OFF可能 音声出力2W(最大)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

仕様<音声案内機+680/1100mmスタンドセット> サイズ100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体)ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10/50℃ 録音時間最大10秒間 使用場所屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10℃/40℃ 検知エリア約50°(約3m)
1個
29,400 税込32,340
翌日出荷

人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:黄●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有 アズワン品番65-2235-95
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本 取付フランジ式(平面にネジ留め) 質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む) 消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと) 感度調整約20%~約180% 設置場所屋内・屋外 表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕 アズワン品番64-7941-75 音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷

881-86 トークナビ2 ユニット 動画あり
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質ABS樹脂 トラスコ品番416-8101 質量(kg)0.6(乾電池除く) 電源単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

29030038 おしゃべりNAVI3 大一産業 動画あり
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。 再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。 仕様センサー付き音声案内セット 付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ 質量(g)60 電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90 使用環境屋内専用 録音時間540秒 音声圧縮形式MP3形式 再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生 音量調節3段階 メモリ容量(MB)4
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。 付属品取扱説明書(兼保証書) 質量(g)約90(電池除く) 消費電力(W)2(最大) 電源単3アルカリ乾電池×4本(電池別売) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所) 録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生 アズワン品番64-8861-78 センサー感知範囲約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能 音声出力1W(最大)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能。付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能。注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護 セット内容本体、検出角度調節シール、金属プレート 寸法(mm)約85×50×40 質量(g)約70 形式音声:WAV,MP3(標準10音声内臓) 電源単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売 メモリー10音声+録音時間約30秒 色(本体)白色 音量(dB)最大約80 取扱説明書(0.39MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4 質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10~50 録音時間最大10秒間 アズワン品番64-7941-86 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10~40
1個
15,600 税込17,160
8日以内出荷

人感センサー+アナウンス+BGMミキシングで効果の高いアピールができる音声POP「呼び込み君」です! BGMは録音済みの2曲から選べます。 声を録音して再生できます。 BGM+録音した音声を同時に再生することも可能です。 頭出し再生、エンドレス再生が簡単、完全自動。 ボリューム調節可能(BGMカード部分と直接録音部分の2か所)
材質ABS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×150×82
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

仕様<音声案内機+壁面取付金具セット> 付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本 材質鉄(シルバー塗装) サイズ100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体)ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 板厚(mm)1.8mm 音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10/50℃ 録音時間最大10秒間 使用場所屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10℃/40℃ 検知エリア約50°(約3m)
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

材質ASA樹脂 電球LED×4個 使用温湿度範囲温度:-10~+40 湿度:RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと) 電池寿命音量:中・10秒・30回/日で約50日 検知エリア(m)水平方向約360° (3) 音量(dB)0~80db (1m前方)
1個(1個)ほか
36,000 税込39,600
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーディーエムSD音声POP
SDカードで書き換え可能なSD音声POPです!告知ポップの「音声POP」便利な販促什器、ツール系商品です。
1台
7,398 税込8,138
6日以内出荷

メッセージを自由に録音でき、人が近づくと赤外線センサが検知し、メッセージを伝えます。 乾電池で使用するほか別売りのACアダプターでの使用も可能です。 別売りのラインコードを使用してパソコン等から音声や効果音を取り込むことが可能です。 防雨構造なので屋外にも設置が可能です。(乾電池使用時)
仕様●サイズ:100×340×45mm(背面突起物除く)●重量:600g(乾電池除く)●構造:防雨型●電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売り)又は専用ACアダプター(別売り)●録音時間:最大10秒間 アズワン品番68-0320-19
1台
14,800 税込16,280
6日以内出荷

人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有 アズワン品番65-2235-94
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

1セットほか
1,820 税込2,002
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)メモリーカード式音声報知器
外部センサー入力を受けて登録された音声を出力します。目的にあったメッセージの選択と現場に合ったセンサーを組み合わせることで、警備・警告用・来客・案内用など多目的な用途にご利用いただけます。 設置場所にあわせて内部・外部スピーカーを切替することができ、外部スピーカー出力には、1W、8Ωまでのスピーカーが接続できます。(接続できる外部スピーカーは1台になります。) また、内部スピーカーは無音~80dBでボリューム調整することができます。内部スピーカーと外部スピーカーの両方を同時に鳴らす事も可能です。 最大4メッセージまでそれぞれ独立した入力による再生が可能。 113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトウェアは必要ありません。
入力音声起動入力/a接点4入力(1CH~4CH)、鳴動動作、ワンショット入力時:メッセージを最後まで鳴動し終了、連続入力時:連続鳴動(接点復旧後、鳴動中の最後まで鳴動し終了) スピーカー部インピーダンス(Ω)8(入力1W以上) 音声出力スピーカー出力:内部/外部(同時鳴動可能) 音量(dB)音量ボリュームにて可変、内部スピーカー:無音~80以上(前方1mにて)、外部スピーカー:無音~103以上(前方1mにて)/CA-150B使用時 仕様【音声ファイル】ファイル形式:MPEG1-AudioLayerⅢ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリースロットに内蔵) 表示灯通電時:緑点灯(本体内部) 使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと) 配線接続端子式 設置場所屋内(壁掛け式) 材質樹脂
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック トラスコ品番416-8127 質量(kg)7.73 高さ(mm)(伸縮スタンド)680~1100 電源単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm)(伸縮スタンド)305 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

音声案内付き受付順番発券機専用のオプション商品です。付属品のみになります。
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
1個ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール トラスコ品番416-8119 質量(kg)1.07 電源単3電池×4本(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(壁面取付金具)50×224×39 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

人感知センサー&アナウンスで集客効果抜群! ICメモリーだから、いい音いつまでも。録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません デジタル録音 カンタン操作。デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です 省エネ設計 省電力。1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(POP付きMC-F05) POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません。
仕様メッセージ録音再生:チャンネル数2録音再生時間:各チャンネル最大約90秒専用BGMカード:チャンネル数2(BGM録音済み)再生時間:各チャンネル約90秒 付属品BGMカード、標準パネル 材質ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×21082 センサー感知範囲感知距離:0~3m(アナウンス再生時有効センサースイッチ「入」時) 音声出力最大2W
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。ベルトの長さは業界最長の6mです。
用途音声と光による案内や誘導に。 材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂 幅(mm)350 ポール:シルバー 高さ(mm)934 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)6 電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続) ベルトナイロン 音量0~80db ベース鋳鉄+ステンレスカバー ベース幅(mm)350 支柱径(Φmm)63 使用場所屋内仕様 ポールステンレス 音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
1本
55,980 税込61,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。 録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類工作キット 使用電池LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属) 寸法(mm)モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39 電池寿命新品の電池で1日20回再生した場合に約1年 録音時間約30秒 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

光と音声で快適なドライブをアシストする新セキュリティ規格対応のETC車載器 2030年のセキュリティ規格(情報安全の規格)に対応していますので、規格遅れになることなくご利用頂けます。 また、2022年の電波法改正法令でのスプリアス規格(無線設備の規格)にも対応しています。 利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内します。 4種類のウェルカムメッセージが電源ON時にランダムに発話します。 ライトイルミネーションとLED内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。 カードスロットを照らすイルミネーションにより、夜間・暗い所でのETCの場所の把握が容易です。 本体と分離したアンテナはお車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能
ケーブル長(m)(アンテナ)約3.5、(電源)約2.0 方式(告知)音声/LED 入力電圧(V)DC12/500mA以下(最大消費電力)、DC24/300mA以下(最大消費電力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[本体]70×105×17、[アンテナ]32.4×32.4×12.5 LED(表示)ETC利用可否、ゲーツ通過可否など
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1136090401 人感センサー式録音再生機 TALKUN グリーンクロス 動画あり
人感センサー式録音再生機TALKUNはセンサー式の音声案内機器です。 人が近づくと人感センサーが感知(赤外線検知方式)し光とメッセージを伝えます。 内蔵マイクで自由にメッセージを録音・再生、ライン入力、microSDカードの3系統で録音が可能です。 検知エリアは最大4m、水平垂直角度70度の範囲でセンサーが検知します。 マイクで音声を録音する場合は120秒以内になります。 背面マグネットでSL看板などに直接取り付けることができます。
用途音声ガイダンスによるメッセージの発信、注意喚起、警告、ご案内などの音声案内に。 セット内容本体、USBケーブル 電源単三アルカリ乾電池×4本、またはUSBケーブルによる給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×43×82 使用時間1日100回再生した場合約50日使用可能 検知方式受動型赤外線検出方式 録音時間本体マイク入力120秒以内、1データのみ 録音方式本体マイク入力、USBケーブル入力、microSDメモリーカード入力 防水性防雨構造(乾電池使用時のみ) 音量(dB)最小40~最大90(調整可能) 検知エリア直線最大4m、水平垂直70度
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

フォスター電機USBスピーカ
エコ商品
USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等 高さ(mm)24 質量(g)約90 最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5 保存温度(℃)-40~+85 音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS) 動作温度(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50 防水IP55
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

交換機に接続して電話保留中にオリジナルの保留音源を送出! アンプやスピーカに接続して商品などの音声案内に! フラッシュメモリーカードに、最大3種類の音源を録音。デジタル録音でクリアな音質がいつまでも保てます。 ビジネスホンや構内交換機(PBX)の電話保留中に独自の音楽等が流せます。 内蔵スピーカ、外部スピーカ、または外部アンプに接続して定期的な案内を流せます。
用途電話保留音、音声案内 仕様音源数 3種類 付属品フラッシュメモリーカード(30分用)、電源アダプタ、マイク、録音用コード、取扱説明書、各1 質量(g)約640 出力(W)スピーカ:2(8Ω) 電源専用アダプタ(入力:AC100V±10V〈50/60Hz〉 出力:DC9V) 起動形式DC:DC電圧(5V~48V)、無電圧:無電圧メーク信号(接点容量:DC10V,10mA以上500ms) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59 入力マイク:2KΩ不平衡 -50dBm、テープ:50KΩ不平衡 0dBm、ライン:0dBm, 600Ω 最大消費電力(W)10 音声出力1回路
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

シャープ冷蔵庫 457L
エコ商品
業界トップクラスの奥行薄型63cmでキッチンにすっきり置ける、どっちもドアタイプ。 インテリアになじむ、スタイリッシュな薄型デザイン。 無線LAN機能に対応。スマホアプリCOCORO HOMEと連携して、周辺スーパーの特売情報や毎日の献立を、音声で案内します。 扉開閉の多い/長いを分析。生活リズムに合わせたタイミングで冷蔵室内に通常より多くのイオンを放出し清潔にします。 生鮮食品はもちろん、まとめて作りおきした食材も、温度が違う2つのチルドルームでおいしさ長持ち。 野菜室が真ん中だから、立ったままで、大物野菜も出し入れしやすい。 低温で包み込んで冷却しながら、野菜室全体をすっぽり覆って乾燥を抑えます。 たっぷり入るから、まとめ買いも快適。 買った時の鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。
用途どっちもドア 幅(mm)650 定格内容積(L)457 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888 寸法(mm)20以上(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース) 質量(kg)91 定格消費電力(W)電動機:90/90(50/60Hz)、電熱装置:165/165(50/60Hz) タイプどっちもドア (メタルドア) 収納本数(本)5(冷蔵室/2Lペットボトル) 騒音値(dB)約20 グリーン購入法適合 仕様【冷蔵庫】プラズマクラスター/プラズマクラスター集中シャワーモード/うるおいチルド/作りおきルーム/フレキシブルトレー/折りたたみトレー/高さ調節トレー/側取りポケット/出し入れラクラクライン/ナノ低温脱臭触媒/ガラス棚/LED照明(天面)/チルド棚取り外し、【冷凍庫】新鮮冷凍/おいそぎ冷凍/フレキシブルトレー(2段目)/作りおき急冷/自動製氷/おいそぎ製氷/製氷皿清掃/製氷ユニットAgイオン加工、【省エネ運転】節電25、【貯氷数】約104個、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)/抗菌お手入れトレー、【その他】COCORO EYE(人感センサー)/無線LAN接続対応/COCORO HOMEアプリ対応/COCORO KITCHENレシピサービス対応/真空断熱材/ノンフロン冷媒/インバーター制御/ドア閉め忘れ防止ブザー/静音化設計無鉛はんだ基板脱鉛電線/防カビ処理/冷蔵室抗菌加工ハンドル
1台(457L)
279,800 税込307,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ冷蔵庫 457L
エコ商品
業界トップクラスの奥行薄型63cmでキッチンにすっきり置ける。 たっぷり入るからまとめ買いも安心。 インテリアになじむ、スタイリッシュな薄型デザイン。 無線LAN機能に対応。 スマホアプリCOCORO HOMEと連携して、周辺スーパーの特売情報や毎日の献立を、音声で案内します。 扉開閉の多い/長いを分析。 生活リズムに合わせたタイミングで冷蔵室内に通常より多くのイオンを放出し清潔にします。 生鮮食品はもちろん、まとめて作りおきした食材も、温度が違う2つのチルドルームでおいしさ長持ち。 野菜室が真ん中だから、立ったままで、大物野菜も出し入れしやすい。 低温で包み込んで冷却しながら、野菜室全体をすっぽり覆って乾燥を抑えます。 たっぷり入るから、まとめ買いも快適。 買った時の鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。
用途フレンチドア 幅(mm)650 定格内容積(L)457 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888 寸法(mm)20以上(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース) 質量(kg)91 定格消費電力(W)電動機:90/90(50/60Hz)、電熱装置:171/171(50/60Hz) タイプフレンチドア(メタルドア / センターピラーレス / オートクローズ) 収納本数(本)5(冷蔵室/2Lペットボトル) 騒音値(dB)約20 グリーン購入法適合 仕様【冷蔵庫】プラズマクラスター/プラズマクラスター集中シャワーモード/うるおいチルド/作りおきルーム/フレキシブルトレー/折りたたみトレー/高さ調節トレー/側取りポケット/出し入れラクラクライン/ナノ低温脱臭触媒/ガラス棚/LED照明(天面)/チルド棚取り外し、【冷凍庫】新鮮冷凍/おいそぎ冷凍/フレキシブルトレー(2段目)/作りおき急冷/自動製氷/おいそぎ製氷/製氷皿清掃/製氷ユニットAgイオン加工、【省エネ運転】節電25、【貯氷数】約104個、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)/抗菌お手入れトレー、【その他】COCORO EYE(人感センサー)/無線LAN接続対応/COCORO HOMEアプリ対応/COCORO KITCHENレシピサービス対応/真空断熱材/ノンフロン冷媒/インバーター制御/ドア閉め忘れ防止ブザー/オートクローズドア(冷蔵室)/静音化設計/無鉛はんだ基板/脱鉛電線/防カビ処理/冷蔵室抗菌加工ハンドル
1台(457L)
279,800 税込307,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)