カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
    • スイッチ類(11)
  • 空調・電設資材(1)
    • エアカットバルブ(1)
  • 住設機器(3)
    • 温水洗浄便座(3)
  • 家電(1)
    • アルカリ乾電池(単3形)(1)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
すべてのカテゴリ

「音姫」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレの音消し 水の音センサーサウンド リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンドリーベックス(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
トイレの音消し  水の音センサーサウンドミニ リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンドミニリーベックス(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。 音は流水音に鳥のさえずりが重なります。
用途無駄な流水を少なくし、節水できます。質量(g)約86使用温度範囲(℃)-10~45電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)表示動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅音量大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式電池寿命約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時)動作センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。関連資料(1.09MB)
トイレ用擬音装置 音姫 TOTOトイレ用擬音装置 音姫TOTO
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~45音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能)音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
トイレの音消しECOメロディⅡ スマイルキッズトイレの音消しECOメロディⅡスマイルキッズ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)75×87×31質量(g)64使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命1日10回使用時約1年(約4000回)音色流水音約80dB(音量大)
流水音発生器 押しボタン式 オーム電機流水音発生器 押しボタン式オーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。 付属の両面テープでかんたんに取付できます。 音量75デシベル※距離50cmの場合。 単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。 ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っていますホワイト本体質量(g)約60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合)音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時)取扱説明書(1.18MB)動作温度範囲(℃)0~40動作時間(s)約25(流水音が流れます)
トイレの音消しECOメロディ スマイルキッズトイレの音消しECOメロディスマイルキッズ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)74×74×32質量(g)62使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命25秒鳴らして約4000回音色流水音約80dB(音量大)
流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機流水音発生器 センサー式 音量2段階オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
センサー式だから、触れずに使えて衛生的手をかざすと流水音が約25秒間流れます設置の向きを上下左右自由に選べます本体貼付用「ご使用方法シール」付き音量は大(75db)/小(65db)2段階単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40取扱説明書(1.25MB)
おとめちゃん 因幡電工おとめちゃん因幡電工(24件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
サウンドデコレーター(トイレ音響装置) INAX(LIXIL)サウンドデコレーター(トイレ音響装置)INAX(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。 利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂音色せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能)音量(dB)約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
ACアダプター リーベックスACアダプターリーベックス(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
ディスペンサー 便座除菌クリーナー用 モノタロウディスペンサー 便座除菌クリーナー用モノタロウ(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。材質ABS寸法(mm)115×55×215容量(mL)500質量(g)約385
ウォシュレット(温水洗浄便座)Kシリーズ TOTOウォシュレット(温水洗浄便座)KシリーズTOTO(7件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)形状前丸質量(kg)約4.7機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3タンク容量(L)約0.49方式【脱臭装置】O2脱臭定格消費電力(W)318寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)使用周囲温度(℃)0~40吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43定格電圧(V)交流100(50/60Hz)供給水温(℃)0~35給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)タイプ貯湯式操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
スカイトイレ ノーブランドスカイトイレノーブランド(57件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等材質プラスチック
アルカリ乾電池 単3 モノタロウアルカリ乾電池 単3モノタロウ(2582件のレビュー)
129税込142
1パック(4本)ほか
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形電圧(V)1.5
ウォシュレットP TOTOウォシュレットPTOTO
79,980税込87,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
形状前丸グリーン購入法適合
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1TOTO
56,980税込62,678
1セット
24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれいウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプグリーン購入法適合
音姫 TOTO音姫TOTO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
タイプAC100Vタイプサイズ(mm)170×26×120
らくらくリモコン(オプション) TOTOらくらくリモコン(オプション)TOTO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個長さ(mm)220幅(mm)84ホワイト高さ(mm)25
音姫後付けプレート TOTO音姫後付けプレートTOTO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にも最適です。
用途YES400DR専用材質樹脂製寸法(mm)180×14×324ホワイト
後付け専用プレート 音姫/手動用 エスコ後付け専用プレート 音姫/手動用エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
EA763YB-46用紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティーション壁にも最適です。
仕様●型番:YES40●サイズ:180×13.5×324mm●重量:560g●材質:ABS樹脂●付属品:音姫取付ねじ:なべタッピンねじΦ4×14(4本)ワッシャー4個スペーサー(スペア付紙巻器用)1個アズワン品番65-3891-46