バックカーボン(カーボン紙不要)
バックカーボンタイプで鮮明な複写ができます。
仕様1枚目:領収書(控)、2枚目:領収書
サイズB6ヨコ
種別ヨコ書き、二色刷り
寸法(縦×横)(mm)128×188
組数50
紙質上質紙
1冊(50組)
¥419
税込¥461
当日出荷
ノーカーボン紙を使用していますので、手が汚れません。
仕様1枚目:領収書(控)、2枚目:領収書
サイズA6ヨコ
種別ヨコ書き・二色刷り
寸法(縦×横)(mm)105×157
紙質ノーカーボン紙
1冊(50組)
¥489
税込¥538
当日出荷
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。
サイズB7ヨコ
複写枚数複写なし
寸法(縦×横)(mm)88×125
ノーカーボン紙を使用していますので、手が汚れません。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
仕様1枚目:領収書(控)、2枚目:領収書
サイズ小切手判ヨコ
寸法(縦×横)(mm)84×178
紙質ノーカーボン紙
複写枚数2枚
手が汚れにくい青発色ノーカーボン紙を使用しています。
トラスコ品番249-8130
材質ノーカーボン紙
規格B6ヨコ
縦(mm)128
横(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10冊×50組)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
製本・ノーカーボンタイプ。
サイズ小切手サイズ
2枚目には厚紙を使用しています。複写のセットごとにのりづけしてあります。
タイプ複写
複写枚数2枚複写
寸法(mm)182×128
サイズB6ヨコ
アズワン品番64-8845-07
1冊(100セット)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用紙の裏側にカーボンを塗布してありますので、カーボン紙を挿入しないで、ご使用いただけます。
仕様1枚目:領収書、2枚目入金伝票
サイズA6ヨコ
種別ヨコ書き・二色刷り・3枚複写
寸法(縦×横)(mm)105×154
1冊(50組)
¥419
税込¥461
当日出荷
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。バックカーボン
種別ヨコ書き・二色刷り
複写枚数2枚
寸法(縦×横)(mm)84×175
1冊(50組)
¥329
税込¥362
当日出荷
安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
紙質上質紙
スポットタイプは記入欄のみにカーボンが付いてます。
仕様1枚目:領収書(控)、2枚目:領収書
サイズ小切手判ヨコ
複写枚数2枚
種別ヨコ書き・二色刷り
寸法(縦×横)(mm)84×175
紙質上質紙
1冊(50組)
¥379
税込¥417
当日出荷
領収証A6ヨコ型ヨコ書き・二色刷り80枚入り領収証の5冊パックです。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
仕様横置き・2色刷り
サイズA6
質量(g)86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×187×31
1パック(80枚×5冊)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
香典・見舞等、領収証のとれない出金に対して所属長の証明に領収証がわりにします。
支払額が3万円以上で請求書等の交付が受けられなかった場合には「請求書等の交付を受けられなかった場合の理由」「支払先所在地」の記載が必要になります。
サイズB6
仕様タテ型/ヨコ書き
1冊
¥429
税込¥472
当日出荷
レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。外形がB6サイズより一回り大きいサイズ。中はA6サイズまでの書類を折らずに入れることができます。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付
材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂
質量(kg)1
サイズS
高さ(mm)トレー:20
外形寸法(mm)W197×D164×H80
内形寸法(mm)W175×D128×H60(トレー内蔵時:H40)
収納サイズA6
施錠方法シリンダー錠
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
色ブラック
その他※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズL
質量(g)【マウス本体】約128※電池を含まず、【レシーバー】約2
種類【射出光線】不可視波長域
電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能750/1500カウント(切り替え可能)
対応【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバー】13.1×18.2×5.0
機能【横スクロール機能】○
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
保証期間6カ月間
ボール径(Φmm)約34
ボタン数6個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間
連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日
ホイール数1個
電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
「コンプレッサー・ホース不要」1台2役
無断変速トリガーで高い操作性
アクセサリー5種類付き
工具無しで簡単にアクセサリー交換
サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)
適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品アクセサリー×5、サイドハンドル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300
最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51
電源電圧(V)12
スピンドルM9(0.75ピッチ)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、。通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付
材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂
高さ(mm)トレー:20
施錠方法シリンダー錠
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)
1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)
当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。
2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能
アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応
ストロークの長さ:20.32mm
引張力:9,000Nm
あらゆる方向でリベットを保持
軽量コンパクト設計で作業負担を軽減
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
引張強度(N)9000
アズワン品番65-0279-60
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上
最大トルク170Nm
セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能
最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)
127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト
付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器)
長さ(mm)127
質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
75Nmの最大トルク
狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン
生産性向上:200RPM(前モデル比)
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
アンビル3/8インチソケット
アズワン品番65-0279-50
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する左手・親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
色ブラック
その他※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズL
質量(g)【マウス本体】約128※電池を含まず、【レシーバー】約2
種類【射出光線】不可視波長域
電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
コネクタ形状USB-Aオス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能750/1500カウント(切り替え可能)
対応【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバー】13.1×18.2×5.0
機能【横スクロール機能】○
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
保証期間6カ月間
ボール径(Φmm)約34
ボタン数6個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間
連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日
ホイール数1個
電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。
基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。)
わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド
定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。
(A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。)
オプション装着により、LBP321は最大2段、1,380枚の給紙容量です。また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、
ラベルなど幅広い用途に対応します。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。
処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの
操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。
さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。
幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル
付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズSatera
消費電力(W)約570(動作時平均)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約11.5(トナーカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275
メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)
解像度2400dpi相当
使用環境温度(℃)10~30
印刷速度片面:43、両面:36(枚/分・A4)
関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)A4:5.7
給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚)
使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号19 155 006
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。
基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。)
わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド
定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。
(A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。)
オプション装着により、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、最大2,660枚の大量給紙が可能です。
また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、ラベルなど幅広い用途に対応します。
オプションカセットは最大4段まで装着可能。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。
処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの
操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。
さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。
幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル
付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約570(動作時平均)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約11.5 (トナーカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275
メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)
解像度2400dpi相当
使用環境温度(℃)10~30
印刷速度片面:43、両面:36 (枚/分・A4)
関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法
ファーストプリント時間(秒)A4:5.7
給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚)
アズワン品番65-0459-84
使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプレーザープリンター
エコマーク認定番号19 155 006
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ポータブルプリンターNEX-M3302Wは標準装備のUSBインターフェイスのほか、無線LAN接続で通信する3インチ(80mm)感熱ロール紙専用のポータブル型レシートプリンターです。 NEX-M3302Wを無線LAN接続することで、ケーブル取り回しの苦労から解放され設置場所に縛りのない自由な印刷作業が可能です。 コンパクト設計で、持ち運びにも便利。モバイルバッテリーを使用すれば屋外イベントやフリーマーケットなどでも手軽に印刷できるほか、店頭インテリアとも調和する置き場所を選ばない清潔感のあるデザインで、限られた少ない設置スペースでも使えるのがうれしいポイントです。オフィスや店舗、イベント会場など様々な場面で活躍します。 NEX-M3302Wは高速でクリアな印刷品質を実現しました。文字やバーコードを明瞭に印刷するほか、独自の「デカ文字フォント」を採用し、すべてのお客様へより読みやすいレシートを提供します。さらにオートカッターを標準搭載しており、レシートを綺麗に自動カットするためお客様による手作業での切り取り作業が不要。領収書や明細票、見積書の印刷やイベントの受付票発行など幅広いシーンでの業務遂行をサポートする使い勝手の良さと高性能を兼ね備えたプリンターです。 お客様に清潔感のある見やすいレシートをお渡しすることで、サービスの満足度向上につながること間違いありません。NEX-M3302Wはお客様のビジネスを更にスマートにします。
仕様●ERROR表示:ERROR LED●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●使用姿勢:水平●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):576●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417
ピッチ(mm)最小紙送り:0.125
文字種別JIS C 6226-1983、JIS X 0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、JIS X 0213:2004、国際文字、カタカナ文字セット、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語
電源電圧(V)DC8.5
消費電流(mA)待機時約80(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約3.0A、印字率100% 平均 約2.7A、ピーク 約3.0A
最大印字幅(mm)72
印字方式感熱ラインドット式
印字速度最大:100mm/秒
装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar
電池残量表示LED表示(3個)
モード印字:ラインモード、ページモード
紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし
インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、WLAN(IEEE802.11a / b / g / n準拠)
ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
ポータブルプリンターNEX-M3302Bは標準装備のUSBインターフェイスのほか、Bluetooth接続で通信する3インチ(80mm)感熱ロール紙専用のポータブルプリンターです。 NEX-M3302BをBluetooth接続することで、ケーブル取り回しの苦労から解放されるほかスマートフォンやタブレット端末といったスマートデバイスと直接通信することで簡単に印刷作業が可能です。 コンパクト設計で、持ち運びにも便利。モバイルバッテリーを使用すれば屋外イベントやフリーマーケットなどでも手軽に印刷できるほか、店頭インテリアとも調和する置き場所を選ばない清潔感のあるデザインで、限られた少ない設置スペースでも使えるのがうれしいポイントです。オフィスや店舗、イベント会場など様々な場面で活躍します。 NEX-M3302Bは高速でクリアな印刷品質を実現しました。文字やバーコードを明瞭に印刷するほか、独自の「デカ文字フォント」を採用し、すべてのお客様へより読みやすいレシートを提供します。さらにオートカッターを標準搭載しており、レシートを綺麗に自動カットするためお客様による手作業での切り取り作業が不要。領収書や明細票、見積書の印刷やイベントの受付票発行など幅広いシーンでの業務遂行をサポートする使い勝手の良さと高性能を兼ね備えたプリンターです。 お客様に清潔感のある見やすいレシートをお渡しすることで、サービスの満足度向上につながること間違いありません。NEX-M3302Bはお客様のビジネスを更にスマートにします。
仕様●ERROR表示:ERROR LED●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●使用姿勢:水平●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):576●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417
ピッチ(mm)最小紙送り:0.125
文字種別JIS C 6226-1983、JIS X 0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、JIS X 0213:2004、国際文字、カタカナ文字セット、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語
電源電圧(V)DC8.5
消費電流(mA)待機時約80(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約3.0A、印字率100% 平均 約2.7A、ピーク 約3.0A
最大印字幅(mm)72
印字方式感熱ラインドット式
印字速度最大:100mm/秒
装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar
電池残量表示LED表示(3個)
モード印字:ラインモード、ページモード
紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし
インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、Bluetooth(Version 2.1 + EDR準拠)
ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。「コンプレッサー・ホース不要」1台2役。無断変速トリガーで高い操作性。アクセサリー5種類付き。工具無しで簡単にアクセサリー交換。サイドハンドル付
仕様燃料ゲージ、LEDライト
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.2(6.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)、アクセサリー×5、サイドハンドル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300
最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51
スピンドルM9(0.75ピッチ)
1セット
¥29,880
税込¥32,868
8日以内出荷
関連キーワード