この快感はもうやみつき!丸い先端が頭皮を心地良く刺激、とても爽快にしてくれます。
銅の持つ不思議な力と刺激でリラックス。恋人や友達とのコミュニケーションアイテムにもおすすめです。
付属品携帯用ポーチ
材質純銅
質量(g)約115
寸法(cm)13×27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ
ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC
質量(g)約315
電源USB充電式(5V 1A)
最大回転数(min-1[r.p.m])約110
保護等級IPX7
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
充電時間(時間)約2.5(満充電)
バッテリー容量(mAh)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)
寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
1台
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
関連キーワード