「頭上 マグネット」の検索結果

39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当該情報の明示、啓発に。
仕様表印刷、片面表示、マグネット入り、ハトメ2ヵ所付き 材質ターポリン 厚さ(mm)0.38 質量(g)64 縦(mm)140 横(mm)200
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)500 寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質マグネット 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)50
1セット(5枚)
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容頭上注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm)1.2 エコマーク認定認定
1枚
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管表面温度約-45℃~120℃までOK。
仕様裏面粘着 材質アルミステッカー 文字内容高温注意 取付方式ステッカー
1組(10枚)
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裏面がマグネットになっているので施工なしで簡単に注意喚起することができます。 マグネットシートなので何度でも張り替えが可能です。
用途工場、作業所内の危険箇所、バックヤードなどの車両が行き交う場所に。 トラ柄 長さ(m)1 厚さ(mm)約1 種別マグネット式 材質マグネットシート、塩化ビニール(PVC) 形状平型
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。 材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材 長さ(mm)200 幅(mm)45 厚さ(mm)1 質量(g)4 表示内容頭上注意 アズワン品番64-5072-08
1枚
699 税込769
当日出荷

建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。 取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質ポリプロピレン 質量(g)100 取付穴4ヵ所 縦(mm)450 横(mm)300 厚さ(mm)0.8 仕様表印刷
1枚
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

頭上注意をお知らせする標識です。
文字内容頭上注意 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-2359 質量(g)170 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1 エコマーク認定番号20118001
1枚
769 税込846
当日出荷

1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心クッションを強力に粘着できる両面テープです。
用途安心クッションの取り付けに テープ長さ(m)30 粘着力(N/10mm)5.88
1巻ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

塩ビ製の標識です。 四隅に穴が開いていますので壁面などに市販のネジなどで取り付けることができます。
文字内容頭上注意 取付方式穴4スミ 材質PVC 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
1枚
649 税込714
当日出荷

文字内容頭上注意 厚さ(mm)1.2 エコマーク認定認定
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチレイマグネットマグネット標識
マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能です。
取付け方法マグネット 材質表面:塩化ビ二―ル(PVC)、裏面:マグネット 質量(g)94 縦(mm)150 横(mm)300
1枚
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。 取付け方法マグネット 材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます ~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~ 手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷 ピッチ(mm)印刷:204 文字種別日本語・英語 伸び(%)18 使用可能ラベル約47枚 引張強度(N/cm)65.1
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。
用途倉庫内通路等への表示に最適です。 トラスコ品番106-3245 材質表示部:遮光ターポリン、ポール部:プラスチック、マグネット 質量(g)10 タイプフラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用 表示内容頭上注意
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。 取付方式マグネット 取付け方法マグネット
1枚
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット 材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット 質量(kg)0.72 縦(mm)300 横(mm)1200
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に 取付マグネット 材質マグネット 質量(g)110
1枚
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)400 寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

極端な衝撃ピークを吸収するためのWera Impaktorホルダー。ダブルトーションスプリングによる特別なトーション効果。Impaktorホルダーは長くて重いネジを確実に保持できるため、ネジを迅速かつ確実に位置決めすることができます。頭上作業にも最適です。状況に応じて、金属を扱うときなどに磁石を使用したくない場合は、ねじ締めゾーンから磁石を取り外して中和することができます。主に手動電動工具の用途に使用されます。出力はDIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブのビットに適しています。ドライブは1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)75
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書 ブラック 質量(g)電池含まず:54、電池含む:80 連続使用時間(時間)60 使用電池18350リチウムイオン充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01 防塵防水性能IP68 LEDOSRAM P9×2 耐衝撃性1.5m モードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS 明るさ(Lm)最大1800 照射距離(m)最大:132 電球の種類LED
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途マーキングスプレーの吹き付けに。 質量(g)120 取付方式マグネット 文字高(mm)約100 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
1枚
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途マーキングスプレーの吹き付けに。 質量(g)120 取付方式マグネット 文字高(mm)約100 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
1枚
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途注意喚起に。 幅(mm)225 厚さ(mm)1 高さ(mm)300 取付方式マグネット 表示内容頭上注意 フンにご注意ください 磁束密度380以上(G)
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 高さ(mm)200 取付方式マグネット 表示内容頭上注意 フンにご注意ください 磁束密度380以上(G)
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質マグネット 幅(mm)200 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)200
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質マグネット 幅(mm)100 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)100
1セット(3枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Impaktorテクノロジーは、材料特性と最適化された形状を可能な限り最大限に活用することで、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。リングマグネット付きのホルダーで、長くて重いネジを簡単に保持でき、頭上作業に最適です。ビットの粗いダイヤモンドコーティングにより摩擦抵抗が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを軽減します。
セット内容インパクターホルダー 057676(1/4”×75mm)、プラスインパクタービット PH2・3、ポジインパクタービット PZ2・3、トルクスインパクタービット TX20・25・30、六角インパクタービット 4・5mm
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

収納面積が従来モデルの75%増加し、長さは2インチだけ延長されています。ヒューズやワッシャー用のスリットを新たに追加し、非磁性の収納が可能です。ベルトクリップは上下左右の4方向から取付け可能で、作業台などに干渉しません。ロック機能付きベルトクリップを採用し、作業中の落下を防ぎます。超強力マグネット2つを内蔵し、前モデルより吸着力は4倍強化。垂直面や頭上にも取り付け可能です。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を持ち、過酷な現場環境にも対応できます。
用途作業現場での小物整理に 材質特殊高強度シリコン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)203.2×50.8×19.1 耐熱性最大260℃
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。Impaktor テクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。極端な衝撃ピークを吸収するための衝撃ホルダー。ダブルトーションスプリングによる特殊なトーション効果。リングマグネット付なので長くて重いネジもしっかりと保持し、頭上作業に最適です。磁石を押し戻すことで中和することができます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。
セット内容ビットホルダー 057676(1/4”×75mm)、インパクターポジビット PZ2×3個・3、インパクタートルクスビット TX25×3個・30・40
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。Impaktor テクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。極端な衝撃ピークを吸収するための衝撃ホルダー。ダブルトーションスプリングによる特殊なトーション効果。リングマグネット付なので長くて重いネジもしっかりと保持し、頭上作業に最適です。磁石を押し戻すことで中和することができます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。
セット内容ビットホルダー 057676(1/4”×75mm)、インパクタープラスビット PH2・3、インパクターポジビット PZ2・3、インパクタートルクスビット TX20・25・30、インパクター六角ビット 4・5mm
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

RS Pro ソケット RS Pro 1/4 インチドライブソケットセットのご紹介です。業務用又は DIY 用途向けの高品質で汎用性の高いインパクト工具アクセサリキットです。インパクト技術により、このソケットは、工具の寿命を短くすることなく、過酷な環境や高トルク用途で使用することに耐えることができます。また、内蔵のリングマグネットにより、ねじを締めたり緩めたりするときに、損傷や紛失を防ぐために留め具や固定具がしっかり保持されます。このソケットセットは、プロの職人や DIY 愛好家向けに最適なインパクトソケット工具キットで、幅広い用途でプロの基準に適合する高いレベルの汎用性を実現します。 特長と利点: RS Pro ソケットセットは、各ソケットピースに保持リング付きナットドライバとリングマグネットが付いている設計になっており、用途に関係なくしっかりと保持できます リングマグネットで長いねじや重いねじを確実に保持でき、頭上作業に最適です インパクト技術を採用したこのソケットセットは、過酷な環境や用途で使用しても長いサービス寿命を実現します クロムバナジウム素材により、強度と耐久性が確保され、耐摩耗性と耐疲労性に優れています ビットの粗いダイヤモンドコーティングで摩擦抵抗を高め、ねじ頭を舐めるリスクを軽減 各ソケットは色分けされているため識別が簡単で、最も一般的なメートルサイズを用意しています このメートル系ソケット 8 点セットは、ほとんどのインパクトドライバに対応しています 便利なケース入りで、コンパクトな収納と保護に最適です 用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。一般的な用途: メンテナンス及び修理 建設及びビル 家庭のDIY 機械工及び車両修理 セットの内容を教えてください。 インチソケット、メートルサイズ 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm 、 11 mm 、 12 mm 、 13 mm 保管ケース 磁性はありますか はい。このセットのソケットは、リングマグネットで、使用されている留め具や固定具を確実に保持します RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ個数 = 8ソケットヘッドタイプ = 六角ビットラチェット付属 = なし仕上げ = 陽極酸化処理材質 = クロームバナジウム鋼
1セット
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。・Big RedM 3 =「SOLA FOCUS」x 3か所配置。水平片向・頭上測定に便利なホールグリップ付き
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)