防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます
~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~
手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷
ピッチ(mm)印刷:204
文字種別日本語・英語
伸び(%)18
使用可能ラベル約47枚
引張強度(N/cm)65.1
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(50枚)
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,188
税込¥3,507
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,588
税込¥3,947
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,188
税込¥3,507
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,188
税込¥3,507
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,188
税込¥3,507
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,588
税込¥3,947
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,588
税込¥3,947
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,588
税込¥3,947
9日以内出荷
文字内容頭上注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容頭上に障害物あり頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: オペレータ、保守要員共通
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
記号の説明 = 頭上注意。ラベル内容 = Warning Mind your Head。自己粘着性 = なし。高さ = 210 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/黄。幅 = 148mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 一般警告。。ISO7010. Warning Mind Your Head. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
厚さ(mm)約6.5
幅(cm)約7.5
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。
寸法(縦×横)(mm)290×240
質量(g/袋)33
材質ポリ塩化ビニール
取付方式吊り下げ
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
材質(下地)反射板
仕様自立式鉄枠付き
寸法(mm)275×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
70cmカラーコーン用の透明表示(文字)カバー。
コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
反射文字で夜間もクッキリ。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
材質PVC
寸法(mm)560×205×3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

立て看板 工事用
モノタロウ
¥5,798
税込¥6,378
550型
鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600
取付方式スタンド式
取付方式穴4スミ
材質クリーンエコボード(穴4スミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容頭上に障害物あり頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: オペレータ、保守要員共通
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
張ったロープに巻き付けて止める取付の簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。
質量(g/枚)11
材質旗:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)33
取付方式吊り下げ
取付け方法ファスナー
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ファスナー)ナイロン
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容頭上に障害物あり頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: オペレータ、保守要員共通
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
取付・取外しが簡単。反射材は3M。
材質ターポリン
RoHS指令(10物質対応)対応
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。
厚さ(mm)0.1
質量(g)30
寸法(縦×横)(mm)363×315
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容頭上に障害物あり頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: オペレータ、保守要員共通
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用
色イエロー
寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容頭上に障害物あり頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: オペレータ、保守要員共通
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容頭上に障害物あり頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: オペレータ、保守要員共通
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ