タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)。ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)
寸法(mm)600×450、標識面:450×450
取付方式単管取付
大型でもマジックテープで単管、トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。
寸法(mm)600×900、標識面:500×900
取付方式単管取付
通常型(片面)。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
取付方式単管取付
あの手塚プロダクションのオリジナルキャラクターを用いたマンガのデザインですのでイメージがわきやすく視認性も抜群です。着脱はマジックテープで、単管・トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。又、ターポリン製ですので軽くて丈夫で、折りたたみも自由です。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450
取付方式単管取付
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付
材質ターポリン
仕様裏面マジックテープ付き
寸法(横×縦)(mm)450×600
結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。48.6~100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
材質プラスチック
適合径Φ48.6~100mm
寸法(mm)155×350
結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。48.6~10mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
材質プラスチック
適合径Φ48.6~100mm
寸法(mm)350×155
大きな文字で見やすい標識です。ターポリン製で屋外でも使用いただけます。周囲にハトメが付いていますのでフェンスや単管に取付できます。
用途工事現場、建設現場、工場、作業所、安全標識、安全対策
材質ターポリン(防炎)
取付方式単管取付・吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×450
縫製仕様周囲カット、ハトメ8ヶ所
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質発泡PP
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質(金具)スチール、(板)発泡PP
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)
金具最長660mm、最短475mm
関連キーワード