14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。
用途梁や天井など頭をぶつける恐れのある箇所に使える標識です。 材質PET(ポリエステル)
1袋(2ラベル)ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)。ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布) 寸法(mm)600×450、標識面:450×450 取付方式単管取付
1枚
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

日本緑十字社標示テープ
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 質量(g)95 取付方式テープタイプ 長さ(m)10 粘着力5.1/25mm 粘着力(N/10mm)2.04 引張強度(N/25mm)162.75 引張強度(N/10mm)65.1
1巻
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付け方法粘着シール 材質PET 2018年トラスコ掲載ページ6 1516
1セット(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サイズ120×100mm 材質PETステッカー 仕様裏面離けい紙付 質量(g)17 取付方式ステッカー
1組(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。 見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。 軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。 特許番号:第3645971号
取付方式カラーコーン取付 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)4 寸法(mm)500×300
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

つくし工房つるしっこ
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350 タイプ裏面視認可
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

薄暗くてもはっきり見える蛍光表示。 取付簡単なコーン用表示ボード。 別売コーンに取り付けるだけのお手軽な表示ボードです。 250mm角の大型表示面です。 チェーン等で連結できます。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)蛍光ステッカー 寸法(mm)412×280×88 質量(kg)0.4 本体質量(kg)約0.4 表示寸法(mm)250×250
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリーンクロスJIS警告標識 ヨコ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
689 税込758
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

グリーンクロスJIS警告標識 タテ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
取付方式吊り下げ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)567×450 タイプ裏面視認可
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本緑十字社折り曲げ標識
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調整のできる標識です。
文字内容頭上注意WATCH YOUR HEAD 取付方式穴6 材質PET 仕様表印刷・3mmΦ穴×6・両面テープ付・折り曲げ用スジ入れ加工3本 トラスコ品番106-4701 寸法(mm)300×200(2面)×1・曲げしろ30 質量(g)220 日本緑十字社品番392704
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 仕様ブロー製看板枠 材質枠/PE、板/鉄板+反射シート 【看板】蛍光プリズムライムイエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
1台ほか
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)