この快感はもうやみつき!丸い先端が頭皮を心地良く刺激、とても爽快にしてくれます。
銅の持つ不思議な力と刺激でリラックス。恋人や友達とのコミュニケーションアイテムにもおすすめです。
付属品携帯用ポーチ
材質純銅
質量(g)約115
寸法(cm)13×27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ
ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC
質量(g)約315
電源USB充電式(5V 1A)
最大回転数(min-1[r.p.m])約110
保護等級IPX7
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
充電時間(時間)約2.5(満充電)
バッテリー容量(mAh)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)
寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
1台
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
シャンプーしながら頭皮をスッキリ清潔に!立体先割れピンとソフトピンの2種類にて地肌へ心地よい刺激をあたえます。
濡れた手でも滑りにくいラバーを巻いています。
使用場所浴室
材質ポリスチレン樹脂、エラストマー樹脂
高さ(mm)45
縦(mm)150
横(mm)110
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
頭皮や髪を洗いながらブラッシング&マッサージ。頭皮の汚れを浮かせて落としやすくします。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)50×97×175
耐熱温度(℃)70
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1.サロンの手技に学んだ動きで、力強くもみ洗う。2.手洗いよりも洗浄力がアップした「密着もみ出しブラシ」で、根元からハリ・コシのある髪へ。3.お好みで選べる3つのモードを搭載。
1台
¥13,900
税込¥15,290
8日以内出荷
ブラシは指先では落ちにくい頭皮の皮脂や汚れを落とし、同時に頭皮マッサージの機能も備えています。
髪の毛が絡みにくく、きめ細かい泡が立ち、すすぎもしっかり行えます。
三つの指穴でホールド感抜群のグリップ。
シャンプー時でも手が滑りにくく、大きな操作やきめ細かい操作も自由自在。
トラスコ品番137-3617
材質本体:N-P PVC(耐熱温度:60度)
全長(mm)89
質量(g)76
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
長めの髪も絡まず、頭皮までしっかり洗える
材質(毛)ポリエステル系エラストマー
材質(柄部)ポリプロピレン
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
頭皮に気持ちいいブラシ
材質(ブラシ)ポリエチレン(板・グリップ)ポリプロピレン
色ピンク
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×9.3×4.5
頭皮・フェイス・ボディ全身くまなく使える、進化したHEAD SPA。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。パワフルなもみ心地で動かしにくい頭皮をしっかり揉み上げます。5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。エステサロンでも注目されている高出力の赤色LEDで本格光エステ。ステンレス製のボディ用アタッチメントで今までにない刺激を体験できる。防水規格IPX7だからお風呂場でも安心してご使用いただけます。フル充電で約3時間使用可能。
セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)約5(充電時)
定格電圧DC5V 2A
本体質量(g)約342
機能EMSレベル:5段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×112×137(充電台を含む)
動作時間フル充電から約3時間
LED赤色LED12個
アタッチメント3種類
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
程よくしなって頭皮にフィット!頭の丸みに沿って揉み動く新しいかたちのシャンプーブラシ。
「地肌まで届かない」「髪を傷つけている気がする」「マッサージ感がない」など、シャンプーブラシに関する様々な不満を元に、髪へのやさしさと、地肌の隅 々にまで届く確かな使用感を追究した、新しいかたちのシャンプ-ブラシです。
材質オレフィン系エラストマー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×92
質量(g)51
耐熱温度(℃)60
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
ブロー・スタイリングやブラッシングの基本仕様以外にアレンジングや頭皮マッサージなどと多目的に使えるブラシ。
先玉加工により頭皮への刺激を軽減した頭皮に優しいブラシ。
材質(毛)抗菌性先玉ナイロン
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)215
行数9行
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
フケ・臭い・抜け毛の原因となる頭皮の汚れを効果的に落とします。マッサージ効果で頭皮の血行促進!髪が生き生きと変わります。取っ手部分が吸盤式なので、タイルやミラーにラクラク取り付けできます。シリコーン一体成形なので汚れが付きにくく、水切れがいいのでカビが付きにくです。
仕様サイズ:100×75×50mm 重量:80g 本体材質:シリコーン
アズワン品番65-3402-73
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
EMSでこれ以上ないヘッドスパ体験を。NIPLUXオリジナルのEMS波形を搭載。繊細かつ心地よい刺激で通常のEMSとは違う低周波を構築、採用することで頭皮もボディもリフレッシュするオリジナルのEMSとなっています。1分間に約8,800回振動し、手では落としにくい、頭皮の汚れを浮かしながら、スッキリ洗浄。頭皮環境をケアできます。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。硬くなった頭皮をしっかりと揉みこみ、柔らかな地肌へと導きます。2種類の回転速度で、お好みに合わせて、高速(210回転)/低速(160回転)から選べます。バイブレーション機能も搭載しているので、手で行うスパでは難しい心地よさを体感することができます。選べる3つのアタッチメントで、頭皮、フェイス、全身のケアが可能。医療現場やエステサロンでも人気なフォトフェイシャルLEDを搭載し、高出力の赤色LEDを転写することで、お肌に集中的にアプローチし、パッと明るい印象へ導きます。IPX7防水機能を搭載。お風呂場で安心してご使用いただけます。水洗い可能、お手入れも簡単。夜でも静かな静音設計。
セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)約8(充電時)
定格電圧DC5V 2A
本体質量(g)約348
機能EMSレベル:5段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×H50
防水仕様IPX7
回転速度2段階
連続動作時間約3時間
アタッチメント3種類
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
インドネシアに古くから伝わるクリームバス。この技術に欠かせないヘアエステティック&ヘッドマッサージ用トリートメントクリーム
ベルガモット、オレンジ、イランイラン、シダーウッド、パチュリ、サンダルウッドなどの精油を香料に使用しヘアエステとともにアロマテラピー効果が期待できます。
キャロットエキスがカラーリングやパーマによって傷んだダメージヘアを補修し健康毛へと導きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400g)
¥4,290
税込¥4,719
5日以内出荷
鉄製のピンが毛束に入りやすく頭皮まで届き、やわらかクッションでやさしくマッサージ。
ブロー、セット前のブラッシングで髪もつれをとります。やさしいタッチなので、ウィッグのお手入れにも最適です。
材質(毛)鉄
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)223
行数9行
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。
用途暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。
セット内容本体、日本語説明書
質量(g)776
定格電圧(V)AC 100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×285×110
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1130
温風温度(℃)HOT:約85/WARM:約43(風量MAX/温度MAX/温風のみ運転時 室温33度)
風量(m/min)HIGH:2.1立方、LOW:1.1立方(理論値)
ケーブル長(cm)180
音量(dB)HIGH:約85/LOW:約80(約10cm離したところから計測)(使用環境により異なります)
1個
¥4,790
税込¥5,269
3日以内出荷
1台3役の高機能 3種類の吐水モード「ミスト」、「マッサージ」、「エコフルスプレー」を搭載した多機能シャワーヘッド 。吐水モードを簡単切替え 前面のレバーで吐水モードを気分に合わせて切替え 。ミスト 約3000万個/mlのウルトラファインバブルを含んだ吐水モード 。マッサージ 肩、首、頭へダイレクトにアプローチする吐水モード 。エコフルスプレー 勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現した吐水モード
付属品ストレーナー、Oリングゴム、KVK用樹脂製アダプター、MYM用樹脂製アダプター
質量(g)約500
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
首元よりオイリーな角質粒を柔軟化できるように温感効果をプラスし、和漢エキスを一から調合。またデリケートな目元にもお使い頂けるようサリチル酸を含みません。
使い方は今まで同様簡単。ピンポイントに塗れるスティック型ファイバーヘッドで、気になる部分にジェルをくるくると浸透させるようマッサージするようだけ。
日々使い続ける事で、温和漢の柔軟化とマッサージによる物理的ピーリング効果で優しく角質をケアします。
容量(mL)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,690
税込¥1,859
9日以内出荷
関連キーワード