25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナチュラルキャストにより学術的に正確で、歯も本物と区別がつかぬほど精巧にできています。頭蓋冠、頭蓋底、下顎骨が分解できます。
材質プラスチック 寸法(mm)200×135×155 質量(g)700
1個
18,700 税込20,570
8日以内出荷

上顎と下顎の歯は抜き差しが可能です。下顎骨は開くことができ、根・海綿体・神経管・埋伏した親知らずを観察する事ができます。頭蓋骨、下顎は取り外しが可能です。
材質プラスチック 寸法(mm)220×130×170 質量(kg)0.7 アズワン品番7-6506-01
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

日本スリービー・サイエンティフィック標準型頭蓋モデル
ベーシックな頭蓋骨模型。 標本から型を取り作成,学術的に精度が高く裂,孔,突起,縫合線も忠実に再現されています。 頭蓋冠,頭蓋底,下顎骨の3分解できます。 ドイツ 3B Scientific社が設計・品質管理
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き 種別A10 材質プラスチック 質量(kg)9.8(台含む) 全高(mm)1740
1個
75,000 税込82,500
4日以内出荷

1868年フランス南部のベゼル渓谷で発見された頭蓋骨で2万~3万年前のものを復元した模型です。
種別(クロマニヨン人) VP752N/1 寸法(mm)200×150×260 質量(kg)1
1個
53,000 税込58,300
11日以内出荷

1/2サイズの全身骨格模型です。腕関節及び脚関節はすべて可動します。頭蓋骨は3分割可能で、脚も膝と踵で取り外し可能です。
質量(kg)約1.2 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 身長(cm)84 アズワン品番7-9821-01
1セット
80,980 税込89,078
10日以内出荷

歯に割ばしなどをはさみ、音源(オルゴール)に触れることで骨伝導を体感できます。また、付属の頭蓋骨模型を使うことで、音が耳に伝わるまでの経路の説明もできます。さらに、マイク(別売)で収集した音を、スピーカーなどで出力するで、頭蓋骨に伝わってきた音を複数人で聞くこともできます。
セット内容頭蓋骨模型(ミニ)(100×80×80mm、120g)、オルゴール
1セット
9,800 税込10,780
4日以内出荷

4年生 人の体のつくりと運動 机上に置ける小型の人体骨格模型なので、グループ学習用に最適です。
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能 種別CT-S 材質プラスチック 寸法(mm)460
1個
3,900 税込4,290
4日以内出荷

●(ボイセイ猿人)(OH5)●解剖分解数:2●1970年、トゥルカナ湖(旧ルドルフ湖)で発見された頭蓋骨で約170万年前のものを復元した模型です。
種別(ボイセイ猿人) VP755N/1 寸法(mm)180×180×225 質量(kg)0.96
1個
53,000 税込58,300
11日以内出荷

イワイサンプル脂肪の塊
目で見て、手で触れて、重さも大きさも実感できる模型です。 肥満症の予防指導やメタボ健康指導に最適です。
1個(500g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1908年フランスのラ・シャペローサンで発見された頭蓋骨を復元した模型です。
種別(ネアンデルタール) VP751N/1 寸法(mm)220×160×225 質量(kg)1
1個
59,000 税込64,900
8日以内出荷

歯槽を露出し、神経・血管の分布した歯根を観察できます。
寸法(cm)20×13.5×15.5 質量(kg)0.7
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このキットは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の組立て方を学ぶことができます。この模型では1nmを12.5cmに拡大してあります。
1セット
3,000 税込3,300
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホモ・ハイデルベルゲンシス。1921年、ローデシア(現在のザンビア)北西で発見された頭蓋骨で12万5千年以上前のものを復元した模型です。
種別VP754N/1古代型ホモサピ 寸法(mm)210×155×235 質量(kg)0.89
1個
53,000 税込58,300
11日以内出荷

材質PVC(塩化ビニル樹脂)・スチール 質量(kg)0.7 アズワン品番8-8312-01
1個
15,700 税込17,270
翌々日出荷

●解剖分解数:2(北京原人)●中国、北京郊外の周口店の洞窟で発見された頭蓋骨を復元した模型です。
種別(北京原人) VP750/1 寸法(mm)210×145×215 質量(g)960
1個
53,000 税込58,300
11日以内出荷

仕様頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、男性生殖器、女性生殖器、胎児等の取り外しができます。男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き。 材質プラスチック 質量(kg)約7.2 高さ(mm)870(台含む) 分解力解剖分解数:20 性別男性、女性兼用型
1個
277,000 税込304,700
8日以内出荷

アクションジャパンアクションパッド 頭部用
頭部を安定させるために、頭部形状にくりぬかれたパッドです。 眼科、歯科、顔面処理用にデザインされています。 頭蓋骨骨折、頚椎損傷、むちうち症などで長時間、頭部を固定する際にも効果を発揮します。
1枚
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水深10m 水中通話は、頭蓋骨に共振する特殊フィルターを介してマイクの音声を変換 特殊磁気回路を開発し、内部に設置したことで直接音の発声と取集が可能 水中スピーカーの音声は、約100mの範囲まで伝わります 平成12年に沖縄サミットで使用
用途シンクロナイズドスイミング・水中エアロビクス・ダイバーの基本教育・海洋調査・水族館イベント 仕様伝達範囲:サイレン500m、音声200m(静水中)、指向特性:無指向性・全方位 周波数送信:100Hz~10kHz 出力REC OUT(専用ケーブル付属)-10dBu、ヘッドフォン出力:Φ6.3ステレオフォンジャック/8Ω/1W、パワー出力:【音声出力】75W、【サイレン】135W 入力【LINE IN(専用ケーブル付属)】-10dBu、【入力インピーダンス】10kΩ以上、【PTT付ハンドマイク(専用ケーブル付属)】-10dBu 電源(V)内蔵バッテリ:DC12/小型制御弁式鉛蓄電池、AC100(50/60Hz) 動作時間【待機状態】10時間、【規定運用】6時間 ※出荷状態 充電方式専用ACアダプターにて充電 充電時間(時間)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【アンプ部】400×165×330(突起物を除く) 寸法(Φ×mm)【スピーカー部】216×67(ケーブル・突起物を除く) 質量(kg)【アンプ部】13、【スピーカー部】7.6(保護ケース・ケーブルを含む) 送信出力1.2mW REC OUT(専用ケーブル付属) セット内容アンプ部、電源コード、スピーカー部、ハンドマイク、充電器セット、外部出力ケーブル、取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可動できる脊柱、頚椎部分においてもすべての自然な動作ができます。頭蓋骨、左自由上肢骨、左自由下肢骨、右下肢帯(自由下肢骨含む)は取り外しが可能。右側には筋の起始(赤)/停止(青)が表示され腸助筋と最長筋も色表示。肩、肘、股、膝の四関節は伸縮性のある靭帯が付いています。脊髄神経・根、椎骨動脈、第3/4腰椎間ヘルニア病部も備わっています。
その他キャスタースタンド 種別A13N 材質プラスチック 質量(kg)10(台含む) 全高(mm)1780
1個
211,000 税込232,100
7日以内出荷

その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能、脊椎可動、神経根付き 種別MS-1N 全高(mm)840
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

22個のパーツは、マグネットで接続して容易に組み立てる事ができます。
材質プラスチック 寸法(mm)220×150×220 質量(kg)約1 アズワン品番7-6501-01
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

人体の内臓の形や位置関係を学べる、小型の人体解剖模型です。 体が透明なので、じん臓のような背中側の臓器の位置も一目瞭然です。 また、体には臓器の名称と位置が示されていますので、児童たちが臓器の位置関係を確認しながら組立てるのに役立ちます。
材質ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイト 寸法(mm)約180 分解力解剖分解数:6(右肺、左肺、心臓、肝臓、胃、小腸)
1個
4,600 税込5,060
4日以内出荷

解剖分解数:9 頭部は頭蓋底の上から水平断され開放しています。脳は取り外し可能なので、頭蓋内の位置がわかります。正中矢状断された8分解の脳モデルでは脳表面の動脈のようすを、頭蓋底では脳底動脈や静脈銅を見ることができます。左右両半球とも分解単位は次の通りです。 前頭葉と頭頂葉 側頭葉と後頭葉 脳幹 小脳
仕様台付き 種別C25N 材質プラスチック 寸法(mm)150×150×230
1個
105,000 税込115,500
8日以内出荷

日本スリービー・サイエンティフィック骨格モデル
ベーシックな全身骨格模型モデル。 実物の標本から型を取り作成され、約200個の骨を忠実に再現。 材質は耐久性があり欠損しにくいプラスチック素材(PVC)です。耐久性を持たせつつ解剖学的特徴を細部まで再現しています。頭蓋、上肢、下肢は取り外して、独立したパーツとして利用できます。 キャスター・スタンド付。 ドイツ 3B Scientific社が設計・品質管理。
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷