脊椎を正しく矯正するためのもので、鞭打ち症・頚部障害に、また一般的な肩凝り・四十肩・五十肩の牽引装具として使用できます。
材質牛革、内側/フェルト張り
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。コットン生地でやさしい装着感です。
材質綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
・通気性を考慮 ボディにメッシュ生地を用い、3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。
・肌あたりも重視 肌にあたる裏面は柔らかくサラッとしたメッシュ生地を使用。縁にもクッション性をもたせているので3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。
・持ち運びしやすい 軽くて(わずか70g)コンパクトに折りたたむことが可能なのでバックの中でもかさばらない。
・独自形状 首を支えるために計算されたウェーブ形状でフェイスラインに沿ってしっかりと支えるので不快な窮屈さがない。(実用新案申請中)
材質ナイロン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン
色黒
質量(g)110
縦幅(mm)85
首廻り(cm)30~46
1箱
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡単にサイズ調節できる頸椎固定カラー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
コットン生地でやさしい装着感です。3層の発泡フォームで頚椎を固定します。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質コットン、ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
道を走るライダーも着用しやすい新型形状ネックプロテクター。
装着感が良く後方視認性も損なわないシンプルな形状の、単体で装着できるネックプロテクター。
適度な弾力性を持たせ、ヘルメット着用状態でのアクシデント時の頭部の過度の動きを抑制することで頸椎損傷や鎖骨骨折等のリスクを低減させます。
走行風を排気し蒸れを軽減するエアダクト。
走行風を導き、不快な蒸れを後方に排出するエアフロー構造。
首にかかる衝撃を緩和する厚みと後方確認に邪魔にならない形状。
ヘルメット装着時に衝撃を受けた場合、ヘルメット自体の重量も加算され、頚椎には角の負担がかかるが、ネックプレイスが衝撃を吸収しヘルメットと反動の加わった頭部の動きを抑制します。
サイズフリー
材質合成ゴム、ポリエチレン
1着
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。
材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
質量(kg)8
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200
高さ調節180・190・200・210・220cm
ピッチ(cm)10(5段階)
取扱説明書(0.24MB)
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
質量(kg)12.6
容量(アウトプット電力)360W/500VA
コード長さ(m)1.83
運転方式ラインインタラクティブ
バッテリー小形シール鉛蓄電池
形態(入力)NEMA 5-15P
寿命(予定)4~6年
充電時間(時間)(標準)4
波形正弦波
入力電流(A)(最大)5.0
最大電力(設定可能)360W/500VA
インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USB
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
前面に硬質プレートを使用し頚部を固定します。通気性のある素材ですので、ムレにくく快適です。
サイズフリー
材質綿・PE(ポリエチレン)・鉄・クローム・PP(ポリプロピレン)
長さL×幅W(cm)50×8.5
洗濯方法洗濯可(手洗い)
適合寸法(cm)頸囲30~45
約0.3mmの薄さで、保温性と心地良いフィット感です。動きを妨げずに保温性を高め、筋肉の柔軟性をサポートします。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)
適合部位首用
洗濯方法洗濯可(手洗い)
ムレ防止用の通気ホールがあります。高さ調節が可能です。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン、ポリビニールクロライド
中綿入りで暖かい足カバー。 。膝までカバーするロングタイプ(約55cm)。 。表面撥水加工で雪や水をはじく。 。中綿入りで軽くて暖かい。 。リフレクター付き
用途寒い日の外出時に。。冬のアウトドア・レジャーに。。フィッシングに。。冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
材質裏・中綿:ポリエステル
サイズフリー(男女兼用)
長さ(cm)約55
材質(表)ポリエステルタフタ
入数1足
首筋伸ばして気持ちよくスッキリ!!
首や肩が楽々!!エアーで頭部を支えて、首筋をやさしく伸ばしストレッチ
重い頭部を支えているのは首と肩です。
手動で無理のないエアーで頭部を支えて、首筋をやさしく伸ばして固定し、首や肩を気持ちよくケアします。
使い方は簡単。首に巻いて手動でポンプを握ってエアーを送ったり、バルブでエアーを抜くだけなのでやさしく安全です。
仕様●素材●▼本体:塩化ビニル樹脂●▼金具:真鍮(スズメッキ)●▼エアーポンプ:合成ゴム●色:ネイビー●サイズ:フリー●適用範囲:28~43cm
アズワン品番68-4061-72
1本
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
『ネックストレッチャープロ 首ストレッチ 首コルセット 頸椎ケア 軽量 装着簡単』は、気持ちよく首を引っ張って緊張した首をリリースさせる首コルセット製品です。首を元の状態に戻すだけではなく、後頭部を上に牽引することで気持ちよく伸ばすことは、まるでプロの引っ張り技を再現しているかのような気持ちよさです。テープをとめてエアバッグを膨らませるだけで首を気持ちよく引っ張り、わずか20秒で簡単に装着できます。細部にこだわり抜いた設計は、あなたの日頃の頸椎のケアをサポートします。
用途肩、首のコリが気になる方、長時間デスクワークの方に。
色ミントグリーン
サイズ(mm)高さ180×長さ260×幅175
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード