「顆粒 除草剤 散布機」の検索結果
広範囲に均等な散布に最適。ベロ付きで特定の場所に散布しやすい。大きさが違う3種の穴形状! 調節つまみを回すだけで粒剤の大きさに応じて穴を変更できるので均一に散布できます。春、夏、秋…除草剤・肥料・種など。 冬…融雪剤・砂など。オールシーズンで活躍します!!
用途粒剤の散布に。
材質上蓋:ABS樹脂、下皿:PP、本体:HDPE
質量(g)240
容量(L)2
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。
材質PP・PET
穴径(Φmm)4・7・12
タンク容量(L)2
1個
¥1,009
税込¥1,110
当日出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タイプ肩掛式
散布幅(m)6~7
質量(kg)0.9
容量(kg)6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)0.7
対応溶液薬剤
散布幅(m)0.5
質量(kg)0.3
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)2
質量(g)170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160
アズワン品番64-4068-97
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
箱処理はおまかせ!!
畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に
種類散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)0.05~0.15
質量(kg)0.8
容量(kg)3
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。
容量(L)2
材質ポリプロピレン
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)6~8
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)8
対応溶液薬剤
散布幅(m)5~7
散布量1~15kg/10a
付属品両肩用ベルト×1
質量(kg)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)(袋)20
本体質量(kg)1.9
寸法(mm)780×505×600
トラスコ品番775-8171
質量(kg)1.9
主な用途肥料散布
アズワン品番64-6357-95
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(mL)350
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン
散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)
質量(g)90
色オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)24
こんなお得な商品も!

除草剤 農耕地用 原液
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
主成分はアミノ酸系。
土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。
農耕地用除草剤。
散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。
除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。
用途葉から入って根まで枯らす除草剤
農林水産省登録第(号)18814
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能)
大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。
手元レバーで落とす量を調整できます。
大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。
ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP
質量(kg)11.5
容量(L)60
入数1台
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060
タイヤ幅(mm)(外寸)530
取扱説明書(2.8MB)
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)約3~3.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)10
散布幅(m)6.5(除草剤)
仕様肩掛式、電池式
使用可能方向左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)6(4本)、3(2本)
質量(kg)1.7
寸法(mm)275×220×430
電源単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。ササ、ススキ、スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約9ヶ月効果持続。特定外来生物(オオキンケイギク、オオハンゴンソウ)も枯らせます。
用途非農耕地用除草剤
成分フルポキサム、プロマシル、(毒劇)普通物
適合場所公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地等
農林水産省登録第(号)24784
適合雑草樹木等
剤形粒剤
農耕地/非農耕地非農耕地用
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
手撤き感覚でムラなく散布。
新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。
サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)20
型式背負式
散布幅(m)3~6
質量(kg)1.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷