「額 b2」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【店頭看板】イーゼル&ランプセット アイリスオーヤマ【店頭看板】イーゼル&ランプセットアイリスオーヤマ
5,198税込5,718
1セット
4日以内出荷
店頭看板に最適でおしゃれなイーゼルとクリップライトのセットです。【イーゼル】ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。【クリップライト】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
用途夜間の店頭看板に。適合(イーゼル)A4~B1、厚さ約2cm以下材質(イーゼル)ステンレス製巻きスチールパイプ、PP、(ライト)本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ寸法(mm)5(ネット部分含む)(イーゼル)シルバー使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26耐荷重(kg)(イーゼル)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(イーゼル)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6
NIVフェイスマスク AAV付 NIV043シリーズ エアライフジャパンNIVフェイスマスク AAV付 NIV043シリーズエアライフジャパン
59,980税込65,978
1箱(10個)
3日以内出荷
●回路ポジショニングや患者の動きを楽にするフレキシブルなNPPV(非侵襲的陽圧換気療法)用インターフェイスです。●優れたフィッティングとシーリングを実現するストラップ付きの4点式ヘッドギアです。●快適な装用感と安定性を両立する調整式のラージシリコン額パッドを採用しています。●軽くてフィット感に優れ患者負担を軽減する無臭のシリコンデザインマスクです。●クイックリリース・ストラップにより、スピーディーにマスクの取り外しができ、再装着時の過度な締め付けを防止します。
材質マスク・額パッド/シリコン、フェイスプレート・額アーム・コネクタ/ポリカーボネート、ヘッドギア/ナイロンコネクタダブルスイベルエルボ 22mm F(クリアブルー)・メスコネクタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10357000024医薬品医療機器等法一般医療機器
NIVフェイスマスク 汎用人工呼吸器用 NIV041シリーズ エアライフジャパンNIVフェイスマスク 汎用人工呼吸器用 NIV041シリーズエアライフジャパン
59,980税込65,978
1箱(10個)
3日以内出荷
●回路ポジショニングや患者の動きを楽にするフレキシブルなNPPV(非侵襲的陽圧換気療法)用インターフェイスです。●優れたフィッティングとシーリングを実現するストラップ付きの4点式ヘッドギアです。●快適な装用感と安定性を両立する調整式のラージシリコン額パッドを採用しています。●軽くてフィット感に優れ患者負担を軽減する無臭のシリコンデザインマスクです。●クイックリリース・ストラップにより、スピーディーにマスクの取り外しができ、再装着時の過度な締め付けを防止します。
材質マスク・額パッド/シリコン、フェイスプレート・額アーム・コネクタ/ポリカーボネート、ヘッドギア/ナイロンコネクタスイベルエルボ 22mm F(ダークブルー)・メスコネクタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10357000024医薬品医療機器等法一般医療機器
APS-05 アルナAPS-05アルナ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
NYブルックリンをイメージしてデザインされたフレーム。
用途917x612mm欧米サイズポスターにも対応可能。大きな作品の額装に適しています。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
APS-01 アルナAPS-01アルナ
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
好きな作家のサイン色紙や作品にピッタリです。
用途大きなサイズにも対応可能で、手拭額としても人気があります。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
APS-02 アルナAPS-02アルナ
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
押し花をはじめ、植物・風景作品にオススメです。
用途深さが13mmあるので、ダブルマット等空間を有効に使えます。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル) Acer(エイサー)Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル)Acer(エイサー)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
背面右側にある操作ボタン一つで電源ON/OFF、OSDメニュー切替操作が可能です。HDMI端子、VGA端子搭載。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
仕様●標準消費電力:14W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:なし●TCO:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波を発しない製品の為●スリープ時消費電力:0.5W●その他環境及び安全規格:ISO9241-307, VCCI-B, TCO edge, EPEAT Gold●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上 25°/ 下5°)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612 x 463 x 209(mm)、スタンドなし:約 612 x 360 x 49(mm)●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源ケーブル●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ27型ピッチ0.311mm適合規格VESAマウント 100 x 100mm対応表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:約3.8、スタンドなし:約3.4入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)36コントラスト比通常1500:1、最大:100000000:1(ACM)輝度250cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平178°/ 垂直178°走査周波数(水平)31-137kHz(HDMI)/31kHz-84kHz(ミニD-Sub 15ピン)走査周波数(垂直)48Hz-120Hz(HDMI)/48Hz-75Hz(ミニD-Sub 15ピン)ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)入力端子HDMI 1.4 x1、ミニD-Sub 15ピン x1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LED(無水銀ユニット)グリーン購入法適合
液晶ディスプレイ 富士通液晶ディスプレイ富士通
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
仕様●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書質量(kg)約5.4電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)消費電力(W)標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615.0×229.6×(401.4~551.4)機能ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年応答速度標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms))入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178° / 178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ27型ワイドカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大:75グリーンマーク認定
液晶ディスプレイ 富士通液晶ディスプレイ富士通
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書質量(kg)梱包時:約7.9色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50)角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6)表面処理パネル:ノングレア本体質量(kg)約5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり機能ブルーライト低減:○色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色10.7億色 (注1)表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture保証期間5年保護機能HDCP対応:○応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms))入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm画面サイズ27型ワイドカラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット言語表示13種類(デフォルト日本語)サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100高さ調整範囲(mm)可動:145RoHS指令(10物質対応)対応デザイン3辺狭額:○バックライトLEDバックライト回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能)グリーン購入法適合画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350ロック機能盗難防止:○パネル駆動方式In-Plane Switching湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないことボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画フリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)最大:60グリーンマーク認定USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)
デッサン額 クレーツ シルバー 屋内用 アルナデッサン額 クレーツ シルバー 屋内用アルナ
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
アクリルと作品の間に設けられた8mmの空間が立体感を演出します。光の当たり具合により縁に発生する陰影がほどよく作品を彩ります。フレームのデザインが山の尾根をイメージさせるところから、山の尾根を意味するフランス語「Crete/クレーツ」とネーミングされました。
用途絵画や写真、作品や賞状等の展示に。付属品フラットパーツ材質アルミ厚さ(mm)作品:4まで色(フレーム)シルバーフレーム幅(mm)18
デッサン額 クレーツ ブラック 屋内用 アルナデッサン額 クレーツ ブラック 屋内用アルナ
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
アクリルと作品の間に設けられた8mmの空間が立体感を演出します。光の当たり具合により縁に発生する陰影がほどよく作品を彩ります。フレームのデザインが山の尾根をイメージさせるところから、山の尾根を意味するフランス語「Crete/クレーツ」とネーミングされました。
用途絵画や写真、作品や賞状等の展示に。付属品フラットパーツ材質アルミ厚さ(mm)作品:4まで色(フレーム)ブラックフレーム幅(mm)18
デッサン額 クレーツ ナチュラル 屋内用 アルナデッサン額 クレーツ ナチュラル 屋内用アルナ
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
アクリルと作品の間に設けられた8mmの空間が立体感を演出します。光の当たり具合により縁に発生する陰影がほどよく作品を彩ります。フレームのデザインが山の尾根をイメージさせるところから、山の尾根を意味するフランス語「Crete/クレーツ」とネーミングされました。
用途絵画や写真、作品や賞状等の展示に。付属品フラットパーツ材質アルミ厚さ(mm)作品:4まで色(フレーム)ナチュラルフレーム幅(mm)18
Vポスター額 B2 万丈Vポスター額 B2万丈
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
景色や映画のポスターなどの額装に最適な木製ポスター額、V ポスター額。景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額です。お気に入りのポスター、風景写真などを飾るのにピッタリです。その他、お店のPOP・掲示用としてもお使いいただけます。
仕様壁掛用金具・吊り紐付・縦横 兼用・掛けのみ材質面材:PET材質(本体)木製質量(g)1200外寸(mm)549×762内寸(mm)515×728適合サイズB2判窓寸法(縦×横)(mm)505×718
EX賞状額 B4兼用判 万丈EX賞状額 B4兼用判万丈
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい! カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。 付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。 マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横兼用・掛けのみ適合サイズ賞状用紙B4(273×379mm)/OA-B4判(257×364mm)外寸(mm)358×464内寸(mm)333×439寸法(mm)322×428(窓)質量(g)720材質樹脂、MDF(裏板)その他壁掛用金具・吊り紐付セット内容カラーマット2枚付属:[賞状B4判窓寸]263×369mm、[OA-B4判窓寸]247×354mm
デッサン額 CF 面金なし  オーク 屋内用 トレードデッサン額 CF 面金なし オーク 屋内用トレード
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐オーク材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)30使用場所屋内用
デッサン額 CF 面金なし  ネオホワイト 屋内用 トレードデッサン額 CF 面金なし ネオホワイト 屋内用トレード
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)30取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐ネオホワイト使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:ウグイス) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:ウグイス) 屋内用トレード
49,980税込54,978
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:薄茶) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:薄茶) 屋内用トレード
49,980税込54,978
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:ベージュ) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:ベージュ) 屋内用トレード
49,980税込54,978
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)20取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐ステン使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:紺) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:紺) 屋内用トレード
49,980税込54,978
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:エンジ) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:エンジ) 屋内用トレード
49,980税込54,978
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)20取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐ステン使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:グレー) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:グレー) 屋内用トレード
49,980税込54,978
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 ダブルフレーム 面金なし  オーク 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし オーク 屋内用トレード
31,980税込35,178
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐オーク材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
油額 ダブルフレーム 面金なし  乳白色 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし 乳白色 屋内用トレード
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐乳白色材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
油額 ダブルフレーム 面金なし  ゴールド 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし ゴールド 屋内用トレード
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ゴールド材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
デッサン額 1644  ホワイト 屋内用 トレードデッサン額 1644 ホワイト 屋内用トレード
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
アンティーク調仕上げで作品を演出し、高級感・重圧感も兼ね備えたデコラティブなフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ホワイト材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)39使用場所屋内用
デッサン額 1644  ブラック 屋内用 トレードデッサン額 1644 ブラック 屋内用トレード
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
アンティーク調仕上げで作品を演出し、高級感・重圧感も兼ね備えたデコラティブなフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)39取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)樹脂フレーム付属品吊り具・吊り紐ブラック使用場所屋内用
デッサン額 APS-05  グレー 屋内用 トレードデッサン額 APS-05 グレー 屋内用トレード
25,980税込28,578
1枚
4日以内出荷
アンティーク調でフレーム幅が広く、ボリュームがあるフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐グレー材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)46使用場所屋内用
デッサン額 APS-05  ホワイト 屋内用 トレードデッサン額 APS-05 ホワイト 屋内用トレード
25,980税込28,578
1枚
4日以内出荷
アンティーク調でフレーム幅が広く、ボリュームがあるフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ホワイト材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)46使用場所屋内用
デッサン額 APS-05  ブラウン 屋内用 トレードデッサン額 APS-05 ブラウン 屋内用トレード
25,980税込28,578
1枚
4日以内出荷
アンティーク調でフレーム幅が広く、ボリュームがあるフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ブラウン材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)46使用場所屋内用
デッサン額 APS-02  グレー 屋内用 トレードデッサン額 APS-02 グレー 屋内用トレード
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
やわらかい色とデザインで水彩画などに合わせやすい、かわいらしいフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)24取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)樹脂フレーム付属品吊り具・吊り紐グレー使用場所屋内用
デッサン額 APS-02  ブルー 屋内用 トレードデッサン額 APS-02 ブルー 屋内用トレード
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
やわらかい色とデザインで水彩画などに合わせやすい、かわいらしいフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ブルー材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)24使用場所屋内用
デッサン額 APS-02  ピンク 屋内用 トレードデッサン額 APS-02 ピンク 屋内用トレード
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
やわらかい色とデザインで水彩画などに合わせやすい、かわいらしいフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ピンク材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)24使用場所屋内用
デッサン額 APS-01  ホワイトオーク 屋内用 トレードデッサン額 APS-01 ホワイトオーク 屋内用トレード
25,980税込28,578
1枚
4日以内出荷
シンプルかつ、フレーム幅が45mmで存在感がある樹脂フレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ホワイトオーク材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)45使用場所屋内用
デッサン額 APS-01  くるみ 屋内用 トレードデッサン額 APS-01 くるみ 屋内用トレード
25,980税込28,578
1枚
4日以内出荷
シンプルかつ、フレーム幅が45mmで存在感がある樹脂フレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐くるみ材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)45使用場所屋内用
デッサン額 HVL  宗達 屋内用 トレードデッサン額 HVL 宗達 屋内用トレード
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐宗達材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)45使用場所屋内用
デッサン額 HVL  ゴールド 屋内用 トレードデッサン額 HVL ゴールド 屋内用トレード
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ゴールド材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)45使用場所屋内用
デッサン額 HVL  ネオホワイト 屋内用 トレードデッサン額 HVL ネオホワイト 屋内用トレード
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ネオホワイト材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)45使用場所屋内用
デッサン額 CF 面金なし  宗達 屋内用 トレードデッサン額 CF 面金なし 宗達 屋内用トレード
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)30取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐宗達使用場所屋内用
デッサン額 CF 面金なし  ビター 屋内用 トレードデッサン額 CF 面金なし ビター 屋内用トレード
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)30取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐ビター使用場所屋内用
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら