43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マット台紙がなく、そのままプリントを入れる「OAフレーム」。縦置き・横置き両方可能なので、写真はもちろん、お店のメニューやPOPの展示にもご利用いただけます。
寸法(mm)【透明板】297×420 質量(g)610 外寸(mm)【額縁】319×442、【台紙】297×420 内寸(mm)【額縁】283×406
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジカラーアルミ額縁 A33
黒のフレームとマットが高級感を演出。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など 材質アルミ、(前面板)透明PET板 台紙Vカット台紙
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
679 税込747
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ
タイプ吊りヒモあり 材質(フレーム) マットタイプビク抜きマット紙
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3ノビサイズ用の木製額縁。A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり サイズA3 質量(g)約645 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約352×505×11 材質(フレーム) スタンドなし 画面サイズA3ノビ:約320×473mm(マット紙なし) A3:約277×400mm(マット紙あり) アズワン品番68-0806-23 マットタイプビク抜きマット紙 パッケージPE袋 マット寸法(mm)(外寸)約W329×H483×D0.2
1枚
3,098 税込3,408
3日以内出荷

直線的なシンプルな形状のアルミフレームはどんな写真でも相性が良く使いやすい製品です。高級感のある2mm厚のマット台紙にはグレーカラーも用意、作品を一層引き立てます。全サイズに軽量で割れにくいアクリル板を採用、透明度が高くUVカット効果もあります。
ブラック
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA4サイズ用の木製額縁。B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり サイズA4 質量(g)約320 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約232×319×11 材質(フレーム) スタンドあり 画面サイズA4:約200×287mm(マット紙なし) B5:約172×247mm(マット紙あり) アズワン品番68-0806-15 マットタイプビク抜きマット紙 パッケージPP袋 マット寸法(mm)(外寸)約W210×H297×D0.2
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷

ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズ
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3サイズ用の木製額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり サイズA3 質量(g)約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11 材質(フレーム) スタンドなし 画面サイズA3:約287×410mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり) マットタイプビク抜きマット紙 パッケージPE袋 マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3サイズ用アルミ額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり サイズA3 質量(g)約610 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11 材質(フレーム)アルミ スタンドなし 画面サイズA3:約283×406mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり) マットタイプビク抜きマット紙 パッケージPE袋 マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。 スタンド付きです。 A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり 材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板 サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】190×277 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】267×354×14 外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】245×332
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3ノビサイズ用アルミ額縁。A3サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり サイズA3 質量(g)約745 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約352×505×11 材質(フレーム)アルミ スタンドなし 画面サイズA3ノビ:約316×469mm(マット紙なし) A3:約277×400mm(マット紙あり) アズワン品番68-0806-28 マットタイプビク抜きマット紙 パッケージPE袋 マット寸法(mm)(外寸)約W329×H483×D0.2
1枚
4,198 税込4,618
3日以内出荷

軽くて割れないZEROフレーム。 前面板はガラスを使っていないので従来の額縁より軽くて割れる心配もないので安心です。 細身のフレームにVカット※ワイドマットが、お写真を引き立てます。 ※Vカットとは、中抜きの断面を斜めにカットして、お写真までの奥行きを引き立てる加工方法です。 コーナーの補助金具入り(4入り)。 フレームとマットのコーナーの浮きが気になる方は、同封の説明書をよく読みコーナー補助金具をお使いください。
仕様【マット】Vカットマット紙/ワイドマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし 材質【フレーム】プラスチック、【前面板】PS板 サイズA3 寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】277×400 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】427×550×23、【マット】416×539×2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本 材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2019年グッドデザイン賞受賞。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。 この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます 付属品紐・箱 材質UVアクリル フレーム色マットブラック 梱包内容段ボールカブセ箱 素材アルミ
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2 材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード 付属品ひも、額吊り金具 仕上表面:アルマイト加工 仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フジカラーアルミ額縁 YA-6
フレームはくっきり黒のアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など 材質アルミ、(前面板)透明PET板 ブラック 台紙Vカット台紙
1枚
4,898 税込5,388
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様吊りヒモあり 材質(フレーム)アルミ マットタイプビク抜きマット紙
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジカラーアルミ額縁 A31
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など 材質アルミ、(前面板)透明PET板 ブラック 台紙Vカット台紙
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。 厚さ(mm)(透明板ガラス)2 仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入 材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)高級額縁 画廊
とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
材質(表面)ガラス
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)アルミ額縁 ルック・マイルド A3
シャープな質感と丸みを帯びた形状の組み合わせが美しい、オーソドックスなアルミフレーム。飾る写真を素直に表現できる、オールラウンダーです。
サイズA3
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フジカラー肖像額縁
肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額です。
用途展示、掲示、陳列など 黒、金線入り
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし 材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板 サイズA3 寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】277×400 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】369×492×14 外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】347×470
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジカラーアルミ額縁 A300
落ち着きと高級感あふれるアルミ額縁です。写真展や展示会におすすめです。
用途展示、掲示、陳列など 付属品吊りひも 材質アルミ、(前面板)ガラス ブラック 台紙Vカット台紙
1枚
6,698 税込7,368
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
材質(表面)アクリル
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし 材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板 サイズA3ノビ 寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】309×463 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】407×561×14 外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】385×539
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書 質量(kg)約5.9 使用温度範囲(℃)0-50 表面処理非光沢 対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665 レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用湿度範囲10~90% コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95% 解像度2560×1440 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

27インチのIPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。sRGB 100%およびDCI-P3 98%の高い色再現により映像制作にも最適なモニターです。解像度は4K(3840 x 2160)に対応。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、10.7億色の表示色でHDR400相当の性能を持ちます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー 質量(kg)4.4 サイズ27型 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 対応HDR285、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)437×615×213 コントラスト比2000:1 表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 98% 解像度3840×2160 応答速度OD:5ms(GtoG) 入力端子HDMIx2 /DPx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS BLACK フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書 質量(kg)4.9 サイズ27 使用温度範囲(℃)0-50 表面処理非光沢 対応HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95% 解像度2560×1440 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS)パネル ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

2019年グッドデザイン賞受賞、2020年アジアデザイン賞受賞のシャープな印象を携えた額縁です。 正面から見た時は、額をあまり意識することなく作品に集中することができます。 また斜めから見た時は、側面が面取りされているため、壁面から浮いたような軽やかな印象を与えられます。 細身ながら5mmの厚みの作品まで対応。 写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品に添えることができます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。 店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーなど多くのプロの方からも支持されている額縁です。
用途店舗やイベント、オフィス、ギャラリー、美術館、様々な場所での展示、飾りに 材質アルミ 厚さ(mm)5まで 色(フレーム)マットブラック
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて割れないZEROフレーム。 前面板はガラスを使っていないので従来の額縁より軽くて割れる心配もないので安心です。 細身のフレームにVカット※ワイドマットが、お写真を引き立てます。 ※Vカットとは、中抜きの断面を斜めにカットして、お写真までの奥行きを引き立てる加工方法です。 コーナーの補助金具入り(4入り)。 フレームとマットのコーナーの浮きが気になる方は、同封の説明書をよく読みコーナー補助金具をお使いください。
仕様【マット】Vカットマット紙/ワイドマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし 材質【フレーム】プラスチック、【前面板】PS板 サイズA3ノビ 寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】309×463 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】473×626×23、【マット】463×617×2
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

額縁の周囲に1mm厚の縁を付けることで奥行を作り出せる製品です。
用途写真、ポスター、現代アート、オブジェなど様々な作品に合わせられます フレーム色マットブラック 素材アルミ 材質UVアクリル 付属品紐・箱 梱包内容段ボールカブセ箱
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

2019年グッドデザイン賞受賞。 額縁の側面部分が10度、斜めになっているアルミ額です。この傾斜により、床に置くと自然に背面に傾き、安定して壁に立てかけられます。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描き、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。
用途写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品を添えることができます。店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーの方に。 材質アルミ、アクリル、厚紙 マットブラック フレーム幅(mm)10 適合厚さ(mm)(作品)5まで
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。縦長・横長どちら向きでも使えます。吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。
用途ポスターパネル アルミ 額縁 付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本 材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

展示会などでの使用に最適なスクエアタイプの写真用額縁です。前面板にUVカット仕様のアクリル板を採用しており、展示物の変色・退色を抑制します。付属の吊り金具を使用することで、壁との隙間なく飾る事ができます。
用途額縁 付属品吊り金具、吊り紐 材質アルミ、前面版:アクリル(UVカット仕様) 台紙Vカット台紙(厚さ2mm)
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

額の周囲に縁(rim)がついたシンプルな額縁です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。 フレーム幅(mm)7 取付け方法スライド式 材質(フレーム)アルミ 使用場所屋内用
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中心から外側に向かって緩やかに傾斜した額縁です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。 フレーム幅(mm)30 取付け方法スライド式 材質(フレーム)アルミ 使用場所屋内用
1枚
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)