「額縁金具」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエアライトフレーム フジカラースクエアライトフレームフジカラー
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷
展示会などでの使用に最適なスクエアタイプの写真用額縁です。前面板にUVカット仕様のアクリル板を採用しており、展示物の変色・退色を抑制します。付属の吊り金具を使用することで、壁との隙間なく飾る事ができます。
用途額縁付属品吊り金具、吊り紐材質アルミ、前面版:アクリル(UVカット仕様)台紙Vカット台紙(厚さ2mm)
額縁受金具石膏ボード用想い出くん壁掛け用 大仙額縁受金具石膏ボード用想い出くん壁掛け用大仙
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
用途石膏ボード用額縁壁掛け金具幅(mm)138透明高さ(mm)56質量(g)120奥行(mm)83安全荷重(kg)5
アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角 ワールドアルミ天井点検口(支持金具仕様)415角ワールド
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
屋内専用のアルミ製天井点検口です。既存の野縁取り付けできるサイスなので改修工事に最適です。2×4 住宅(ツーバイ工法住宅)にもジャストフィットします。 規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)【内枠仕上材】379×379【天井材開口】417×417呼び415角(2×4住宅用)ロックコインロック(1点支持)
アルミ天井点検口(支持金具仕様) ワールドアルミ天井点検口(支持金具仕様)ワールド
1,298税込1,428
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
屋内専用のアルミ製天井点検口です。 規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
長押用 吊下げ金具 ベルク長押用 吊下げ金具ベルク
549税込604
1セット(2個)
予約販売
スリム長押オプションパーツ額縁や鏡などを吊り下げるための金具です任意の位置に取り付けることができます
材質本体:ステンレス塗装寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×47×10
コロロ 48mm×6mm 福井金属工芸コロロ 48mm×6mm福井金属工芸
24,980税込27,478
1セット(100個)
7日以内出荷
高級額の裏板止金具の最高級品です。額縁の裏側に高級感を持たせるのに最適です。
材質黄銅茶、ブロンズアズワン品番64-5247-40メーカー商品コード3191447
天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプナカ工業
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。 木枠にも取り付け可能です。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口 目地タイプ ダイケン天井点検口 目地タイプダイケン
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。 目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。 外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。 デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。 内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5シルバー付属品ハンガー×4
天井点検口 細額縁タイプ ダイケン天井点検口 細額縁タイプダイケン
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。 工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。 内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5シルバー付属品ハンガー×4
額金具 額縁用 ミニワイヤー自在吊 シルバー 100cm イワタ額金具 額縁用 ミニワイヤー自在吊 シルバー 100cmイワタ
939税込1,033
1個
当日出荷
洋灯吊 福井金属工芸洋灯吊福井金属工芸(1件のレビュー)
259税込285
1パック(8個)ほか
当日出荷
額縁工作用金具
材質種類洋灯吊表面処理(本体)真鍮メッキ
洋灯吊 福井金属工芸洋灯吊福井金属工芸
4,498税込4,948
1箱(200個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
額縁工作用金具
材質種類洋灯吊表面処理(本体)真鍮メッキ
洋折 福井金属工芸洋折福井金属工芸
229税込252
1パック(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
額縁工作用金具
材質種類洋折釘表面処理(本体)真鍮メッキ
洋折 福井金属工芸洋折福井金属工芸(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質種類洋折釘表面処理(本体)真鈴メッキ
平ヒートン用 丸カン 福井金属工芸平ヒートン用 丸カン福井金属工芸
329税込362
1枚
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質黄銅
平ヒートン 福井金属工芸平ヒートン福井金属工芸
14,980税込16,478
1箱(20組)ほか
3日以内出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質黄銅ニッケルメッキ
平ヒートン 福井金属工芸平ヒートン福井金属工芸
899税込989
1パック(1組)
当日出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジ丸頭:3.1×20mm材質黄銅ニッケルメッキ安全荷重(kg)20アズワン品番64-5251-52サイズ規格
鉄 木ネジ 福井金属工芸鉄 木ネジ福井金属工芸
3,598税込3,958
1箱(10グロス)ほか
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質
鉄 板吊 福井金属工芸鉄 板吊福井金属工芸
169税込186
1パック(2個)
当日出荷
額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質黒ニッケルメッキ規格丸ひも用
鉄 板吊 福井金属工芸鉄 板吊福井金属工芸
8,698税込9,568
1箱(500個)ほか
3日以内出荷
額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質黒ニッケルメッキ規格平ひも用
鉄 板吊 福井金属工芸鉄 板吊福井金属工芸
7,998税込8,798
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質黒ニッケルメッキ
鉄 皿 小ネジ 福井金属工芸鉄 皿 小ネジ福井金属工芸
15,980税込17,578
1箱(6000本)
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質寸法(mm)M3×6ニッケルアズワン品番64-5258-94
額サル 鉄 福井金属工芸額サル 鉄福井金属工芸
3,998税込4,398
1箱(500個)
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質黒ニッケルメッキ
鉄 バインドネジ 福井金属工芸鉄 バインドネジ福井金属工芸
15,980税込17,578
1箱(4000本)
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質寸法(mm)M3×4ユニクロアズワン品番64-5259-52
鉄 鍋 小ネジ 福井金属工芸鉄 鍋 小ネジ福井金属工芸
7,998税込8,798
1箱(4000本)
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質寸法(mm)M3×6ニッケルアズワン品番64-5258-92
鉄 特殊バインドネジ 福井金属工芸鉄 特殊バインドネジ福井金属工芸
4,898税込5,388
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質ユニクロ
アルミ 吊カン アルミ額用 福井金属工芸アルミ 吊カン アルミ額用福井金属工芸
7,998税込8,798
1箱(1000個)
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質アルミニッケルメッキ呼び寸法23×7.5アズワン品番64-5259-29使用ビス(mm)5
T型金具 鉄 福井金属工芸T型金具 鉄福井金属工芸
4,998税込5,498
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質ユニクロ
N型吊カン 鉄 福井金属工芸N型吊カン 鉄福井金属工芸
669税込736
1パック(1組)
当日出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジ(皿頭2.7×16mm材質呼び寸法30号用/チドリ穴安全荷重(kg)20アズワン品番64-5259-06
N型吊カン 鉄 福井金属工芸N型吊カン 鉄福井金属工芸(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(50組)
3日以内出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジなし材質穴径(Φmm)(ビス穴)2.5呼び寸法大/三角カン付安全荷重(kg)15アズワン品番64-5259-05
N型吊カン 鉄 福井金属工芸N型吊カン 鉄福井金属工芸
7,998税込8,798
1箱(20組)ほか
3日以内出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジなし材質
段差金具 福井金属工芸段差金具福井金属工芸
379税込417
1パック(10個)
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質サイズ(mm)7×20アズワン品番64-5258-95穴径(mm)2.5
丸ヒートン 福井金属工芸丸ヒートン福井金属工芸
4,598税込5,058
1箱(300個)ほか
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質鉄/真鍮メッキ
額用コーナー金具 福井金属工芸額用コーナー金具福井金属工芸
19,980税込21,978
1箱(400個)ほか
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質
額吊スクリューリング 福井金属工芸額吊スクリューリング福井金属工芸
2,498税込2,748
1箱(20個)
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質ダイキャスト
額楽パッド 福井金属工芸額楽パッド福井金属工芸
179税込197
1箱(4枚)
6日以内出荷
額縁工作用金具
寸法(mm)4×12×36アズワン品番64-5255-01
額縁用裏ゴム 福井金属工芸額縁用裏ゴム福井金属工芸(2件のレビュー)
239税込263
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
額縁工作用金具
額縁用裏ゴム 福井金属工芸額縁用裏ゴム福井金属工芸
23,980税込26,378
1箱(500個)
3日以内出荷
額縁工作用金具
額サル 福井金属工芸額サル福井金属工芸
279税込307
1パック(10個)
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質黒ニッケルメッキ
黄銅 角金具 福井金属工芸黄銅 角金具福井金属工芸
12,980税込14,278
1箱(200個)
3日以内出荷
額縁工作用金具
材質黄銅厚さ(mm)1.2寸法(mm)36×7黄銅メッキアズワン品番64-5254-13穴径(mm)3.3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら