絵てがみ制作に必要となる、基本的なアイテムをセットしました。
今すぐ絵てがみがはじめられます。
絵てがみに必要な基本の道具一式をセットしました。
顔彩耽美12色セット、水筆ぺん、青墨筆ぺん、画用紙はがき20枚、画仙紙はがき20 枚、パレット、絵てがみテキスト付き。
色桃
セット内容筆ぺん、パレット、顔彩セット、水筆ぺん、はがき、テキスト
材質筆ぺん:PP・PE・PEs・水性顔料インキ、パレット:PS、顔彩セット:顔料・樹脂・PS・ボール紙(加工紙貼)、水筆ぺん:PP・PE・PEs、はがき:紙、テキスト:紙、個箱:ボール紙(加工紙貼)
寸法(mm)197×40×273
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps
フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。
プライバシーシャッター付き
着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。
明瞭な音声
ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。
右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
セット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定
色ブラック
質量(g)162
ケーブル長(m)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
最大解像度1080p/30fps~720p/60fps
視野角対角(dFoV):78°
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
デジタルズーム1×
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションMicrosoft DirectShow
記録画素数3メガピクセル
内蔵マイクステレオ
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
<明瞭な映像を届ける解像度 HD 720p/30fps>
HD 720pのスムーズな映像を撮影でき、独自技術RightLightTM 2が明るさや色、彩度を自動で調整します。天井の照明によって顔に影ができる時や、少し暗い部屋にいる時も顔がクリアに映るので、ビデオ会議での容易な意思疎通に役立ちます。
<最大3メートルの広い集音範囲>
内蔵のノイズリダクションマイクは最大3メートルの範囲の声を拾うことができ、周囲の雑音を低減しながら、相手に自分の声をクリアに届けます。
<柔軟に設置できる>
USB-Aケーブルは2mの長さです。付属のユニバーサルクリップを用いて、PC画面や棚などに固定して使用することができます。
仕様ビデオキャプチャー:HD 720p、HDワイドスクリーンモード:対応
ケーブル長(m)2.0
本体寸法(mm)[クリップなし]31.91×72.91×24.19、[クリップ付き]31.91×72.91×66.64
対応OSWindows7以降 Mac OS X 10.10 以降 Chrome OS(TM) USB-Aポート
インターフェースUSB
スタンドユニバーサルクリップ
保証期間3年
視野角60°
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30フレーム/秒
内蔵マイクモノラル
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード