耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般
適合本体顔料系Xスタンパー全般
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)37.5×25.0×73.5
質量(g)28
対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ネームスタンパー用の補充インキです。
RoHS指令(10物質対応)対応
インク色朱
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)
¥379
税込¥417
当日出荷
アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。
ペン芯ホルダーを外して補充してください。
商品タイプ補充用インク
適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50
シリーズアートライン
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。
成分油性顔料タイプ
適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用
質量(g)55
シリーズシヤチハタスタンプ台
サイズ(mm)Φ34×82.7
使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハガキオーダー式。どんな姓でも同一価格です。インキの色は朱色です。クイックインキをご利用ください。
シリーズクイック10
仕様姓のみの場合 文字数 最大4文字まで姓名・名の場合 文字数 最大8字まで文字の配列は指定出来ません。姓+小文字は作製出来ません。個人名以外・指定文字は作製出来ません。書体は古印体のみとなります。インクは朱色のみです 。
寸法(mm)10丸(印面)
寸法(Φ×mm)19×68
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
適合本体データーネームEX
シリーズデータネームEX
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質で鮮明な印字を支えます。サンビークイック商品シリーズ専用インクです。
容量(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分油性顔料インキ
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。
成分油性顔料タイプ
適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用
質量(g)300
サイズ(mm)60×48
使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。
金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分油性顔料インキ
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90
保証期間1年間
入力電源(V)DC5±5%
読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
・大きな丸型や角型のゴム印もキレイに押せる100×100ミリの盤面サイズです。・本体に抗菌剤を使用しており、細菌の繁殖を抑制します。抗菌製品技術協議会(SIAA)が判定した抗菌のシンボルマーク「SIAAマーク」を取得しています。※SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。・色鮮やかでクッキリ濃い印影が、約3秒(PPC用紙の場合)で乾きます。・頑丈な構造設計のため、耐久性に優れています。・本体プラスチック部分に再生樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。・インキが薄くなると盤面にマークが浮き出て、補充時期をお知らせします。・持ち運びに便利な開閉ロック付きで、フタが誤って開く心配がありません。・盗難防止のチェーン・ワイヤー取り付け用穴付きです。・油性顔料系インキ
寸法(mm)127.4×135.1×18.1
サイズ大形
質量(g)156
シリーズシヤチハタ
エコマーク認定認定
盤面サイズ(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号21 112 002
プラスチック部品に再生素材※55.6%を使用しています(重量比)。 ※バイオマスプラスチックと再生 ABS 樹脂。従来捨てられていた再生可能な有機資源(杉の木くず、茶葉の不要部分、珈琲の豆かす)を商品の一部として再利用しています。ボディに自然素材を使用しておりますので、商品ごとに個体差がございます。ウイングシャッター採用で、キャップを外す手間なくスマートに連続なつ印することができます。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印することができます。ストラップ穴が付属しており、携帯用ストラップやネックホルダーを取付けでき携帯性に優れています。シャッター部品をひねるだけの印面ロックで、印面が飛び出す心配なく安心してかばんの中等でも携帯できます。印面からのインキ滴下による補充で、繰り返し長期に渡って使用する事ができます。
仕様インキ:Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
シリーズキャップレス9
インク色黒/赤/藍色/緑/朱色/紫
印面サイズ(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダー方法メールオーダー
関連キーワード