さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。
種別フェイスマット
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×80
松吉医科器械コード24-5036-00
シリコンジェル素材採用、有孔ベッドの上にそのままのせることが可能です。
材質シリコン
質量(g)約800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×28×2.7
うつ伏せ時の顔への圧迫感を低減します。バストクッション(8-3244-01~04)と併用することで、圧迫感をより軽減できます。
材質カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、中身/ソフトウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×290×80mm
長時間腹臥位状態における顔面の圧負担や苦痛を軽減します。上面部分はマイクロビーズ、中底面は低反発ウレタンフォームを施した二重構造です。馬蹄型クッションとベースの組合せで、状況に合わせた体位が保持できます(面ファスナーで固定可能)。ベース部は通気性に優れ、呼気や体温・汗による湿気を軽減します。うつ伏せによる火照りを緩和できるように、冷却剤「ソフトクールンミニ(別売/品番:0-1614-01)」が入るポケット付きです。
洗濯方法本体/不可、カバー/可
寸法(mm)約245×250×60~85
材質中身/ウレタンフォーム・PS(ポリスチレン)ビーズ、外カバー/ナイロン・ポリエステル
タイプ馬蹄型クッション
アズワン品番0-7924-11
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
適度な反発性と復元力を維持させるため空気穴を2か所もうけています。
カラーは清潔感のある明るい3色からお選びいただけます。
うつ伏せの姿勢で胸部に対する圧迫感を軽減します。胸部にはエアホール(バスト圧迫軽減用穴)を搭載することで、快適な施術が可能になったクッションです。
材質PVCレザー
質量(g)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×46×3~9
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
松吉医科器械コード02-2337-00
首にフィット、座りながら快眠を。専用カバー付き。
用途従来のヨックネックから更にバージョンアップした空気まくら「ヨックネックデラックス」がついに登場。
吹き込みカンタン。空気抜きワンタッチ!の画期的なラクラクバルブ付きです。
カバー(ポリエステル100%)が肌触り良いメッシュ素材です。
洗濯してもすぐに乾いていつも清潔。
後ろが細くなった理想的なU型空気枕
ホールと空気の層が頭をしっかり安定させ快適に。
お好きな場所で息を吹き込めばOK。
運転中の仮眠。宿泊先で枕が合わない方。レジャーでの簡易枕。出先で赤ちゃんの枕などに。
旅行カバンに常備しておけば不意の出張にもあわてません。
色ブラック
材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法縦30cm× 横38cm× 厚さ12cm
材質(カバー)ポリエステル100%
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×80/110
松吉医科器械コード19-4320-00
目元まわりの圧迫感を大幅に軽減したうつ伏せ専用フェイスマットです。
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×80
材質カバー/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)、中身/ウレタン
仕様顔用
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×240×120
松吉医科器械コード20-3787-00
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。
種別マッサージ枕・縦型
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×20/100
松吉医科器械コード24-5035-00
ウレタン二層構造の周りを低反発ウレタンで覆っているため包み込むような質感です。耐次亜塩素酸・耐アルコールのPU(ポリウレタン)レザーを使用しています。
速乾!さらりと巻くだけ、4重ガーゼ枕カバー。シンプルでおしゃれな今治タオルのガーゼ枕カバーです。特殊構造の4重ガーゼで朝までズレずにしっかり枕を包み込みます。巻き込み部分は乾きやすい1重ガーゼです。顔に寝跡がつきにくい、柔らかな手触りが特徴です。今治認定タオルで吸水性がよく速乾性にも優れています。取り付け取り外しも簡単でこまめに洗濯することで清潔にお使いいただけます。通気性が良く優しい肌触りは、赤ちゃんのお昼寝ケットにもお使いいただけます。安心の品質、日本製です。
材質綿100%
幅(cm)60
本体質量(g)105
高さ(cm)83
認定番号今治タオル:第2019-290号
関連キーワード