212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61 厚さ(mm)0.12~0.17 寸法(mm)18×18 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
278 税込306
当日出荷

様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス 無色透明 屈折率ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) 厚さ(mm)0.12~0.17 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1式(200枚×5箱)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22 厚さ(mm)0.17~0.25 材質ポリ塩化ビニル(PVC)
1箱(100枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


厚さ(mm)0.12~0.17 材質硼珪酸ガラス 屈折率Ne=1.5255±0.0015 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。 褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。 プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス 寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(200枚)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明プラスチック製のカバーガラスです。万一落としたり、顕微鏡で観察中にレンズが接触しても従来のガラス製のものより割れにくくなっています。また、より扱いやすいように、サイズも従来のカバーガラスより大きくなっています。
寸法(mm)20×20×0.1(厚さ) 材質透明プラスチック
1セット(50枚)
980 税込1,078
当日出荷

1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 DX
RoHS
仕様LEDライト付、UVライト付 付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス 材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC 使用電池(別売)単3形乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30 連続点灯時間(時間)約24
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200枚)
619 税込681
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
1組(4枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びが便利で、現場に携行できる。卓上型生物顕微鏡と同等の性能。カバーグラス面を上に設置。あらゆる場所での観察。設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様レボルバー:3個 質量(g)900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150 総合倍率40×/100×/400× 接眼レンズ10× 対物レンズ4×/10×/40× 鏡筒形式単眼
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷

1箱(25枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼生物顕微鏡
セミプラン対物レンズを採用。視野周辺のボケを補正し、広い範囲で鮮明な観察像が得られます。 100倍対物レンズも備えておりますので、高倍率・高解像度の油浸観察にも対応しております。 白色パワーLED照明を採用。非常に明るく、ムラの無い照明を実現しました。 充電バッテリーを搭載。コンセントの使えない場面でもご使用頂けます。 メカニカルステージにより、見たいものを簡単に観察視野の中心へ移動できます。 粗微動同軸の焦準ダイヤルになっておりますので、スムーズに持ち替えが可能です。 業務用モデルと同様の堅牢なメタルボディーを採用しております。 コンパクト・軽量ボディとキャリーグリップにより、安全確実に持ち運びが可能です。 必要以上のステージの上昇を抑える標本安全装置、そしてスプリング機構内蔵の対物レンズ(40倍以上)。2つの機能で、対物レンズとカバーガラスの接触による破損を防止・軽減できます。 コンデンサには虹彩絞りを搭載。高さ調整も可能です。コンデンサのスロット部に簡易暗視野観察用フィルタ(オプション・別売)を挿入する事で、暗視野(限外)顕微鏡としてもご利用頂く事が出来ます。
総合倍率40X~1000X 仕様【焦準装置】粗微動同軸ハンドル式 標本安全装置付、【レボルバ】4穴 ボールベアリング内蔵 内向き、【コンデンサ】アッベコンデンサ N.A.1.25 虹彩絞り付 高さ調節可 フィルタ用スロット(はねのけ式) 付属品ACアダプタ、ビニールカバー、イマージョンオイル 照明装置白色パワーLED 1W(連続調光式) 充電バッテリー搭載 スタンドラック&ピニオンスタンド キャリーグリップ付 接眼レンズWF10X/18mm(2個) 対物レンズDIN セミプラン アクロマートレンズ 4X/0.1 10X/0.25 S40X/0.65 S100X/1.25 鏡筒形式双眼30° 傾斜360° 回転式 ステージ寸法(mm)130×130(メカニカルステージ)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M2Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M2A:【倍率】~800×、【液晶】5インチ IPS 800×480、【イメージセンサ】2M CMOS、【カメラ解像度】1600×1200、【動画解像度】VGA 720P、【静止画フォーマット】JPG、【動画フォーマット】AVI、【フォーカスモード】手動、【合焦範囲】10~40mm、【LED】明るさ調整可、【PCへの転送スピード】640×480/26fps、1280×720/26fps、【内蔵メモリ】32GB、【PCシステム】WindowsXP/ 7/8/10以上、MAC【電源】内蔵リチウムバッテリー2500mAh/1000mAh、【充電】Type-C 【付属品】マイクロスコープチューブ(モニタ付)×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1 セット内容スマート顕微鏡DDL-M2A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
27,500 税込30,250
8日以内出荷

生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1 セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
22,500 税込24,750
8日以内出荷

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス 厚さ(mm)0.12~0.17 無色透明 表面処理くっつき防止の特殊コーティング 屈折率Ne=1.5255(±0.0015) 平面度(mm)0.010以下 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(50枚)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

松浪硝子工業カバーグラス
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
材質硼珪酸ガラス タイプ角型 屈折率ne=1.5255±0.0015 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2O)以下
1箱(100枚)ほか
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縁磨45度 なので取扱いが安全です。
寸法(mm)25×75 厚さ(mm)1 種別縁磨45度 材質ソーダガラス
1箱(100枚)
579 税込637
当日出荷

曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)0.13~0.17
1セット(200枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)
539 税込593
当日出荷

縁磨90度 なので取扱いが安全です。
寸法(mm)25×75 厚さ(mm)1 種別縁磨90度 材質ソーダガラス
1箱(100枚)
579 税込637
8日以内出荷


透過率・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。自発蛍光が少なく、蛍光顕微鏡で使用できます。
角度(°)90
1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1セット(10個)
4,300 税込4,730
当日出荷

1個
1,703 税込1,873
当日出荷

武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作ができます。4)プラスチックケースはご使用後、回収しますので営業の者に連絡下さい。地球環境に配慮し、回収したケースは細かく粉砕し、再度プラスチックケースの成型に使用します。
仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●厚さ:No.1=0.12~0.17mm(標準)●反射分散力:Ve=56●包装:1000枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9079-15
1個(1000枚)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。 種別ウォッシュアンドドライ アズワン品番3-5569-01
1個
8,390 税込9,229
当日出荷

使いやすいプラスチックケース入りで、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作が行えます。
厚さ公差(mm)0.12~0.17
1式(1000枚)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)