仕様LEDライト付、UVライト付
付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス
材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC
使用電池(別売)単3形乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30
連続点灯時間(時間)約24
高品質なスライドグラスです。厚さが1mmと薄いので、収納が今まで以上に可能です。褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用していますので標本は永久保存できます。
入数(枚)100×30箱
大きさ76×26×1.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
加工精度、強度、清浄度を高め、自発蛍光が少なく透過率も優れております。
仕様縁磨:○
厚さ(mm)1.0~1.2
入数(枚)100
大きさ76×26mm
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄○
1箱(100枚)
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。 高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。
仕様フロストカラー:ピンク
厚さ(mm)0.9~1.2
入数(枚)100
大きさ76×26mm
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(フロスト部)(mm)15×26
1箱(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで3検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:3検体
厚さ(mm)0.9~1.5
寸法(mm)76×26
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄○
1箱(50枚)
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで5検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:5検体
厚さ(mm)0.9~1.5
寸法(mm)76×26
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄○
1箱(50枚)
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
関連キーワード